カテゴリ

  • バイク純正部品(435)
  • 農業機械(276)
  • パソコン/周辺機器(195)
  • 制御機器(194)
  • 物流用品(82)
  • オフィス家具(45)
  • 清掃用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 自動車純正部品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 切削工具(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 建築金物(31)
  • 作業工具(29)
  • メカニカル部品(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 手袋(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SWS」の検索結果

1,751件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWS シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    種類シール座金
  • SWSシリーズ用キャスター 山金工業

    SWSシリーズ用キャスター

    山金工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(4個)
    翌日出荷
    適合SWSシリーズ用キャスター
  • SWS ULファンセット 昭和商会

    SWS ULファンセット

    昭和商会
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    当日出荷
    業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
    用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1色ブラック質量(g)86穴径(Φmm)90(対応ウェア)電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)モーターブラシレス連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)寸法(Φ×mm)105×40バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)使用環境温度(℃)0~40最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)
  • SWS耐切創手袋マイティーテキレス 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    SWS耐切創手袋マイティーテキレス

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
    用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
    仕様金属枠色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24接点3a回路方式片切常開形定格電流(mA)50適合プレートスイッチプレート・1連用
  • スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・標準形 SW SWS3

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)4.763サイズ3材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:14.275シリーズSW寸法W(mm)主要:0.71基本静定格荷重(N)C0:110主要寸法D(mm)・9.525・D1:8.94主要寸法B(mm)10.95ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)91寸法dr(mm)主要:4.763
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 030 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 030

    JOKARI
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6396材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 080 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 080

    JOKARI
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6400材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ステンレスボールペン用ワイヤー連結セット 40cm SWS-40 共栄ネット

    ステンレスボールペン用ワイヤー連結セット 40cm SWS-40

    共栄ネット
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なステンレスワイヤータイプ
    材質SUS304外形寸法(全長)L(mm)430
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 100 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 100

    JOKARI
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6401材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 050 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 050

    JOKARI
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6398材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 040 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 040

    JOKARI
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6397材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 012 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 012

    JOKARI(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6386材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 060 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 060

    JOKARI
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6399材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 020 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 020

    JOKARI
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6394材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂

    SUS410 シールスクリューSP-SWS

    大阪魂
    ¥13,267~税込¥14,594~
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    十字穴番号2座金寸法(mm)kw:2
  • SUS410 シールスクリューSH-SWS 大阪魂

    SUS410 シールスクリューSH-SWS

    大阪魂
    ¥12,060~税込¥13,266~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 025 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 025

    JOKARI
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6395材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 016 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 016

    JOKARI
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6393材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • OT-95SWS VB ショートレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWS VB ショートレッグタイプ

    オーティ・マットー
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
  • SWS ULファン用 ファンケーブル 昭和商会

    SWS ULファン用 ファンケーブル

    昭和商会
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    4日以内出荷
    ULファン接続用ケーブル
    用途快適ベスト・快適ウェア ULファン用セット内容ケーブル色ブラックバッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)
  • シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS4X11-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS4X11-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1包(100個)
    当日出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):4.5●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):3.8●外径(ΦD):11.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):784(80)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004811材質NBR厚さ(mm)1.3内径(Φmm)3.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-05特性耐油、耐熱、耐腐食性、耐薬品性
  • ナベコネジ SWS(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ SWS(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(ミガキマル)図解NoMKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MB2305MG エアクリーナ部品_No.7、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MG エアクリーナ部品_No.7、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.79、MB2305MU エアクリーナ部品_No.7、MB2015MU エアクリーナ部品_No.7、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2305ML エアクリーナ部品_No.7、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.62、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2015ML エアクリーナ部品_No.7、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40
  • ナベコネジ SWS(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ SWS(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(ミガキマル)図解NoMD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、DK-57S-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.17、AD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD572 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.46、MD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ナベコネジ SWS(+)_No.48など
  • OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ

    オーティ・マットー
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
  • VooGOブラックニトリル手袋 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    VooGOブラックニトリル手袋

    湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
    用途DIY、整備、機械油作業などに。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.2色ブラック入数(枚)50全長(cm)24滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工ダイヤ型食品衛生法適合
  • エアーマット暖 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    エアーマット暖

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
    用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。仕様補修シール2枚付材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン耐荷重(kg)300使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
  • Oilguardマット PS 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardマット PS

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)400横(mm)500
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS10X17-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS10X17-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1包(100個)
    8日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):11.0●呼び径(Φ):10.0●内径(Φd):11.0●外径(ΦD):17.0●厚みt:1.6●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):3,724(380)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004802厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-95
  • スプリアップワイパー 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    スプリアップワイパー

    湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    超極細繊維マイクロファイバーが細かな汚れを絡め取り表面を磨き上げます。
    用途汚れの拭き取りガラス製品の油膜取りキッチン周りやフロア清掃など様々な用途にトラスコ品番161-2582材質/仕上ポリエステル、ポリアミド色ホワイト区分新品質量(g)900タイプポップアップボックスタイプシートサイズ(mm)295×295
  • ヘルメットインナー ドラゴンクール 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    ヘルメットインナー ドラゴンクール

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    一方向導水性速乾生地(Pinzyn)と竹繊維入り抗菌防臭タオルによる多層構造で、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します。ヘルメットインナーフレームに面ファスナーで取り付け、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します。
    用途ヘルメットのインナーに装着。トラスコ品番357-9137材質ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックスサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創性手袋マイティーフォースNEO 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    耐切創性手袋マイティーフォースNEO

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
    用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS12X21-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS12X21-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1包(100個)
    9日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):14.0●呼び径(Φ):12.0●内径(Φd):13.5●外径(ΦD):21.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):6,147(630)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004803材質NBR厚さ(mm)2内径(Φmm)13.5最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-96
  • Oilguardマット 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardマット

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(50枚)
    当日出荷
    粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。 急な漏洩に素早く油を吸収します。
    用途オイル用トラスコ品番819-3383材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6質量(kg)5.8色白対応オイル縦(mm)400横(mm)500吸油量(L/枚)1.32アズワン品番64-8910-04吸油量(L/箱)66
  • シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS5X12-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS5X12-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1包(100個)
    8日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):5.5●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):4.8●外径(ΦD):12.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004812厚さ(mm)1.3内径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-06
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1包(100個)
    8日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):4.5●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):4.3●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):588(60)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004798厚さ(mm)1内径(Φmm)4.3最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-91
  • Oilguardロール T 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardロール T

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    当日出荷
    厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。 裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
    用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)厚さ(mm)4長さ(m)20対応オイル、水、溶剤
  • シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS6X13-K 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS6X13-K 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1包(100個)
    9日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):5.8●外径(ΦD):13.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004813厚さ(mm)1.3内径(Φmm)5.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-07
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS24X38-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS24X38-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):26.0●呼び径(Φ):24.0●内径(Φd):26.0●外径(ΦD):38.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):49,000(5,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004809厚さ(mm)2.3内径(Φmm)26最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-03
  • シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS8X13-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS8X13-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):8.2●呼び径(Φ):8.0●内径(Φd):8.6●外径(ΦD):13.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004820厚さ(mm)1内径(Φmm)8.6ボルト穴径(Φmm)最大8.2最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-14
...
hsw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • ssw