カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- NB(日本ベアリング)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- オリエンタルモーター(1)
- グリーンクロス(2)
- サンコーテクノ(2)
- トップ工業(5)
- 三菱マテリアル(2)
- 三菱電機(1)
- 光(1)
- 大阪魂(6)
- 日本シーム工業(4)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 橋本クロス(1)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sws4」の検索結果

シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS4X11-K 100個入
武蔵オイルシール工業¥8,998税込¥9,8981包(100個)当日出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):4.5●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):3.8●外径(ΦD):11.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):784(80)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004811材質NBR厚さ(mm)1.3内径(Φmm)3.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-05特性耐油、耐熱、耐腐食性、耐薬品性
シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-A 100個入
武蔵オイルシール工業¥8,998税込¥9,8981包(100個)8日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):4.5●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):4.3●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):588(60)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004798厚さ(mm)1内径(Φmm)4.3最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-91
シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-N 100個入
武蔵オイルシール工業¥8,998税込¥9,8981包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):4.2●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):4.6●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):588(60)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004817厚さ(mm)1内径(Φmm)4.6ボルト穴径(Φmm)最大4.2最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-11
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥224~税込¥246~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクレーパー薄刃
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
スクラブワイパーPROウェットタイプ
橋本クロス¥969税込¥1,0661個(40枚)当日出荷特殊構造の不織布が汚れをしっかりかき取ります。リモネン・界面活性剤を主成分とし油などの溶解力に優れています。手肌の保護に配慮した保湿成分配合。研磨剤不使用。パウチタイプで持ち運びが便利で、水の使えない現場などにもおすすめです。用途機械や設備にこびり付いた機械油、汚れの洗浄除去に。潤滑油、溶剤、インクの除去に。道具や機械に付いた泥、土、埃の除去に。手についた油などの汚れの除去に。トラスコ品番688-6740材質ポリプロピレン不織布、リモネン、界面活性剤、保湿剤色グレーケース入数12シートサイズ(mm)150×200
シール座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]用途シールリング 油圧機器/空圧機器
ホイールナットソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
ステンレスボールペン用ワイヤー連結セット 40cm SWS-40
共栄ネット¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷軽くて丈夫なステンレスワイヤータイプ材質SUS304外形寸法(全長)L(mm)430
ソケットレンチセット
トップ工業¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-74RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ソケットレンチセット
トップ工業¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-408・410・411・412・413・414・415・416・417・419・421・423・426、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-75RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から5日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ソケットレンチセット
トップ工業¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットスピンナSH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-76RoHS指令(10物質対応)対応
NBR SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
絶縁ソケットレンチセット 12.7角
トップ工業¥359,800税込¥395,7801セット翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入りトラスコ品番485-6023セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR質量(kg)3.76差込角(mm)12.7
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥169,800税込¥186,7801巻(20m)4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
シール座金(PTFEコーティング)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469税込¥5161個3日以内出荷から5日以内出荷座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム1袋入数(個)1


スチロール板
光¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷から11日以内出荷表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様両面マット
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥159,800税込¥175,7801巻(20m)4日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
電動キックボード注意標識サル ヨコステッカー
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800税込¥131,7801巻(10m)4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥109,800税込¥120,7801巻(10m)4日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ
オーティ・マットー¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA)
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(1個)当日出荷から9日以内出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
WS IoT2025fS WG 法人向けNAS
I ・O DATA(アイオーデータ)¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から8日以内出荷Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
シールスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥12,980~税込¥14,278~1箱(300本)ほか4日以内出荷防水効果を必要とする箇所に最適用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM頭部形状ナベ頭適合ビットTB-2 (+2)RoHS指令(10物質対応)対応
シールスクリュー
サンコーテクノ¥4,498~税込¥4,948~1パック(100本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら