カテゴリ

  • 作業工具(63)
    • カッターナイフ(22)
    • デザインナイフ(7)
    • カッター替刃(18)
    • 小型ナイフ(2)
    • フックカッター(3)
    • 万能ハサミ(4)
    • スクレイパー(4)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「Slice」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックユーティリティ替刃 替刃 Slice(スライス)セラミックユーティリティ替刃 替刃Slice(スライス)
33,980税込37,378
1箱(6パック×2枚)
7日以内出荷
セラミック替刃です。刃先ラウンド構造により、作業中の怪我予防対策・労災軽減にお役立ちます。対応製品番号:10490・10491・10492です。
トラスコ品番216-9110適合本体10490/10491/10492/10594材質刃:セラミック全長(mm)61.8刃厚(mm)0.78
セキュリティーワイヤー HP Elite Slice G2対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー HP Elite Slice G2対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP Elite Slice G2材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
セキュリティーワイヤー HP Elite Slice対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー HP Elite Slice対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP Elite Slice材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
角度可変スライサー エス・ティ・ジャパン角度可変スライサーエス・ティ・ジャパン
479,800税込527,780
1個(1個)
7日以内出荷
EZ-PickⅢと前処理装置EZ-SliceIRをセットにした製品です。EZ-PickⅢはWindowsPCやAndroid端末で10~200倍まで拡大して見ることができる試料拡大ツールです。EZ-SliceIRは切削角度を45~90度まで変えられ、数十ミクロン厚に切削可能です。サンプル台座を左右に各10度調整できます。特殊専用丸刃により、断面を潰さず面出しすることができます。
仕様●カメラ:92万画素 CMOS●スライス厚:50μm~●切削角度:45~90°倍率10~200倍対応OSWindows 7以降 Android照明LEDライト(6個)
EDCポケットナイフ Slice(スライス)EDCポケットナイフSlice(スライス)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルカッター Slice(スライス)ユニバーサルカッターSlice(スライス)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
用途切断作業電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。トラスコ品番453-5444材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック全長(mm)245適合替刃10523・10524・10525・10526・10528RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入 アズワンセーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入アズワン
2,590税込2,849
1パック(100枚)
翌々日出荷
安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。
材質PET(食品グレード)厚さ(mm)0.27
ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mmSKF(日本エスケイエフ)
569,800税込626,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKFIts part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracyMade from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenanceThe bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operationAs its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107アズワン品番65-7952-94
Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENTCmod S7 Spartan-7 FPGA ModuleDIGILENT
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
DescriptionThe Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.FeaturesXilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops〇1,620 Kbits of fast block RAM〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager〇80 DSP slices〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)〇Programmable over JTAG and Quad-SPI FlashMemory〇4 MBQuad-SPI FlashPower〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)USB〇USB-JTAG programming circuitry〇USB-UART bridgePush-buttons and LEDs〇2 Buttons〇4 LEDs〇1 RGB LEDExpansion Connectors〇1 Pmod connector8 total FPGA I/O〇48-pin DIP form-factor headers36 populated pins■32 total FPGA I/O■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADCProduct Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedCmod S7 ModuleCustom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm225mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applicationsIts slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unitStainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicalsIts an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignmentsAll these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
ボールベアリング160mm240mm 深溝6032 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング160mm240mm 深溝6032SKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032 Need to reduce the noise and friction levels in the rotating parts of your machinery This deep-groove ball bearing from SKF rotates with the machines parts and allows the shaft to glide smoothly along with it, effectively reducing abrasionWith its deep and smooth raceway channel design, its equipped to handle both axial and radial loadsBearings of this kind are useful in conveyors in the manufacturing industry. Inside diameter of 160 mm, outside diameter of 240 mm, so suited for compact applications Low vibration to enable high rotational speed and reduce noise High resistance to wear to increase life span Heat stabilised up to at least +120℃ so its suitable for use in harsh conditions Stainless steel material for corrosion resistance and durability Application Information Agricultural industry Food manufacturing Transportation Wind turbines Machine toolsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 240 mm です。 How do I install this ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプFirst, its important to carefully clean the ball bearing with kerosene or gasoline and coat it with clean, high-temperature or high-speed greaseThe mounting surface should also be cleaned as this will affect the service life and noise levelsUse briquetting or sleeve tools to apply uniform force, and ensure that the bearing aligns with the mounting space.
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:143000N●コード番号:207-6934アズワン品番65-7937-05
SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic SPARKFUNSparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 QwiicSPARKFUN
2,198税込2,418
1個
33日以内出荷
DescriptionDo you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider GuideFeaturesCapacitive Touch3 unique capacitive touch inputsFeaturesEmulated sliderPower button settingProgrammable sensitivityAutomatic recalibrationI2C Address:0x28Qwiic EnabledOperating RangeSupply Voltage:3.3V - 5V
アズワン品番67-0427-06
Original For Ducati Hypermotard 821 2013/16 Homologated Slip-On Catalized Albus Ceramic GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ducati Hypermotard 821 2013/16 Homologated Slip-On Catalized Albus CeramicGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 821 (2013-2016)
コネクタ コネクタ DeviceNet Communication用 オムロンヘルスケアコネクタ コネクタ DeviceNet Communication用オムロンヘルスケア
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Omron SmartSlice アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communicationアズワン品番65-7333-76
Generic Replacement Crash Mushroom Slider (Right Side Only) GBRacing (ジービーレーシング)Generic Replacement Crash Mushroom Slider (Right Side Only)GBRacing (ジービーレーシング)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、990 Supermoto T (2010-2010)、RC8-R (2011-2016)TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Daytona 675 R (2011-2012)、Street Triple R (2007-2012)YAMAHA、YZF-R1 (2007-2008)
Generic Replacement Crash Mushroom Slider (左手側) GBRacing (ジービーレーシング)Generic Replacement Crash Mushroom Slider (左手側)GBRacing (ジービーレーシング)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、990 SUPER DUKE (2005-2014)、990 SUPER DUKE R (2005-2014)、990 Supermoto T (2010-2010)、RC8 (2008-2011)、RC8-R (2008-2016)TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Daytona 675 R (2011-2012)、Street Triple R (2007-2012)YAMAHA、YZF-R1 (2007-2008)
メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(エルゴグリップ) Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(エルゴグリップ)Slice(スライス)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10494は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10494は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 切削物から刃が離れると刃先が自動で本体へ収納されるため、手が滑った際や力をかけすぎた際にに自分の体などに刃が刺さるような事故を予防できます。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)169×55×27質量(g)137材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納)Slice(スライス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10493は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10493は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)169×55×27質量(g)137材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス)ユーティリティカッターナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納)Slice(スライス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)168×60×18質量(g)72材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃#10526、#10528ブレード#10526×1枚が本体内蔵
国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ国産アルミ製額縁 SLICE/スライスアルナ
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
内側に向かうささやかな斜面で構成されている額縁です。 このわずかな傾きが作り出す陰影が、作品を静かに彩ります。 額縁と作品の間を限りなく薄くすることで、作品と額縁の一体感を生み出しています。
用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます材質アルミ、(透明板)UVアクリル付属品紐・箱
コンパクト メタルハンドルユーティリティナイフ Slice(スライス)コンパクト メタルハンドルユーティリティナイフSlice(スライス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)155.00×32.00×23.00質量(g)77.00材質(本体)アルミニウム合金シルバー
ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 Slice(スライス)ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式Slice(スライス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)167.00×63.00×19.50質量(g)73材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチールブラック
ロングハンドルスクレーパー Slice(スライス)ロングハンドルスクレーパーSlice(スライス)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
Sliceセラミックスクレーパー安全安心構造スクレーパーです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)が対応しております。 10599は、取っ手部分から刃先までがとても長いスクレーパーです。 オレンジのキャップを外すことで使用可能です。 ユーティリティスクレーパー10591・10593では届かないところにも、しっかり刃先が届き、快適に作業ができます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左/右利き兼用となります。
用途スクレーパー寸法(mm)306.5×24.5×3.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)286.8材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)7.2
スーパーセーフ カートンオープナー Slice(スライス)スーパーセーフ カートンオープナーSlice(スライス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応しております。 10477は、人差し指でオレンジ色のボタンを押し、ブレードガードを解除し、本体を裁断面に押し下げ、引っ張ってカットします。 本体を裁断面からはなすとブレードガードが出てくるので、うっかり手が滑っても怪我の危険性が少なく、安全にお使いいただけます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左/右利き兼用となります。
用途カッターナイフ寸法(mm)90×90×25材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)82材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)12±0.2
無線LANアクセスポイント Aruba AP-577 (JP) Outdoor 11ax AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-577 (JP) Outdoor 11ax APARUBA(アルバ)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-575 (JP) Outdoor 11ax AP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-575 (JP) Outdoor 11ax APARUBA(アルバ)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-577EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-577EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAPARUBA(アルバ)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線指向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-575EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAP ARUBA(アルバ)無線LANアクセスポイント Aruba AP-575EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAPARUBA(アルバ)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線全方向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
プレシジョンカッター(ノック式) Slice(スライス)プレシジョンカッター(ノック式)Slice(スライス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。 10417は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密で細部へのカットや切り絵・切抜き・ペンシルアートやマスキングテープの切抜きに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。プレシジョンカッター 10416と違い、キャップレスkかつノック式で刃先が出る仕様となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ寸法(mm)135×11.7×14.26質量(g)12深さ(mm)切り口:1.3材質(キャップ)ポリプロピレン材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)ポリアミド適合替刃10418
セラミック バリ取りツール Slice(スライス)セラミック バリ取りツールSlice(スライス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。 10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。 出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り寸法(mm)164.50×23.2×8.6質量(g)29.3深さ(mm)切り口:19ブレード#10483×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10483(凸面),10484(凹面)
スリムペンカッター 刃先調整固定式 Slice(スライス)スリムペンカッター 刃先調整固定式Slice(スライス)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×12.15質量(g)21.2深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
スリムペンカッター 刃先自動収納式 Slice(スライス)スリムペンカッター 刃先自動収納式Slice(スライス)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10475は、ペンカッター 10512をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のグリーンのボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンから手を離すと刃先が自動的に収納されるため、刃先のしまい忘れによる事故や怪我を防ぎます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×10.5質量(g)22深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
セラミック バリ取り替刃 (凹面) Slice(スライス)セラミック バリ取り替刃 (凹面)Slice(スライス)
4,598税込5,058
1パック(2枚)
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途カッターナイフ替刃適合本体10482質量(g)6.9刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80材質(刃)セラミック
セラミック バリ取り替刃 (凸面) Slice(スライス)セラミック バリ取り替刃 (凸面)Slice(スライス)
4,298税込4,728
1パック(2枚)
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途カッターナイフ替刃適合本体10482質量(g)7.6刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80材質(刃)セラミック
セラミック替刃(鋭角刃先、シームリッパー) Slice(スライス)セラミック替刃(鋭角刃先、シームリッパー)Slice(スライス)
4,298税込4,728
1パック(4枚)
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10580・10589・10596・10597
用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10580・10589・10596・10597質量(g)0.69刃のサイズ(mm)32.80×6.06×0.80材質(刃)セラミック
セラミック替刃(ラウンド刃先、シームリッパー) Slice(スライス)セラミック替刃(ラウンド刃先、シームリッパー)Slice(スライス)
4,298税込4,728
1パック(4枚)
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10580・10589・10596・10597
用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10580・10589・10596・10597質量(g)0.37刃のサイズ(mm)32.80×6.06×0.80材質(刃)セラミック
セラミック替刃(チゼルダブルサイド) Slice(スライス)セラミック替刃(チゼルダブルサイド)Slice(スライス)
4,298税込4,728
1パック(4枚)
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589
用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10589質量(g)0.89刃のサイズ(mm)32.90×8.04×0.89材質(刃)セラミック
セラミック替刃(チゼル) Slice(スライス)セラミック替刃(チゼル)Slice(スライス)
4,298税込4,728
1パック(4枚)
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589
用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10589質量(g)1.03刃のサイズ(mm)32.90×8.04×0.89材質(刃)セラミック
ディスクカッター Slice(スライス)ディスクカッターSlice(スライス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。10598は、主に長くストレートなカッティングに適し、紙などの薄く堅めな素材を切る作業に最適です。ブレード無しというコンセプトのため、安全性は勿論のこと、新聞紙やセロファン紙、包装資材を刃無しでカッティング可能です。エルゴデザイン構造で、左右両利き対応です。ソフトタッチ・ライナーを持ち手に取り入れ、心地良いグリップで作業効率をサポートします。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
用途カッター寸法(mm)139.3×68.04×15.2材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ステンレススティール304&GCr15質量(g)68
グリップハサミ Slice(スライス)グリップハサミSlice(スライス)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造ハサミです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10595は、工業用テーラーやファイバアーティスト、関節炎や手が不自由・器用さに問題を抱えている方々にとって理想的なハサミです。ハンドルを絞ることでカット可能なので、開閉作業の繰り返しによる手や関節への負担を軽減し、筋肉の疲労を減少できます。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途ハサミ刃先(mm)24×11×0.8寸法(mm)144.3×18.2×12.24材質(本体)ナイロン6(ポリアミド)50%混合グラスファイバー、ポリプロピレン、ステンレススティール質量(g)24材質(刃)セラミック