カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)

「Sparkle」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)SPARKLE H7 110WRG(レーシングギア)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
SPARKLE HB3 120W RG(レーシングギア)SPARKLE HB3 120WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプHB口金P20dガラス球形式T12
SPARKLE H1 110W RG(レーシングギア)SPARKLE H1 110WRG(レーシングギア)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
SPARKLE H11 110W RG(レーシングギア)SPARKLE H11 110WRG(レーシングギア)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2ガラス球形式T13
SPARKLE H8 70W RG(レーシングギア)SPARKLE H8 70WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-1ガラス球形式T13
SPARKLE HB4 110W RG(レーシングギア)SPARKLE HB4 110WRG(レーシングギア)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
タイプHB口金P22dガラス球形式T12
SPARKLE H3 100W RG(レーシングギア)SPARKLE H3 100WRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイプH3口金PK22sガラス球形式T11.5
SPARKLE H4 135/125W RG(レーシングギア)SPARKLE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH4切替口金P43t-38ガラス球形式T15
Soda Sparkle マルチスパークル3 ソーダスパークルSoda Sparkle マルチスパークル3ソーダスパークル
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
本体カラーは、インテリアやお好みに合わせて選べる3色をご用意しました。 水だけでなくジュースやお酒もスパークリングできて、いろんなシーンでご使用いただける商品です。
セット内容本体、ノズル、チャージャー、ボトルキャップ、ガスカートリッジ5本、取扱説明書兼保証書、注意書き材質ABS樹脂、アルミ、ステンレス質量(g)約436寸法(Φ×高さH)(mm)約80×388機能家庭用炭酸水メーカー(水/ジュースや白ワインなど)、ボトルのみ食洗機対応(低温モード)関連資料(57.55MB)
Aero Sparkle for iPhone 17 LAUTAero Sparkle for iPhone 17LAUT
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
デザイン性と保護性能を両立した、ラメがきらめくクリアケース煌びやかなラメ全体にラメを散りばめた華やかな仕上がりとなっております。クリスタルクリアバック背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technologyケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone17対応MagSafe保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
Aero Sparkle for iPhone 17 Pro LAUTAero Sparkle for iPhone 17 ProLAUT
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
デザイン性と保護性能を両立した、ラメがきらめくクリアケース煌びやかなラメ全体にラメを散りばめた華やかな仕上がりとなっております。クリスタルクリアバック背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technologyケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone17Pro対応MagSafe保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
Sparkle Lame(スパークル ラメ) 24色セット フジックス[縫製用品]Sparkle Lame(スパークル ラメ) 24色セットフジックス[縫製用品]
10,980税込12,078
1セット(24色)
5日以内出荷
パステルカラーからダークカラーまでそろった上品でニュアンスのある輝きを持つラメ糸です。ミシン(上糸)、手縫いのどちらでもお使いいただけます。
材質ポリエステル100%長さ(m)150
SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GB SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GBSPARKLE(スパークル)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
Intel Arc B580グラフィックカードトリプルファン「TITAN」シリーズカスタマイズされた95mm AXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載GPUホルダー同梱メタルバックプレート装備「Intel AI Playground」対応AIアップスケーリング技術「XeSS」対応Intel XMX AI engines
仕様●Intel XMXエンジン:160●TBP:200W●レイトレーシングユニット:20●搭載GPU:Intel Arc B580●最大同時出力画面数:4その他10th Gen Intel Core / AMD Ryzen 3000 Series、Processors or newer with compatible motherboards、supporting Resizable BAR / Smart Access Memory、8GB of system memory minimum、16GB recommended、Windows 11 64-bit or Windows 10 64-bit寸法(mm)315×117×44質量(g)954型番SB580T-12GOC対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slot、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8メモリー(タイプ)12GB GDDR6、(メモリーバス幅)Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hzコネクタ補助電源コネクタ:8pin × 1スロット2.2 Slots出力端子映像:HDMI 2.1 × 1・DisplayPort 2.1 × 3RoHS指令(10物質対応)対応メモリークロックエンジンクロック:(Boost Clock)2740コア数Xe Core:20電源ユニット推奨容量:600W or greater PSU with 1x 8-pin PCIe power connector
Aero Sparkle for iPhone 17 Pro Max LAUTAero Sparkle for iPhone 17 Pro MaxLAUT
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
デザイン性と保護性能を両立した、ラメがきらめくクリアケース煌びやかなラメ全体にラメを散りばめた華やかな仕上がりとなっております。クリスタルクリアバック背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technologyケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone 17 Pro Max対応MagSafe保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックスSPARKLE(スパークル)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備・2.5Gbイーサネット×1装備・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3・対応OS:Windows 11以降・カラー:ホワイト・本体寸法:403×200×237mm
仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド寸法(mm)403×200×237品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850 Luna対応OSWindows 11 and above型番TBX-850FAW対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W製品質量(g)6164 (without GPU)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護LEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17 Pro材質ガラス質量(g)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH38xD2mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×38×2
SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデル SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ファンレス仕様のパッシブモデルSPARKLE(スパークル)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード・ファンレス仕様のヒートシンク設計を採用し、高密度なラックマウント環境でも、信頼性の高い冷却性能を確保・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート・メタルバックプレート装備・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)・Boost Clock:2400MHz・Graphics Memory:24GB GDDR6・Xe core:20・Ray Tracing Units:20・Intel XMX engines:160・GPU Peak TOPS (int8):197・メモリーバス幅:192-bit・メモリー帯域幅:456 GB/s・映像出力:Display Port 2.1 × 4・TBP:200W・スロット:2スロット・カード寸法:289×120×42mm
仕様【Floating Point Performance (FP32)】12.28 TFLOPs【GPU Clock】2400MHz【GPU Peak TOPS (int8)】197 TOPS【Graphics Engine】Intel Arc Pro B60【Graphics Memory】192-bit24GB GDDR6【Intel XMX AI engines】160【Memory Clock】19Gbps【OpenCL】OpenCL 3.0【Process Node】5nm【Shader Processing Units】2560【Unified Video Decoder】Xe Media Engine【VULKAN】VULKAN 1.3【Xe Core数】20寸法(mm)289×120×42質量(g)1056品名SPARKLE Intel Arc Pro B60 Passive消費電力(W)200型番SBP60B-24G対応DirectX 12、OpenGL 4.6インターフェースPCI Express 5.0 (x8)最大解像度DisplayPort (Max): 7680×4320@60Hz動作温度Base on chassis air flowスロット2 Slot出力端子【映像】Display Port 2.1 × 4RoHS指令(10物質対応)対応
Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC SPARKLE(スパークル)Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOCSPARKLE(スパークル)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されていますバックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバー LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバーLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W17xH17xD1mm対応機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×1
USB4ドック TD-8140S SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140SSPARKLE(スパークル)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能USB PD対応(最大85W)USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)HDMI 2.0対応DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)ギガビットイーサネット端子搭載Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応105×105×61mmのコンパクト設計持ち運び用のストレージバッグ付属USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag寸法(mm)105×105×61型番TD-8140S保証期間1年スピーカー5W スピーカー環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35電源容量(W)入力:最大100充電:最大85RoHS指令(10物質対応)対応ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
USBドック TD-8140 SPARKLE(スパークル)USBドック TD-8140SPARKLE(スパークル)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
「Intel(R) Arc (TM)」グラフィックスを搭載するグラフィックカードやThunderbolt 4 ドックなどで知られる、台湾PC パーツメーカー「SPARKLE 」より、USB4 ドック「TD 8140 」が登場。最新のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。USB PD PD(PowerDeliveryDelivery)に対応しており、最大85W の給電が可能です。USB4 C to C ケーブル ( が付属USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB C ではDP Alt モードによる最大8K@30hz出力が可能。USB A では5V/0.9A での電力供給が可能です。映像出力ではHDMI 2.0 、DisplayPort 1.4に対応し、DisplayPort では最大8K@30Hz 出力に対応します(シングルディスプレイの場合)。ほか、高速で安定したネットワーク接続を実現するギガビットイーサネット端子や3.5mm オーディオ端子も搭載。Windows 、macOS どちらにも対応します。105105×105105×33mm のコンパクトサイズで、携帯用の「ストレージバッグ」が付属しているので、持ち運びも簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応特性USB4 対応 次世代のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。また、本製品ではUSB PD PD(Power Delivery Delivery)に対応しており、別途A C アダプターを接続することで最大85W の給電が可能です。、※USB4 C to C ケーブル ( が付属 ※AC アダプターは本製品に付属していませんので、例えばノートPC に付属しているU SB C 出力のA C、アダプターなど別途ご用意の上、「USB C Power Input 」に接続して給電をしてください。USB 3.2 Gen2 対応 USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB CC:DP Alt モード対応。最大8K@30hz 出力が可能、USB AA:5V/0.9A での電力供給が可能、 USB 3.2 Gen2( 規格で最大10Gbps のデータ転送速度、シングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応HDMI 、DisplayPort 出力搭載 映像出力端子を搭載し、HDMI 2.0 では4K@60Hz 、DisplayPort 1.4 では8K@30Hz での出力が可能です。※DisplayPort はシングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応有線ネットワーク接続に対応 ギガビットイーサネット端子を備えており、高速で安定したネットワーク接続を実現。さまざまな互換性 Windows 、macOS 、iPadOS や、スマートフォンとディスプレイとの接続を容易にする「Samsung DeX 」に対応します。
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバー MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 シルバーMSソリューションズ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×1
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバーLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19xH36xD2mm対応機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 ピンク MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 ピンクMSソリューションズ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスピンク質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×1
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 ゴールド MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」 ゴールドMSソリューションズ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスゴールド質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×1
iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ゴールド LEPLUS NEXTiPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ゴールドLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスゴールド質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19xH36xD2mm対応機種iPhone 17/iPhone 16/16 Plus本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
ミドルサイズクラフトパンチ スパークル カール事務器ミドルサイズクラフトパンチ スパークルカール事務器
719税込791
1個
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
スパークル繰り返し・詰め替え対応
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ピンク カメラ全体を保護 MSソリューションズiPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ピンク カメラ全体を保護MSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17 Pro材質ガラスピンク質量(g)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×38×2
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー カメラ全体を保護 MSソリューションズiPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー カメラ全体を保護MSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17 Pro材質ガラスシルバー質量(g)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×38×2
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ゴールド カメラ全体を保護 MSソリューションズiPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ゴールド カメラ全体を保護MSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17 Pro材質ガラスゴールド質量(g)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×38×2
スモールサイズクラフトパンチ スパークル カール事務器スモールサイズクラフトパンチ スパークルカール事務器
499税込549
1個
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
スパークル繰り返し・詰め替え対応
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ピンク カメラ全体を保護 MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ピンク カメラ全体を保護MSソリューションズ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスピンク質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー カメラ全体を保護 MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 シルバー カメラ全体を保護MSソリューションズ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスシルバー質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ゴールド カメラ全体を保護 MSソリューションズiPhone 17/iPhone 16/16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ゴールド カメラ全体を保護MSソリューションズ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合iPhone 17/iPhone 16/16 Plus材質ガラスゴールド質量(g)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×2
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」ゴールド LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」ゴールドLEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
5日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス+亜鉛合金+アクリルゴールド質量(g)3(本体)/23(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
専用ガスカートリッジ24本 ソーダスパークル専用ガスカートリッジ24本ソーダスパークル
2,198税込2,374
1個
当日出荷
カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。
用途ソーダスパークル専用ガスカートリッジ材質スチール質量(g)30容量(g)8g/1本寸法(Φ×高さH)(mm)約17×68使用期限製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
ソーダスパークル ガスカートリッジスタンド ソーダスパークルソーダスパークル ガスカートリッジスタンドソーダスパークル
939税込1,033
1台
4日以内出荷
専用ガスカートリッジを見せて収納できます。
材質ABS樹脂質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×105×37関連資料(57.55MB)
SodaSparkle×REVOMAX2 12oz SLIM ソーダスパークルSodaSparkle×REVOMAX2 12oz SLIMソーダスパークル
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
炭酸飲料も入れて持ち運びできるマイボトルです。
材質ステンレス容量(mL)約355質量(g)約272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×231関連資料(57.55MB)保温効力(℃)80以上(18時間)保冷効力(℃)5以下(36時間)