41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ダイス:T-122、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数140(満充電時) 適用電線断面積(mm2)99~122
1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番455-8855 適合機種イズミ油圧工具 種別T型コネクタ 質量(kg)0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

適合ダイス:T-26、1コネクター圧縮箇所:1 種別T型コネクタ 圧縮回数245(満充電時) 適用電線断面積(mm2)21~26
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

適合ダイス:T-60、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数192(満充電時) 適用電線断面積(mm2)45~60
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷


泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0357 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

適合ダイス:T-98、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数140(満充電時) 適用電線断面積(mm2)77~98
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

適合ダイス:T-154、1コネクター圧縮箇所:3 種別T型コネクタ 圧縮回数70(満充電時) 適用電線断面積(mm2)123~154
1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷

泉精器製作所REC150FMT型用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8804 質量(kg)0.18 タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。 摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0360 材質鋼材 質量(kg)0.23
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

泉精器製作所ダイスT-288
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8957 範囲圧着:T288
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。 適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC トラスコ品番149-3899 質量(kg)2 能力T型コネクタ T20~T240mm2 適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0356 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

適合ダイス:T-76、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数175(満充電時) 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

適合ダイス:T-44、1コネクター圧縮箇所:1 種別T型コネクタ 圧縮回数192(満充電時) 適用電線断面積(mm2)27~44
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

適合ダイス:T-20、1コネクター圧縮箇所:1 種別T型コネクタ 圧縮回数350(満充電時) 適用電線断面積(mm2)14~20
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷

T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190 トラスコ品番868-3836 質量(kg)2.7 能力T型コネクタ T20~T190mm2 適合アダプタETS190-AD
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。 トラスコ品番149-3982 質量(g)110 適合ヘッドNC-M-T190C
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-700
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8960 範囲圧着:T700
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-122
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8963 範囲圧着:T122
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-365
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8978 範囲圧着:T365
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-190
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8959 範囲圧着:T190
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-450
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8961 範囲圧着:T450
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-560
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8972 範囲圧着:T560
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-154
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8964 範囲圧着:T154
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-240
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8954 範囲圧着:T240
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

西田製作所M-T240用ダイス
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。 適合ヘッドNC-M-T240
1組(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。 摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 適合ヘッドNC-M-T190C
1組(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700 トラスコ品番852-0368 全長(mm)396 質量(kg)30.0
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

カクタスT型圧縮
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2 外形寸法(mm)100×150×35 使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E) 本体質量(kg)1.6
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。 トラスコ品番137-2125 種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮 トラスコ品番556-5753 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)84 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)8~60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)60
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷