NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイントNETGEAR4日以内出荷
18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.95 (2.09lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44容量(W)PoE:39アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート1×10G/マルチギガビットポートWi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt