カテゴリ

  • 自動車補修部品(58)
    • 車用ウェッジベース電球(7)
    • 車用ブリスターパック(8)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(3)
  • バイク部品(25)
    • 交換用電球(10)
  • パソコン/周辺機器(283)
  • 制御機器(46)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • オフィス家具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 家電(10)
  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
口金
ブランド
STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・DJ(ドライブジョイ)・M&H・POLARG・レイブリック(スタンレー)・NEC・サンワサプライ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・レノボ・ジャパン(Lenovo)・警子ちゃん・Panasonic(パナソニック)・Dynabook・I ・O DATA(アイオーデータ)・VISHAY・クリスタルアイ・EIZO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T10 5W」の検索結果

555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)

    M&H(25件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 12V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球) KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球)

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2個)
    当日出荷
    ホワイトタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10×37定格12V 5W口金SV8.5/8発光色クリアー
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格220V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    999税込1,099
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 110V 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • パイロットランプ T10BA9S110V5W 旭光電機工業

    パイロットランプ T10BA9S110V5W

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    3,198税込3,518
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • パイロットランプT10220V5W 旭光電機工業

    パイロットランプT10220V5W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    全長(mm)28定格電圧(V)220口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)300径(mm)10
  • パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 110V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • 2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)

    M&H(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア電圧(V)6電力(W)5口金S8.5/8.5
  • LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー

    NEC
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
    仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20ディスプレイ10.1解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128GB無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
  • パイロットランプT10110V5W 旭光電機工業

    パイロットランプT10110V5W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)28定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)1000径(mm)10
  • 2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷
    クリア電圧(V)12口金S8.5/8.5
  • パイロットランプT13110V5W クリア 旭光電機工業

    パイロットランプT13110V5W クリア

    旭光電機工業
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • 2輪車用口金球 T10×31 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×31 12V(シングル球)

    M&H
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    クリア電圧(V)12口金S8.5/8.5
  • ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(10件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
    クリア定格電圧(V)12
  • 可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 OSRAM(オスラム)

    可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色

    OSRAM(オスラム)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
    定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
  • マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会

    マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

    竹村商会
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    269,800税込296,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
    用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1440GB●RAIDアダプタ:A:実装済●電波法備考:電波を発しないため●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●電気用品安全法(備考):電源コード●VCCI:対応●HDD容量(最大):1920GB●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●環境自己主張マーク:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22

    NEC
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22

    NEC
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ウェッジ
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
    デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S
    付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
  • ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球) POLARG

    ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)

    POLARG(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    定格電圧(V)12
  • ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • 5x/xxW1-LR5xT Powering L W1T 5arms RIDEA

    5x/xxW1-LR5xT Powering L W1T 5arms

    RIDEA
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 中空タイプの超軽量ホロープレート(L)仕様 デュオオーバルギア入門モデル(W1T) 5アーム仕様(対応クランク:シマノ、スラム、FSA、RIDEA) リア対応スピード:9~10S
    材質アルミニウム(AL7075)
...