カテゴリ

  • 切削工具(1,671)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(947)
  • バイク純正部品(892)
  • 制御機器(810)
  • メカニカル部品(626)
  • バイク部品(622)
  • パソコン/周辺機器(582)
  • 機構部品(581)
  • 農業機械(575)
  • 物流用品(563)
  • 自動車純正部品(546)
  • オフィス家具(501)
  • 配管・水廻り設備部材(500)
  • 作業工具(337)
  • ねじ・ボルト・釘(197)
  • 自動車補修部品(161)
  • 自転車部品(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 空調・電設資材(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • 測定用品(107)
  • 建築金物(106)
  • 防犯用品(104)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • 学童・教育用品(101)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(95)
  • トラック純正部品(95)
  • 電気材料(94)
  • トラック用品・パーツ(85)
  • 建材・エクステリア(59)
  • 卓上消耗品(58)
  • カー用品(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 電動工具(44)
  • 住設機器(42)
  • 安全保護具(41)
  • 照明(38)
  • 研磨材(36)
  • 家電(36)
  • 溶接用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 梱包用品(30)
  • 空圧工具(30)
  • 安全用品(28)
  • 医療(28)
  • 保管用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 厨房用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 安全標識(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 介護用品(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 作業服(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 清掃用品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 塗料(7)
  • 防災用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • テープ(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農具(4)
  • 日用品(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 手袋(3)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)

「T16」の検索結果

12,405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ15灯LEDバックランプ球 T16カシムラ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
899税込989
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ギヤー ステアリング (1T16) MAZDA(マツダ)ギヤー ステアリング (1T16)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
スーパーLEDキャンバスT16 BRAITH(ブレイス)スーパーLEDキャンバスT16BRAITH(ブレイス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T16バックランプ他。仕様SMD(数):10寸法(mm)47×12ΦタイプT16口金その他消費電力(mA)250色温度(K)6000明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ(T16タイプ) データシステムLEDバルブ(T16タイプ)データシステム
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
(T0016)パネル オーディオ MAZDA(マツダ)(T0016)パネル オーディオMAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(T0016)ブラケットアクチュエーター MAZDA(マツダ)(T0016)ブラケットアクチュエーターMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T16 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T16EPSON
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーEPSON適合LP-S9000/S9000E/S9000P/S9000P2/S9000PS種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用) 谷沢製作所ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用)谷沢製作所
489税込538
1組
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番530-2921適合機種162V-SD-V2-W3-J専用材質ポリプロピレン(PP)種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐RoHS指令(10物質対応)対応
LED T16 SMART[自動車用品]LED T16SMART[自動車用品]
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
(T0016)ブラケット ハーネス MAZDA(マツダ)(T0016)ブラケット ハーネスMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(27T16)ホース、ウォーター ニッサン(27T16)ホース、ウォーターニッサン
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
AEAT-6600-T16 BROADCOMAEAT-6600-T16BROADCOM
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(T0016)ウェルト(L) シーミング MAZDA(マツダ)(T0016)ウェルト(L) シーミングMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(T0016)ブラケット ジョイント ボックス MAZDA(マツダ)(T0016)ブラケット ジョイント ボックスMAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
(T0016)ブラケット ヘッド コンソール MAZDA(マツダ)(T0016)ブラケット ヘッド コンソールMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(T0016)キャップ(R) ポケット MAZDA(マツダ)(T0016)キャップ(R) ポケットMAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
62GB-56T16-26SN AMPHENOL62GB-56T16-26SNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
極数26RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16)SMC
5,998税込6,598
1袋(5個)
3日以内出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
LEDバルブ T16 ニッサンLEDバルブ T16ニッサン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
クドウギヤ T16 BIGM(丸山製作所)クドウギヤ T16BIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
部品名称クドウギヤ T16関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB)図解NoMKF-A425-JS ミッション部品_No.11、MKF-A425-JK ミッション部品_No.11、MKF-A435-JK ミッション部品_No.10、MKF-A426-JK ミッション部品_No.11、MKF-A426-JS ミッション部品_No.11、MKF-A435-JS ミッション部品_No.10
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)M&H(8件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
MUFFLER COMP*T16* ホンダMUFFLER COMP*T16*ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16SMC
5,998税込6,598
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
【T16】 2026年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型] 永岡書店【T16】 2026年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型]永岡書店
770税込847
1冊
5日以内出荷
3ヵ月のA5変型カレンダーです。6週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年から3年間の年間カレンダー付き。(A5変型/表4色/1ヵ月:タテ116×ヨコ72ミリ)
判型A5変型ページ数30ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
BRACKET,R.MU*T16* ホンダBRACKET,R.MU*T16*ホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T16タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T16タイプ(リターン式)ノーブランド
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。再利用するため環境負荷の低い商品です。
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらリサイクル回数3サービス分類リサイクル・リビルト
BRACKET,L.MU*T16* ホンダBRACKET,L.MU*T16*ホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
TANK COMP.,F*T16* ホンダTANK COMP.,F*T16*ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
UPPER HALF C*T16*   40510402730ZG ホンダUPPER HALF C*T16* 40510402730ZGホンダ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T16イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W25L25H18質量(g)145タイプフェノール樹脂製H19W116MM12×1.75-40L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W25L24H18質量(g)160タイプフェノール樹脂製H19W116MM8×1.25-40L
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16SMC
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
スロットルレバー(T16) BIGM(丸山製作所)スロットルレバー(T16)BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格16ヨウ/ナイロンナツトツキ関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.92MB)図解NoBC300RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、BC232S 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.21、BC21C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、BC21CS 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.26、BC232SN 本体部品_No.22、BC230MN(Y13) 本体部品_No.25、JHC26U-1 本体部品_No.25、JC231DX 本体部品_No.32、BC260RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.25、KC232M 本体部品_No.23、KC230RS-1 本体部品_No.21、JHC230U 本体部品_No.26、BC230M 本体部品_No.25、BC231RS 本体部品_No.21、BC26MA-1 本体部品_No.22、BC232 本体部品_No.22、JC261DX 本体部品_No.33、BC232M 本体部品_No.22、BC26C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC26M-1 本体部品_No.22、KC20A-1 本体部品_No.21、BC230MN 本体部品_No.25、KC230M 本体部品_No.21、AC254H-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.37、BC231RSN 本体部品_No.21
LOWER HALF C*T16*   40520402730ZG ホンダLOWER HALF C*T16* 40520402730ZGホンダ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T16タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T16タイプ(クイック式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
サービス分類リサイクル・リビルト
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T16) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T16)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
...