カテゴリ

  • 切削工具(1,479)
  • 作業工具(1,193)
  • 農業機械(1,026)
  • 配管・水廻り設備部材(835)
  • バイク部品(742)
  • 制御機器(693)
  • メカニカル部品(691)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(664)
  • 建築金物(539)
  • 機構部品(471)
  • ねじ・ボルト・釘(401)
  • パソコン/周辺機器(395)
  • 測定用品(359)
  • 物流用品(333)
  • 電気材料(203)
  • FA担当者のオススメ新商品(191)
  • 空調・電設資材(186)
  • 油圧機器・油圧ホース(182)
  • 自動車補修部品(158)
  • 照明(154)
  • 科学研究・開発用品(151)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
  • 電動工具(118)
  • 溶接用品(110)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(104)
  • 事務用品(97)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(80)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 自転車部品(75)
  • 家電(75)
  • 自動車純正部品(68)
  • 学童・教育用品(68)
  • 卓上消耗品(64)
  • 研磨材(61)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 作業服(46)
  • 厨房用品(44)
  • 住設機器(44)
  • 清掃用品(42)
  • カー用品(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 安全用品(39)
  • 梱包用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 農業・園芸資材(33)
  • トラック用品・パーツ(33)
  • 空圧工具(32)
  • 医療(31)
  • テープ(29)
  • 保管用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • 防災用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 安全標識(22)
  • 整備工具・収納(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • オフィス家具(20)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 縫製用品(18)
  • 防犯用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 農具(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 日用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 安全保護具(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「T20」の検索結果

12,995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
T20ソケット BRAITH(ブレイス)T20ソケットBRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30コード長さ(mm)110
インパクトドライバービット T20 BAHCO(バーコ)インパクトドライバービット T20BAHCO(バーコ)
519税込571
1セット
翌々日出荷
ナツメ球 T20E12 5W オーム電機ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機
199税込219
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
トルクスビットT20 BAHCO(バーコ)トルクスビットT20BAHCO(バーコ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
T20x100mm [Torx]T型レンチ エスコT20x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-20先端形状トルクス
ドライバビットスペシャルT20 Pro-AutoドライバビットスペシャルT20Pro-Auto
219税込241
1本
当日出荷
両頭機能片頭先端サイズT20トラスコ品番853-5368先端形状トルクス本数1
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
2個入りTORXビット T20 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T20BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3744材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT20両頭機能片頭
ナツメ球 T20-5W オーム電機ナツメ球 T20-5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサSFカップリング T20形(縦割カバー)セイサ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
種類コイルタイプ
スペシャルビットソケットT20 Pro-AutoスペシャルビットソケットT20Pro-Auto
889税込978
1個
欠品中
差込角(sq.)9.5先端サイズT20先端形状トルクストラスコ品番853-1726
特殊ナツメ T20 ELPA特殊ナツメ T20ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷から翌々日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格電圧(V)110クリア全長(mm)50バルブ径(Φmm)20
T20シルバーウィンカーバルブ AXS(アークス)T20シルバーウィンカーバルブAXS(アークス)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
T20x100mm [TORX]ドライバー エスコT20x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20 (BORE TORX)キーレンチ エスコT20 (BORE TORX)キーレンチエスコ
285税込314
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-20
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
T20 TRX(ナベコ 大阪魂T20 TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(145個)ほか
翌々日出荷
寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
T20ステン TRX(ナベコ 大阪魂T20ステン TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌々日出荷
寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
Kシステムベルト W-T20 TANAX(タナックス)[バイク用品]Kシステムベルト W-T20TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。
用途Kシステムベルト適合MFK-219、MFK-211、MFK-190、MFK-100、MFK-251、MFK-274、MFK-067、MFK-066、MFK-065、材質ポリプロピレンブラック
360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ360度全方位LEDバルブ T20モノタロウ(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプT20ホワイト電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワーニングキャンセラー T20 フィリップスワーニングキャンセラー T20フィリップス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 ダブルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
ドライバビットスペシャルT20穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT20穴付きPro-Auto
249税込274
1本
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT20いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
LED T20 白 SMART[自動車用品]LED T20 白SMART[自動車用品]
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
スペシャルビットソケットT20 Pro-AutoスペシャルビットソケットT20Pro-Auto
339税込373
1個
3日以内出荷
先端サイズT20先端形状トルクス(いじり止め対応穴なし)トラスコ品番853-2333
T20ステン TRX(サラコステン 大阪魂T20ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
チェンジロッドカラーT20 POSH FaithチェンジロッドカラーT20POSH Faith
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様GROM
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂T20ステン TRXタンパーボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.6ねじの呼びM4ドライブサイズT20
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E17 0.8W オーム電機LED T20E17 0.8Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
ナツメ球 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 T20E17 10Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
...