カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 農業機械(26)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T30C02」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
  • Cシャフト2ndギヤー 30T KITACO

    Cシャフト2ndギヤー 30T

    KITACO
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から112日以内出荷
    トリップボタン
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack

    M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

    M5Stack
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD

    SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ

    CKD
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    94,980税込104,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • 汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機

    汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

    富士電機
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式単動引込み取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機

    小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)

    CKD
    17,888税込19,677特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    61,488税込67,637
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220) SMC

    30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3220)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • サーキットベベラー 日東工器

    サーキットベベラー

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・SSD。SDSSDE30-2T00-J25。SDSSDE30-2T00-J26。SDSSDE30-2T00-J27。SDSSDE30-480G-J25。SDSSDE30-480G-J26。SDSSDE60-250G-J25。SDSSDE60-500G-J25。SDSSDE60-1T00-J25。SDSSDE60-2T00-J25。SDSSDEX2-480G-J25。SDSSDEX2-960G-J25。SDSSDEX2-1T92-J25。SDSSDE80-500G-J25。SDSSDE80-1T00-J25。SDSSDE80-2T00-J25。SDSSDT40-4T00-NA25。SDSSDT40-8T00-NA25。PRO-BLADE TRANSPORT。SDPM2NB-0000-GBAND。SDPM2NB-001T-GBAND。SDPM2NB-002T-GBAND。SDPM2NB-004T-GBAND。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-1T00-G25B。SDSSDE61-1T00-G25M。SDSSDE61-1T00-J25。SDSSDE61-2T00-G25B。SDSSDE61-2T00-G25M。SDSSDE61-2T00-J25。SDSSDE61-4T00-G25B。SDSSDE61-4T00-G25M。SDSSDE61-4T00-J25。SDSSDE61-4T00-J25。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    13,388税込14,727
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付