カテゴリ

  • バイク純正部品(61)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(25)
  • 建築金物(17)
  • 溶接用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「T318」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(T0318)クッション(R) フロント シート MAZDA(マツダ)(T0318)クッション(R) フロント シートMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
PRELOAD ALU 3612 TS# T318S KTMPRELOAD ALU 3612 TS# T318SKTM
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘキサゴン ビットソケット KTCロングヘキサゴン ビットソケットKTC(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
角型マグネットトレー TRUSCO角型マグネットトレーTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
ナポリつまみ ハイロジックナポリつまみハイロジック
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
ソケット(12角 スタンダードタイプ) TRUSCOソケット(12角 スタンダードタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
PTFEスペーサー(丸型) / ART 廣杉計器PTFEスペーサー(丸型) / ART廣杉計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
インパクト用ソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ソケット(差込角9.5)TRUSCO
889税込978
1個
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)9.5全長(mm)32
アレンジャー書類保管庫(A4収納) 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納)山金工業
77,690税込85,459
1台
翌日出荷
引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
材質本体:スチール/引出:PS樹脂種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA4ファイルタテ色(本体)オフィスホワイトグリーン購入法適合
防災面 318型  イエロー ヘルメット取付型 Wプレート付 トーアボージン防災面 318型 イエロー ヘルメット取付型 Wプレート付トーアボージン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
予約販売
ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式)仕様遮光プレート付材質アクリル厚さ(mm)2イエロー質量(g)265寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105装着方式ギアバンド式
粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策) ながしまや粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策)ながしまや
399税込439
1セット(8枚)
当日出荷から14日以内出荷
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)再生紙使用マーク適合
ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用 WIZ'Aジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用WIZ'A
299税込329
1個
翌々日出荷
用途鉄工用ジグソーブレード材質本体:ハイス鋼全長(mm)130シルバー先端T型有効長(mm)105切断能力(mm)軟鋼板1~31インチ当たり山数21切断能力(mm)アルミニウム1~3入数2本
アレンジャー書類保管庫(B4収納) 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納)山金工業
95,980税込105,578
1台
翌日出荷
引出しはB4サイズ用紙より一回り大きく、B4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途B4用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂種類書類保管庫(引出し型)収納サイズB4ファイルタテ色(本体)オフィスホワイトグリーン購入法適合
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
50,575税込55,633特価
1個
当日出荷
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ318 エネックスリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ318エネックス
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合メーカーCANON対応機種LBP7200C/7200CN種別クイック式リサイクル保証期間18ヶ月
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)旭精工
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル萩原
12,980税込14,278
1台(1台)
翌々日出荷
レバーひとつで簡単に高さ調節ができるガス圧昇降テーブル。無段階に高さ調節ができるためシーンにあった丁度いい高さでご使用いただけます。天板の高さを11cmまで下げることが可能で使わないときはちょっとした隙間に収納できます。天板カラーはホワイトウォッシュ・ナチュラル・ブラウン・マーブルグレー・アンティークブラウンの豊富な5色からお選びいただけます。。
用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【脚部】スチール幅(mm)1010高さ(mm)110~700備考無段階ガス圧昇降式、キャスター付奥行(mm)550
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
ウォーターポンプ 日立Astemoアフターマーケットジャパンウォーターポンプ日立Astemoアフターマーケットジャパン
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
PROFeeling ニットスクラブ/男女兼用 PT318 カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling ニットスクラブ/男女兼用 PT318カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
5,398税込5,938
1着
4日以内出荷
信頼のおける凛とした佇まいながら、親しみやすい雰囲気も醸し出すプロとしての装い。 快適性の高いしっかり素材でケアワークにも対応します。 程よい首の開きが窮屈感を軽減、着脱も簡単。 さまざまな動きを妨げない、ストレッチ性の高いニット素材を使用、グンと伸びてさらりと快適。 右サイドポケットには、PHSも入る内ポケット付、急な連絡でも焦らず便利。 パイピングでメリハリを加えたシャープなデザイン。
仕様工業洗濯、吸汗、速乾、肌触りクール、UVケア、防透材質ポリエステル90%・綿10%[スペースマスターUV(R)マイクロメッシュ]
カーペットタイル NT350 グラデーション サンゲツカーペットタイル NT350 グラデーションサンゲツ
519税込571
1枚
3日以内出荷
ベーシックなグラデーション柄の、スクエアサイズの商品です。
その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
カーペットタイルNT-350G サンゲツカーペットタイルNT-350Gサンゲツ
909税込1,000
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO060039パイル密度1/10G×10.5STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.2
水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色 ぺんてる水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色ぺんてる
96税込106
1本
翌々日出荷
部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
防災面 318型  グリーン ヘルメット取付型 NT防災面 318型 グリーン ヘルメット取付型NT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ヘルメット取付型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2G3質量(g)200寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THKクロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)THK
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類クロスローラーテーブル
防災面 318型  イエロー ヘルメット取付型 NT防災面 318型 イエロー ヘルメット取付型NT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ヘルメット取付型防災面
用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2Y2質量(g)200寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
木製伸縮トレリス タカショー木製伸縮トレリスタカショー(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。
材質天然木質量(kg)約0.2カントリーウッド構造完成品
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
カーペットタイル NT350 ラスティックテクスチャー サンゲツカーペットタイル NT350 ラスティックテクスチャーサンゲツ
499税込549
1枚
3日以内出荷
岩肌の表情を想起させるテクスチャー柄です。
その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5~2.8