カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 空調・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「TA771」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチケース イチネンTASCOトルクレンチケースイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内部スポンジフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×75×205適合TA771シリーズ 1/4~5/8""
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
TA771WT-23専用ケースベルト通し付
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高精度トルクレンチ イチネンTASCO高精度トルクレンチイチネンTASCO(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
校正証明書付
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
R410A専用高精度トルクレンチ イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチイチネンTASCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
校正証明書付
用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
絶縁トルクドライバー イチネンTASCO絶縁トルクドライバーイチネンTASCO
29,980税込32,978
1本
当日出荷
締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ、空転します。付属品…0.8・ビット(幅7mm)、No2jビット
寸法(mm)209×52×52全長(mm)209質量(g)410種類トルクドライバートルク設定範囲(N・m)1.0~5.0
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8") イチネンTASCO高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")イチネンTASCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
バルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバー イチネンTASCOバルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバーイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。 バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。
ダブルヘッドトルクレンチ イチネンTASCOダブルヘッドトルクレンチイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
欠品中
全長(mm)300ナットフレアナット:1/4.3/8(冷凍サイズ)アズワン品番65-1788-49
ラチェットアクショントルクレンチ イチネンTASCOラチェットアクショントルクレンチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
高精度トルクレンチ イチネンTASCO高精度トルクレンチイチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
トルクレンチケース イチネンTASCOトルクレンチケースイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
トルクレンチケース イチネンTASCOトルクレンチケースイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
便利な取手付。 ベルトに通しても使用できます。
ベルト幅(mm)~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×173適合TA771シリーズ 1/4~1/2""
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) イチネンTASCOプレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)イチネンTASCO
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
高精度トルクレンチセット(1/2 イチネンTASCO高精度トルクレンチセット(1/2イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用校正証明書付き
バルブコア(ムシ)入れ用アジャスタブルトルクドライバー イチネンTASCOバルブコア(ムシ)入れ用アジャスタブルトルクドライバーイチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用してください。 バルブコアを取り付ける際のトルク値は32.8~33.3cN・mです。
ダブルヘッドトルクレンチケースセット イチネンTASCOダブルヘッドトルクレンチケースセットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
高精度トルクレンチセット イチネンTASCO高精度トルクレンチセットイチネンTASCO
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
セット内容TA771SV-2×1、TA771SV-3×1、TA771CS-5×1
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
5,898税込6,488
1組
当日出荷
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH ASSY.,STAR   35850HA7771 ホンダSWITCH ASSY.,STAR 35850HA7771ホンダ
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY.,START   31200HA7771 ホンダMOTOR ASSY.,START 31200HA7771ホンダ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
R410A/R32据付用スターターキット イチネンTASCOR410A/R32据付用スターターキットイチネンTASCO
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
Acプラグ付テストリード 三和電気計器Acプラグ付テストリード三和電気計器
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応