カテゴリ
- 切削工具(70)
絞り込み
エコロジープロダクト
「TACミル」の検索結果

くさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-A
タンガロイ¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工逃げ角(度)15適合被削材種一般鋼および鋳鉄すくい角A.R.(°)15すくい角R.R.(°)-3RoHS指令(10物質対応)対応
調整機構付き 精密仕上げ加工用柄付き正面フライスカッタ EFP4000R
タンガロイ¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷シャンク径(Φmm)32首下長(mm)40全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EGD4400
タンガロイ(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷シャンク径(Φmm)32首下長(mm)35刃数4全長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥27,980~税込¥30,778~1本翌日出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)9(5)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本翌日出荷から8日以内出荷超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
TACミル用チップ TEEN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ
三菱マテリアル¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用