カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
    • 低強度(4)
  • 介護用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ

「TB1401」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1缶(200g)ほか
当日出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
スリングシートR1 エンジ TB-1401 L 高田ベッド製作所スリングシートR1 エンジ TB-1401 L高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 ブルー TB-1401 S 高田ベッド製作所スリングシートR1 ブルー TB-1401 S高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 ブルー TB-1401 L 高田ベッド製作所スリングシートR1 ブルー TB-1401 L高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 エンジ TB-1401 S 高田ベッド製作所スリングシートR1 エンジ TB-1401 S高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 ブルー TB-1401 M 高田ベッド製作所スリングシートR1 ブルー TB-1401 M高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 エンジ TB-1401 M 高田ベッド製作所スリングシートR1 エンジ TB-1401 M高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 グリーン TB-1401 M 高田ベッド製作所スリングシートR1 グリーン TB-1401 M高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 ブラック TB-1401 L 高田ベッド製作所スリングシートR1 ブラック TB-1401 L高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 グリーン TB-1401 S 高田ベッド製作所スリングシートR1 グリーン TB-1401 S高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 グリーン TB-1401 L 高田ベッド製作所スリングシートR1 グリーン TB-1401 L高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 ブラック TB-1401 S 高田ベッド製作所スリングシートR1 ブラック TB-1401 S高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
スリングシートR1 ブラック TB-1401 M 高田ベッド製作所スリングシートR1 ブラック TB-1401 M高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Mスリーボンド
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Dスリーボンド
7,898税込8,688
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
オイルシール TB TB14017014 NOKオイルシール TB TB14017014NOK
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)170部品番号AD4542-A0軸径d(Φmm)140幅b(mm)14
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRT1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)360コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Eスリーボンド
16,980税込18,678
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
RTB14012 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RTB14012TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1個
7日以内出荷
オイルシール アクリル NOKオイルシール アクリルNOK
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,598税込9,458
1箱(20個)
7日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)360コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TB TB14017014-F NOKオイルシール TB TB14017014-FNOK
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)170部品番号AD4542-A3軸径d(Φmm)140幅b(mm)14
オイルシール TB TB14018016 NOKオイルシール TB TB14018016NOK
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)180部品番号AD4555-E0軸径d(Φmm)140幅b(mm)16
オイルシール TB TB11014014 NOKオイルシール TB TB11014014NOK
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)140部品番号AD4212-A0軸径d(Φmm)110幅b(mm)14
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertBook B1 B1400取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ExpertBook B1 B1400取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS ExpertBook B1 B1400 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS ExpertBook B1 B1400入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
オイルシール TB TB11014014-F NOKオイルシール TB TB11014014-FNOK
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)140部品番号AD4212-A3軸径d(Φmm)110幅b(mm)14
オイルシール TB TB11014016 NOKオイルシール TB TB11014016NOK
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)140部品番号AD4214-E0軸径d(Φmm)110幅b(mm)16
肥料141414特集