カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(324)
  • パソコン/周辺機器(174)
  • 制御機器(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • バイク純正部品(34)
  • メカニカル部品(28)
  • 作業工具(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 日用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 安全保護具(12)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「TBC」の検索結果

953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
平編線メッキ付 TBC 東日京三電線平編線メッキ付 TBC東日京三電線(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管TBC(タブチ)(28件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/4TBC(タブチ)
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
ソリッドバー TBC R タンガロイソリッドバー TBC Rタンガロイ
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径・45°面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手R寸法DCONMS(mm)7.000寸法CDX(mm)0.7寸法RE(mm)0.2材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
TBC ステンレス 45°エルボ TBC(タブチ)TBC ステンレス 45°エルボTBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27
エコパック TBC(タブチ)エコパックTBC(タブチ)(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から5日以内出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
TBCユーロス自在水栓 TBC(タブチ)TBCユーロス自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67
SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ)TBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
TBC ステンレス ブッシング TBC(タブチ)TBC ステンレス ブッシングTBC(タブチ)
339税込373
1個(1個)
翌日出荷
トラスコ品番812-8009材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)18寸法H(mm)21呼び径(B)3/8×1/8呼び径(A)10×6最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26
ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手
アレスフィット(メス) TBC(タブチ)アレスフィット(メス)TBC(タブチ)
879税込967
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
TBC 伸縮止水丸ハンドル付 TBC(タブチ)TBC 伸縮止水丸ハンドル付TBC(タブチ)
4,998税込5,498
1個(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
用途水道メーターの1次側に使用します。材質青銅
座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)座付水栓エルボ1種TBC(タブチ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
TBC ステンレス キャップ TBC(タブチ)TBC ステンレス キャップTBC(タブチ)
469税込516
1個(1個)
4日以内出荷
トラスコ品番812-8017材質ステンレス(SCS13A)形状キャップ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油呼び径(B)1/2高さH(mm)20寸法D(mm)26呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
衛生通気用フード TBC シルファー衛生通気用フード TBCシルファー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)150関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.4MB)
ニー ボディパッド MT-KB040TBC MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB040TBCMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB040TBC販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 23 Triple Blackタイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-24)タイプKnee Body Pad
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/2TBC(タブチ)
289税込318
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
TBC ステンレス ソケット TBC(タブチ)TBC ステンレス ソケットTBC(タブチ)
909税込1,000
1個(1個)
4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ドライフレックスパイプTBC(タブチ)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
欠品中
適合本体20PK-1形状キャップ流体水道水
ステンレス ブッシング TBC(タブチ)ステンレス ブッシングTBC(タブチ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状ブッシング種類ねじ込み継手
補修バンド20mm TBC(タブチ)補修バンド20mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1/4TBC(タブチ)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手
ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)ガイド付ユニオンセットHIリーフTBC(タブチ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
ツギタシソケット TBC(タブチ)ツギタシソケットTBC(タブチ)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
補修バンド13mm TBC(タブチ)補修バンド13mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水
ステンレス チーズ TBC(タブチ)ステンレス チーズTBC(タブチ)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
ドライタッチ メスアダプター TBC(タブチ)ドライタッチ メスアダプターTBC(タブチ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(7本)
当日出荷から8日以内出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
...