76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
RoHS
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
RoHS
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。
用途一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。 材種1525
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

三菱マテリアルチップ TCMT
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PS
寸法RE(mm)0.2 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 形状正三角形
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 切刃長さ(mm)15.2978 勝手なし コーナーR(mm)1.1906 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (729種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCMT
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ TCMT
RoHS
粗~中仕上げ加工用です。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35 トラスコ品番422-8619 材質IC428 厚さ(mm)3.97 刃長(mm)16.5 寸法D1(mm)4.4 適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/L コーナー半径(mm)0.8 チップ形状三角形 材種IC428 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質235 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種S(耐熱合金) 被削材S 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種S(耐熱合金) 被削材S 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)15.2978 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TC
形状正三角形60° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。 材種IC807 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼・低炭素鋼加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JE
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状正三角形 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCMT-MM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番109-5901 材質IC907 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材M 切刃長さ(mm)15.2978 勝手なし コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCMT-FV
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-CM
RoHS
材質T505 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種K/N/S/H 被削材SK 切刃長さ(mm)15.2978 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TCMT-FP
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状正三角形60° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ