カテゴリ

  • 切削工具(95)
  • スプレー・オイル・グリス(52)
  • 機構部品(47)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • オフィス家具(31)
  • 医療(21)
  • 作業工具(19)
  • 作業服(16)
  • 溶接用品(10)
  • 建築金物(10)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「TDT」の検索結果

461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
テーパーシャンクドリル TDT6シリーズ 岡崎精工テーパーシャンクドリル TDT6シリーズ岡崎精工
829,800税込912,780
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。シャンクが豊富。ホモ処理品
テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ 岡崎精工テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ岡崎精工
759,800税込835,780
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。シャンクが豊富。ホモ処理品
TDT型トルクドライバテスタ 東日製作所TDT型トルクドライバテスタ東日製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動
TDT3 Derailleur Spacer RIDEATDT3 Derailleur SpacerRIDEA
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
フロントディレイラーの位置を3mm後方へずらすスペーサー(シム) 精密なアルミ製CNC加工
材質アルミニウム厚さ(mm)3質量(g)1.3
T-クランプ 外径旋削・溝入加工用2コーナー使い、高精度チップ TDT‐E テグテックジャパンT-クランプ 外径旋削・溝入加工用2コーナー使い、高精度チップ TDT‐Eテグテックジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径旋削・溝入加工用。高精度用。コーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ東日製作所
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット東日製作所
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)Tガンタップ・SUS用 TGN-SUSTDT(田野井)(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)TiNコートTガンタップ TiN-TGNTDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット・サライ用 TDT(田野井)タフレット・サライ用TDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSSV
用途用途材質HSSV(ハイス鋼)表面処理TiCNコート
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
619税込681
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGNTDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
超硬HT鋳鉄 TC-HT TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HTTDT(田野井)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-FC食付1.5C
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井)ロングWタフレット LT-W-TFTDT(田野井)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井)ゼロチップ管用タップ ZC-PTDT(田野井)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井)ロングSPタップ LT-LOSP-3HTDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・ダイカスト用 HTTDT(田野井)
739税込813
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-DC
ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井)ロングタフレット-L LT-TFLTDT(田野井)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
管用平行タップ P PS(Rq) TDT(田野井)管用平行タップ P PS(Rq)TDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PS
ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4食付2.5P
タフレット・サライ用 SR-TF TDT(田野井)タフレット・サライ用 SR-TFTDT(田野井)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井)Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGNTDT(田野井)(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
2,688税込2,957
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
タフレット-S TFS TDT(田野井)タフレット-S TFSTDT(田野井)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS
超硬管用タップ TC-P TDT(田野井)超硬管用タップ TC-PTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井)バーレスタフレット BL-TFTDT(田野井)(1件のレビュー)
2,260税込2,486
1本
3日以内出荷
めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)米式管用テーパタップ P PT(Rc)TDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
...