カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • マイクロSDカード(1)
  • 学童・教育用品(3)
    • プログラミング/ロボティクス(3)
  • 家電(13)
  • 測定用品(8)
  • 防犯用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ

「TFカード」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOMIC TFカードリーダー M5StackATOMIC TFカードリーダーM5Stack
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリングNAKAGAMI
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー!マイク2本でスマホにペアリング。デュエットできる高音質スピーカー搭載3通りの再生方法Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)リバーブレーション、エコー等エフェクト機能ボイスカット機能USB充電使用時間約3-7時間、長時間歌える!
用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。カラオケマイクスピーカー カラオケマイク Bluetooth スマホ質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7
音響画像カメラ FOTRIC音響画像カメラFOTRIC
229,800税込252,780
1セット
31日以内出荷
圧縮空気の漏れ検出、真空漏れの識別、ファスナーの緩みチェック、シールの完全性検証を可能にします。これらはすべて接触やダウンタイムなしで行えます。 異常な音源をリアルタイムで瞬時に可視化し、メンテナンス効率を高め、コストのかかる故障を防ぎます。音響イメージフォーカス周囲の領域をマスクし、焦点を合わせた領域の音響画像のみに焦点を合わせますオンデバイス分析このデバイスは、音響画像を直接分析することができますグレースケールの背景デジタルカメラの画像をグレースケールで表示する【お気に入り機能】お気に入りボタンをクリックして、お気に入りの状態をアコースティック イメージとホログラフィック アコースティック ビデオに保存し、ギャラリーのプレビュー画面で強調表示し、後でお気に入りの状態でフィルター処理します
仕様デジカメ:13メガピクセル、産業用デジタルカメラ付属品音響撮像カメラ本体、充電式リチウム電池、電源アダプター、USB Type-C to USBケーブル、32G TFカード、リストストラップ、書類袋(パッキングリスト、クイックスタートガイド)、外箱寸法(mm)243×95×150質量(g)770周波数(kHz)サウンドサンプリングレート:200チャンネル数マイクチャンネル:64個のMEMSデジタルマイクバッテリー3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能、実際の使用時間は、環境や使用条件によって異なります周波数範囲2~100kHz視野音響画像:(FOV)66°×52°モード画像:シングルソースモード、マルチソースモード、ホログラムモード言語表示サポートされている言語:英語、繁体字中国語、スペイン語、韓国語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語、タイ語RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様表示:3.5インチ、640×480ピクセル、IPS LCDタッチディスプレイ、ゴリラガラス防爆カバー付き動作距離(m)0.3~200(1~626フィート)検出モード漏れモード:デバイスに漏れレベルを表示するストレージカード:TFカード、ホットスワップ可能、最大サポート1TBリフレッシュレート(Hz)音響:25対応ソフトウェア解析ソフトウェア:AnalyzIR プロフェッショナル音響解析ソフトウェア
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)979電源充電式バッテリー(1750mA)倍率最大:1000本体寸法(mm)260×110×145光源LED×8インターフェースUSB 2.0充電時間2時間ディスプレイ4.3インチ解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080Pフォーマット形式画像:JPG動作時間2時間OSサポート:Windows, Mac OSフレームレート30f/sビデオフォーマットAVI
工業用内視鏡 FES262-2 レッキス工業工業用内視鏡 FES262-2レッキス工業
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES262-1 レッキス工業工業用内視鏡 FES262-1レッキス工業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-1 レッキス工業工業用内視鏡 FES462-1レッキス工業
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2 レッキス工業工業用内視鏡 FES462-2レッキス工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
縦型CDプレーヤー ダイニチ電子縦型CDプレーヤーダイニチ電子
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
Bluetooth送受信対応CDプレーヤー - ワイヤレスで広がる自由な音楽体験Bluetooth送受信機能を搭載したCDプレーヤーが、あなたの音楽ライフをより自由に、より快適にアップグレード!高音質なCDサウンドを、ワイヤレスで好きなデバイスに届けます。CDだけでなく多様な音源に対応CD再生だけでなく、Bluetooth接続やMicroSDカード入力にも対応。お気に入りの音楽をどこからでも簡単に再生できます。お部屋のインテリアとしても最適な お洒落なデザインシンプルで高級感のあるデザイン。室内のインテリアとしても◎。洗練されたフォルムが、お部屋をモダンな雰囲気に演出してくれます。大切なCDをホコリやキズから守りながら、プレーヤーのデザインを損なわない透明カバー。美しいクリア素材で、ディスクのラベルや動きをそのまま楽しめます。あなたの毎日にすてきな音楽と上質なデザインを。使い方いろいろ!さまざまなシーンで大活躍!普段使いや語学学習、ホームパーティーなどご家庭でのご使用はもちろんのこと カフェやレストラン、レッスンやイベントなどさまざまなシーンでご活用いただけます。ギフトに選ばれるCDプレーヤー特別な日に、音楽と光の贈り物。大切な人に届けたい、音楽の感動。大切な方へのプレゼントとしてもお勧めです。
適合TFカード:対応可能な容量1GB-128GB質量(g)500電源入力:USB Type-C DC5V/2A寸法(cm)ディスク:12または8ディスクCD/CD-R/CD-RW本体サイズ(mm)144×96×185対応フォーマットTFカード対応オーディオ:MP3/FLAC/WMA/WAV、CD-DA/MP3/WMAタイマータイマーオフ:0分 → 60分 → 90分 → OFFRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.4
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカーPASSON
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な3Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムイオン電池保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット52mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力3W
レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカーPASSON
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル本体質量(g)約205入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムポリマー電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット40mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力1.5W
CDラジオカセットレコーダー マクセルCDラジオカセットレコーダーマクセル
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダーワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大12最大出力(W)実用2+2本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
デジタルカメラAI-DC01 エーインサイトデジタルカメラAI-DC01エーインサイト
7,698税込8,468
1台
当日出荷
手軽さが魅力のコンパクトデジタルカメラ。2.4インチIPS液晶、16倍デジタルズームを搭載しています。またUSB Type-C充電式なので、電池の心配なく便利にご使用いただけます。
機能手振れ防止、撮影フィルター連続使用時間(分)写真約150、動画約90ズームデジタル16(倍)対応メディアTfカード(microSD)最大64GBバッテリー容量(mAh)700充電方式Type-C(充電時間約12時間)画面サイズ2.4インチIPS液晶カメラ仕様(pixel)最大44M
ATOMIC TFカードリーダー開発キット M5StackATOMIC TFカードリーダー開発キットM5Stack
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ATOMICシリーズのTF(microSD)カードモジュール最大16GBの容量のTFカードをサポートできるTF(microSD)カードスロットを備えています。プログラム内の重要な設定ファイルやユーザーデータをTFカードに保存したり、プログラムの操作中にいつでもこれらのファイルを呼び出すことができます。TFカードの読み取り/書き込みモジュールを使用すると、外部リソースファイルによる貴重なフラッシュスペースの占有を大幅に減らすことができます。ATOM Matrix/ATOM Liteに対応最大16GBのTFカードに対応FAT/FAT32フォーマットバネタイプのTF(microSD)カードスロット
仕様●対応タイプ:16GB FAT/FAT32 mircoSD●本体重量:23g●総重量:33g●製品寸法:24×48×18mm●包装寸法:54×54×20mm●【資料】●製造元ドキュメントページ●回路図●Arduinoサンプルコード●【内容物】●ATOM TF-CARD ×1●ATOM Lite ×1●M2六角レンチ ×1●M2×3mm六角セルフタッピングネジ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●18cm Type-Cケーブル ×1アズワン品番67-0370-77
セキスイコンテナ 導電タイプ セキスイセキスイコンテナ 導電タイプセキスイ
36,980税込40,678
1ケース(5個)
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:30kg●容量(L):20●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:382●外形寸法(mm)高さ:156●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:316●有効内寸(mm)高さ:139●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098007アズワン品番65-8993-43
M5Stack UnitV2 M5STACK-U078シリーズ M5StackM5Stack UnitV2 M5STACK-U078シリーズM5Stack
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ファームウェアの新しいバージョンをmicroSDカードで簡単にアップデートできます。
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB NAND●RAM:128MB DDR3●電源:5V@500mA●周辺機器:USB-C ×1、UART ×1、TFカードスロット ×1、ボタン ×1、マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n●イーサネットカード:SR9900●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視アズワン品番67-0404-97
セキスイコンテナ 導電タイプ セキスイセキスイコンテナ 導電タイプセキスイ
29,980税込32,978
1ケース(5個)
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
IPX7防水Bluetoothスピーカー 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー40s
9,098税込10,008
1個
当日出荷
ブルートゥース スピーカーBluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
セキスイコンテナ 導電タイプ セキスイセキスイコンテナ 導電タイプセキスイ
45,980税込50,578
1ケース(5個)
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:8段●内容物許容重量:30kg●容量(L):28●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:381●外形寸法(mm)高さ:206●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:315●有効内寸(mm)高さ:189●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860097994アズワン品番65-8993-44
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5StackM5Stack Tough ESP32 IoT開発キットM5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラWi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用耐紫外線のケース設計ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定【高度な統合性】2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーンNS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカーTFカードスロット電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供【拡張性】プログラマブル拡張ボードを搭載-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源-RS485変換回路-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張【開発環境】UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】M5Stack TOUGHType-C USB(1m)2.5mm 六角レンチ1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル防水OリングESP32-D0WD-V316MBフラッシュ+8MB PSRAM防水・防塵UV耐性のある筐体デザイン保護2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース開発プラットフォーム- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
CreateMate High-speed Card Reader Case PGYTECHCreateMate High-speed Card Reader CasePGYTECH
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)
セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む)転送速度(Mbps)312適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080P解像度FHD画質f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。関連資料(0.68MB)
Smart Car Player カシムラSmart Car Playerカシムラ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
CarPlay対応のディスプレイオーディオで走行中に動画アプリが観られる! クルマ用メディアプレイヤー。Youtube/Amazon Prime/TikTok/Netflixなど様々なストリーミングアプリに対応。走行中もディスプレイオーディオでタッチ操作が可能。付属ケーブルで、2種類のCarPlay USBポートに接続可能 (USB-AとUSB-C)TFカード (microSDカード) によるメモリ最大128GB増設対応。CarPlayとAndroid Autoのワイヤレス化機能も搭載。クアルコム製チップQCM2290&Android 11システムで安定動作。
MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン)MicroSDHIKVISION(ハイクビジョン)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。 最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC寸法(mm)14.99×10.92×1.02互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I保管温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)90SDスピードクラスクラス10ビデオスピードクラスV30
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
カラオケマイクスピーカー NAKAGAMIカラオケマイクスピーカーNAKAGAMI
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー。マイク2本でスマホにペアリングしてデュエットができる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法(Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)リバーブレーション、エコー等エフェクト機能、ボイスカット機能あり。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える。
用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7質量(g)410材質ABS/アルミニウム合金定格入力USB(DC5V 1A)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:2000最大出力5W通信距離(m)約8-10(障害物との状況により異なる)BluetoothBluetooth5.0再生形式音楽:Bluetooth、オーディオテーブル、MicroSDカード(TFカード)付属品マイク、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(3.5mmステレオプラグ・MicroUSB)、マイクカバー、収納ケース、取扱説明書兼保証書充電時間(時間)約5(充電環境により異なる)
CROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応 YSNCROWD AUDIO ワイヤレスサウンドバー ワイヤレス Bluetooth USBメモリー対応 microSDカード対応YSN
4,654税込5,119
1個
3日以内出荷
接続した機器と複数の機器をご使用の場合、Mボタン(モード切り替え)で再生する機器を切り替え可能 Bluetoothモード、USBメモリーモード、TF(microSD)カードモード、オーディオモードの4種 Bluetooth接続時通話可能 Ver.5.0 class2 Bluetooth搭載
BluetoothVer.5.0伝送距離(m)最大約10型式ステレオスピーカーデュアルパッシブラジエーター型口径(Φmm)スピーカー:57再生周波数帯域(Hz)100~20000最大出力(W)4.5×2充電時間(時間)約3連続再生時間約12時間対応フォーマットmp3、wav対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)使用周波数(GHz)2.4帯ブラック
インドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末 bitstrongインドア端末 コントロールタブレット 顔認識端末型サーモグラフィー用コントロール用端末bitstrong
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
他のサーモグラフィーカメラを離れた場所からでも遠隔操作が可能なコントロールタブレット。リアルタイムで画面を見ながら測定温度を監視したり、防犯システムと連動してドアを開錠することが出来ます。リアルタイムで温度異常表示および温度異常情報検索。タッチ開錠、ワンタッチ警報セントラルに通知。ライブビューカメラとして扱うことが可能。
画面サイズ7インチタッチスクリーン機能【アラーム&計数】温度異常音声アラーム、温度異常数計数ストレージ32G仕様【TF】カード内蔵、異常温度検出時自動でキャプチャし保存する。最大100,000件記録、【起動システム】Androidアズワン品番64-7814-98
ポータブルスピーカー CICONIAポータブルスピーカーCICONIA
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ最大出力(W)60バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4000仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
予約販売
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1ブラック電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.0外形寸法W450×D50×H60mm周波数特性100Hz~20000Hz充電時間約3.5時間送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.comUSBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプターStarTech.com
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポートポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
ISOD(4APP)OUTLET特別版 LAUNCHISOD(4APP)OUTLET特別版LAUNCH
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
用途エンジンシステム、トランスミッションシステム、ブレーキシステム、エアバッグシステム診断セット内容ISOD本体、ダイアグノーシスコネクター、ダイアグノーシスケーブル、スタイラスペン、TF(MicroSD)カード、TFカードリーダー、キャリングケース、取扱説明書対応OSMicrosoft_Windows_CE_5.0対応外部メモリとの拡張インターフェースUSB_2.0ディスプレイ4.3型タッチパネル式カラー液晶(480×272)適合車種OBII準拠のデータリンクコネクタ(DLC/16ピン)を装着した2000年以降の生産車適合メーカー(欧州車)ALFAROMEO/AUDI/BMW/CITROEN/FIAT/FORD/JAGUAR/LANCIA/LANDROVER/MERCEDES-BENZ/PEUGEOT/PORSCHE/RENAULT/SAAB/SMART/OPEL/VOLKSWAGEN/VOLVO(日本車)トヨタ/ニッサン/ホンダ/ミツビシ/マツダ/スバル/スズキ/ダイハツ(米国車)CHRYSLER/FORD/GM
4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証) Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)Dahua(ダーファ・テクノロジー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
材質アルミ合金+プラスチック質量(kg)2.3外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8消費電力(W)最大:17電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件: -30℃~+65℃保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵速度(最大検出)80km/h動作環境-40℃~+70℃視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/25秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ 安達商事500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ安達商事
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能500万画素SONY製 CMOS センサー搭載2560×1920P解像度5MP画質f2.8mm高性能レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m視野角 約75°で広範囲の撮影が可能新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
500万画素 電動ズーム対応SD録画WiFiカメラ 安達商事500万画素 電動ズーム対応SD録画WiFiカメラ安達商事
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能500万画素SONY製 CMOS センサー搭載2560×1920P解像度5MP画質f2.8mm高性能レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m視野角 約75°で広範囲の撮影が可能新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。