カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 溶接用品(9)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TG-30」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプツカサ電工
3,998税込4,398
1台
当日出荷から10日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプツカサ電工
7,798税込8,578
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
フォルテ棚グリップ TG-30 シロクマフォルテ棚グリップ TG-30シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】4×25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
メタラーTG 30号 オーパデザインメタラーTG 30号オーパデザイン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
サイズ30号
RサーディンTG 30g ジークRサーディンTG 30gジーク
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S全長(mm)62ウエイト30g
ドラッグメタル スリムTGマダイ30g デュオドラッグメタル スリムTGマダイ30gデュオ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。フック11段差ブレード(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
ドラッグメタル キャストTG30g デュオドラッグメタル キャストTG30gデュオ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
シルエットを小さく見せたい時はタングステン
用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。PJA0126 ゴールドゼブラグローフック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)44ウエイト30g
ドラッグメタル キャストスリムTG30g デュオドラッグメタル キャストスリムTG30gデュオ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター TG型LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30P-BEタイプツカサ電工
8,498税込9,348
1台
34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-30P-BMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30P-BMタイプツカサ電工
11,980税込13,178
1台
34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
TGジョイントキット30 SUS(エスユーエス)TGジョイントキット30SUS(エスユーエス)
229税込252
1セット
9日以内出荷
セット内容TGプレート30×1、六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1材質SPCC(TGプレート30)質量(g)13表面処理ユニクロメッキ処理
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
部品・TG30のカッター部のみ
トラスコ品番402-7139材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)30
薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスターLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル,コーシヨン 5TG-21696-30 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,コーシヨン 5TG-21696-30YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
クランク 2 5TG-11422-30 YAMAHA(ヤマハ)クランク 2 5TG-11422-30YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
クランク 1 5TG-11412-30 YAMAHA(ヤマハ)クランク 1 5TG-11412-30YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
ブラケツト,キヤリパ 5TG-25721-30 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,キヤリパ 5TG-25721-30YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ステンレスチタンゴールド板 光ステンレスチタンゴールド板
1,298税込1,428
1個
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
仕様テープ付チタンゴールド
ステンレス TIG棒 TG-308 タセトステンレス TIG棒 TG-308タセト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-309 タセトステンレス TIG棒 TG-309タセト
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000適合SUS309・異母材JIS規格YS309AWS規格ER309該当
チスタガネ BIGMAN(ビッグマン)チスタガネBIGMAN(ビッグマン)
869税込956
1本
4日以内出荷
はつり作業に 薄鉄板の切断に
カバ-,サイド 2 5TG-21721-30 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 5TG-21721-30YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
マグネットリフター テクノマグネットマグネットリフターテクノマグネット
97,980税込107,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター簡単操作で強力な吊上げ力鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
シーリングキャップ 未来工業シーリングキャップ未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状シーリングキャップ
とって付きポリ袋 ハウスホールドジャパンとって付きポリ袋ハウスホールドジャパン
139税込153
1冊(40枚)
4日以内出荷
マチ付きです。取っ手付きで便利なポリ袋です。レジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。収納に便利なコンパクトサイズです。ゴミ袋にも普段のお買い物にも便利です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)白半透明
ステンレス TIG棒 TG-308L タセトステンレス TIG棒 TG-308Lタセト(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000適合SUS304・304LJIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
海神 TGシャンクス 30g KAIYU(海遊)海神 TGシャンクス 30gKAIYU(海遊)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
シャローの釣りを知っている海遊が作った「シャロー特化型タングステンヘッド」単なる相似形ではなく、不要なモノを削ぎ落し、必要なギミックを盛り込んだシャロー専用設計。後方穴は色々な形状のストッパーに対応し、さらにヘッドとユニットとの安定性を高める形状となっています。スピニングタックルでの高速巻きでも暴れにくい「ヘッド形状」。ベイトタックルでも投げやすい「重心設定」。どちらのタックルでも威力を発揮する頼もしいアイテムです。
無塗装
牛床革前掛 マツモト産業牛床革前掛マツモト産業
4,398税込4,838
1双
翌々日出荷
材質牛床革
ホ-ス,ブレ-キ 5TG-25874-30 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,ブレ-キ 5TG-25874-30YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ケ-ブル,クラツチ 5TG-26335-30 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,クラツチ 5TG-26335-30YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
サインプレート ステンチタンG無地 光サインプレート ステンチタンG無地
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に材質ステンレスチタンゴールド厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスチタンゴールドゴールド取付粘着テープテープ粘着テープ付き
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCOシーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)TRUSCO
799税込879
1パック(4巻)
当日出荷
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
M3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
200税込220
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-306
接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30Aフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147アズワン品番65-7520-48
M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-304