カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 切削工具(29)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TH-300」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャトー」温湿度計 TH-300 佐藤計量器製作所「シャトー」温湿度計 TH-300佐藤計量器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100トラスコ品番368-9328質量(g)約730精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35設置方式壁掛アズワン品番1-624-02温度表示方式アナログ
TH300 デジタル温度計 Milwaukee(ミルウォーキー)TH300 デジタル温度計Milwaukee(ミルウォーキー)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。 広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。 簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。 届きにくい場所でも簡単にアクセスできる、柔軟な1メートル長のケーブル。 ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。 ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。 長いバッテリー寿命、約1年。 高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
オールステンレスホースバンド(14.4mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(14.4mm幅)BREEZE(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
マグネットツールホルダー TRUSCOマグネットツールホルダーTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。吸着力(N)58トラスコ品番302-2889質量(g)530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
ハンドソー NACHI(不二越)ハンドソーNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1箱(72枚)
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
マグネットツールハンガー テクノプランマグネットツールハンガーテクノプラン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パッキング 41282-5500 SPIパッキング 41282-5500SPI
109税込120
1個
翌々日出荷
主な適合純正品番41282-5500メーカーSUBARU
ツイストハンド 日東工器ツイストハンド日東工器
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。チャック内径(Φmm)3取付径(Φmm)3ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個空気消費量(m3/min)0.045排気方向後方全長(mm)190使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]揺動角度(無負荷)25度振動数(min-1)(無負荷)7200質量(g)410トラスコ品番328-0918
強力ばね TH(重荷重) TH60-300 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH60-300東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)147.22自由長(mm)300外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ 小津産業ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ小津産業
26,980税込29,678
1箱(100枚×16袋)
当日出荷
リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
用途クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。クラス100000材質セルロース100%ホワイト
アルティア用ステンレス棚板 プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア用ステンレス棚板プロシェア(ナビス/アズワン)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
コンテナ等の収納時に便利なステンレス棚板です。
材質ステンレス(SUS430)
アナログ吊りばかり 平面型 長島衡機工業アナログ吊りばかり 平面型長島衡機工業
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
種類吊りばかり表示形式アナログ
強力ばね TH(重荷重) TH50-300 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH50-300東京発条製作所
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)102.16自由長(mm)300外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH70-300 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH70-300東京発条製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)180.56自由長(mm)300外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
ケーブルタイホルダー イチネンTASCOケーブルタイホルダーイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3サイズのケーブルタイの収納、持ち運びに。取り出し易く作業性が上がります。 3サイズ収納できる3段式ホルダー 取り出し易いポケット位置 装着は、ベルト通しとカラビナの2方法
仕様ふた付
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
Rename mark トートバッグ トップハウスRename mark トートバッグトップハウス(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。
材質帆布質量(g)720幅(cm)53高さ(cm)36奥行き(cm)16.5
電気コンロ タニコー電気コンロタニコー
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
防汚抗菌ワイド巾木 東リ防汚抗菌ワイド巾木東リ
13,980税込15,378
1巻(9m)
4日以内出荷
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)300タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore長さ(m)9質量(kg/巻)8.8
チップ STH タンガロイチップ STHタンガロイ
59,980税込65,978
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BXA10刃幅公差(mm)(溝入れ刃幅)0.025寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ディスバッグ 栄研化学ディスバッグ栄研化学
16,980税込18,678
1セット(100枚×4袋)
5日以内出荷から6日以内出荷
1/2インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット)1/2インチ角スライディングTハンドルHIT(ヒット)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7全長(mm)300質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
ETH エルゴチューブラーハンドル イマオコーポレーションETH エルゴチューブラーハンドルイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)397RoHS指令(10物質対応)対応
防汚抗菌ワイド巾木 東リ防汚抗菌ワイド巾木東リ
14,980税込16,478
1巻(9m)
4日以内出荷
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。
高さ(mm)300長さ(m)9機能巾木防汚、抗菌
【修理】ツイストハンド(日東工器)ATH-300(修理) 修理【修理】ツイストハンド(日東工器)ATH-300(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアーヤスリ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18VSTMicro
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 15A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.18V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 22ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85VSTMicro
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DOP3I●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.85V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 160A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKDSMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプCKD
54,850税込60,335
1個
8日以内出荷から34日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25使用流体圧縮空気
ベンコット 小津産業ベンコット小津産業
8,198税込9,018
1箱(100枚×4袋)
6日以内出荷
ボリューム感のある長繊維不織布を使用しており、繊維の脱落が少なく、異物混入の心配がありません。 不純物がほとんどなく、レンタルタオルやレーヨン系不織布の代替に最適です。
材質セルロース100%シートサイズ(mm)340×300形態4ツ折
WiFiスピーカー JBL Authentics 300 JBLWiFiスピーカー JBL Authentics 300JBL
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででもオーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書質量(kg)4.9電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)充電時間(時間)3.5未満動作温度(℃)0~45Bluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビックCoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具サンドビック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,698税込4,068
1個(300g)
5日以内出荷
シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,798税込3,078
1個(300g)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
89,980税込98,978
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0300 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0300Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
代表車種KX85A6F主な適合純正品番13262-0300主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TH-24J300 24インチ テレビ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TH-24J300 24インチ テレビ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TH-24J300サイズ24インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテックTH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)アトムリビンテック(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね