カテゴリ
- 農業機械(68)
- 切削工具(58)
- パソコン/周辺機器(55)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 機構部品(38)
- 作業工具(35)
- 制御機器(34)
- 測定用品(20)
- 安全保護具(13)
- 建材・エクステリア(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- カー用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- TOTO(35)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- メディアカバーマーケット(22)
- エレコム(21)
- コンバム(旧:妙徳)(17)
- 栃木屋(15)
- スリーハイ(12)
- FIT-ONE(12)
- タンガロイ(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- イマオコーポレーション(10)
- CHINO(チノー)(10)
- FSA(9)
- アサダ(8)
- TRUSCO(8)
- サンゲツ(8)
- KTC(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「TH-8」の検索結果
![ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ] ARMOR-X](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75355124-220121-02.jpg)
ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ]
ARMOR-X¥10,980税込¥12,0781個当日出荷水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。対応機種iPad 10.2 (7th / 8th/ 9th Gen)特性防水・防塵、スタンド機能タイプケース型色ブラック材質ポリカーボネート仕上マット
強力ばね重荷重 TH 外径8mm
東発¥189税込¥2081個8日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7717材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)206ばね定数(N/mm)28.75自由長(mm)30最大たわみ(mm)7.2外径(mm)8内径(mm)4
感熱ロールペーパーハンディターミナル用
コクヨ(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(5巻)当日出荷鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
マグネットツールホルダー(保護カバー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12色黒奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
TH18-8ケーキトング
樋口製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷全長(mm)180材質18-0ステンレス質量(g)70TKG品番9-0497-1301TKG品番(2017)6-0440-1301
T型ヘキサゴンレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
チェーンスリング 4本吊り
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー
FIT-ONE¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状ユニオンティー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
SUSアムレットバンド
ACE(エース)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581組当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
ステンレスチャンネルヒンジ
栃木屋¥599税込¥6591個当日出荷シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-質量(g)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
早回しT形レンチ
KTC(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。寸法L(mm)250寸法l(mm)130
ヒンジ
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応![トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675633-250904-02.jpg)
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)色ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
ティーハンドル(めねじ) TH-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
K熱電対シースタイプ(ガラス被覆)
スリーハイ¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)250許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ガラス
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
Tハンドル
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン
...





![ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ] ARMOR-X](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75355124-220121-02.jpg)






























![トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675633-250904-02.jpg)