カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(71)
- 農業機械(58)
- 切削工具(25)
- 作業工具(21)
- 機構部品(12)
- 厨房用品(11)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(9)
- バイク部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO(71)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- トップ工業(16)
- 栃木屋(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- EBM(江部松商事)(7)
- NMB(ミネベア)(6)
- 三菱電機(5)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
- HORN(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- FPC(3)
- MTR(3)
- MSTコーポレーション(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「TH18」の検索結果

TH18-8ケーキトング
樋口製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷材質18-0ステンレス全長(mm)180質量(g)70TKG品番9-0497-1301TKG品番(2017)6-0440-1301
スチール平板
光(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
強力ばね重荷重 TH 外径18mm
東京発条製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)9外径(Φmm)18最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
ジズライザープロ
北村製作所(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18色ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
フリーロールアジャスター
ACE(エース)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)色黒
極匠 ハンマー差し リングタイプ
ベストツール¥1,398税込¥1,5381個欠品中足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
コルゲートチューブホルダー
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥419税込¥4611個当日出荷から8日以内出荷チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6