カテゴリ
- 切削工具(383)
- パソコン/周辺機器(79)
- 制御機器(74)
- 梱包用品(73)
- バイク純正部品(71)
- 住設機器(63)
- 家電(43)
- オフィス家具(38)
- 科学研究・開発用品(34)
- バイク部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 作業工具(21)
- 保管用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 農業機械(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 卓上消耗品(11)
- 溶接用品(10)
- 医療(10)
- 安全保護具(10)
- 機構部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 作業服(8)
- トラック純正部品(8)
- 建築金物(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ヘルスケア(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- 測定用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 京セラ(374)
- ホンダ(78)
- ノーリツ(61)
- audio-technica(35)
- TRUSCO(31)
- NOJIMA ENGINEERING(28)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- TOTO(22)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- bitstrong(ビットストロング)(20)
- unitech(19)
- ROTHCO(17)
- LEPLUS NEXT(16)
- AMPHENOL(11)
- SPARKFUN(11)
- カノー(10)
- SOUTHCO(10)
- エレコム(9)
- 日酸TANAKA(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(100)
再生紙使用マーク適合(4)
「THC」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
結束バンド固定具
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C
TOTO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー
TRUSCO¥419税込¥4611枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4025材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)155アズワン品番64-8723-68外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4027材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)587アズワン品番64-8723-74外寸法・幅(mm)519外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)363
THC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4084材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)880アズワン品番64-8723-50外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)443
THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー
TRUSCO¥579税込¥6371枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4026材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)243アズワン品番64-8723-70外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)253
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー
TRUSCO¥839税込¥9231枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4083材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)395アズワン品番64-8723-72外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)306
本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン
audio-technica¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約4(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)再生周波数帯域(Hz)20~23000音圧レベル(dB)出力:102/mWインピーダンス(Ω)24最大入力(mW)40ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
NVボックス
(233件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
卓上式ハンドクリッパー THC-3
NEG(日電理化硝子)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ中奥行(mm)210適合バイアル(mL)43532適合びん口外径(Φmm)15適合キャップアルミシール専用
卓上式ハンドクリッパー THC-4
NEG(日電理化硝子)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ小奥行(mm)210適合バイアル(mL)2~3適合びん口外径(Φmm)13適合キャップアルミシール専用
卓上式ハンドクリッパー THC-2
NEG(日電理化硝子)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ大奥行(mm)210適合バイアル(mL)5・10~100適合びん口外径(Φmm)19.5~20適合キャップアルミシール専用
純正インクカートリッジ EPSON ITH
EPSON(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 003
厚口カードケース(硬質タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質塩化ビニル色透明収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
クリックシャワーヘッド
TOTO(13件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
純正インクカートリッジ EPSON YTH
EPSON(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷適合EP-10VAエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 142 007
T型ホローレンチ 差替式 ビット
ミトロイ(水戸工機)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から9日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)両頭機能片頭
ボックスコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
iPhone 17e iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単
MSソリューションズ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載材質TPU+PC色クリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(28g)ほか当日出荷銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング
フジトク¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃
PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応質量(g)260硬度Hv1600以上呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
マイコンスープジャー
象印マホービン(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。色ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
ヘルメットインナーキャップ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。速乾性に優れている素材を使用しています。黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。仕様ヘルメットや帽子のインナーキャップ。トラスコ品番856-6896材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル色ブラックサイズフリー質量(g)252018年トラスコ掲載ページ9 0759
...



































![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)