カテゴリ

  • バイク部品(47)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 自転車部品(20)
  • カー用品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「THOR」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THOR 53L インナーバッグ Mt.SUMI(マウントスミ)THOR 53L インナーバッグMt.SUMI(マウントスミ)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
材質ポリエステル質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5 × 37 × 25
THORGLOVE グラインダー 軍手 THORGLOVETHORGLOVE グラインダー 軍手THORGLOVE
5,598税込6,158
1個
当日出荷
グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。
コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
TL-PA4010KIT TP-LINKTL-PA4010KITTP-LINK
5,998税込6,598
1箱(2個組)
当日出荷
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
フォームボトル ecomfortHouse(エコンフォートハウス)フォームボトルecomfortHouse(エコンフォートハウス)
559税込615
1個
当日出荷
きめ細やかな泡が特徴。エコンフォートハウスのフォームボトルは、きめ細やかな泡が特徴です。スポンジの上に泡を落として食器類を洗ってください。洗剤を無駄なく使えて時間もセーブします。濃縮系ハンドソープも薄めて使えば、使いやすくて長持ちの両得。メッシュの構造を改善し詰まりにくく、さらに使いやすくなりました。中身の識別シール付き。※1プッシュ:約0.95mL
使用方法プッシュ式材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ステンレス白色質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×55×171ボトル容量(mL)約200繰り返し・詰め替え対応
オーソドックス クーププレート NIKKO(ニッコー)[陶器]オーソドックス クーププレートNIKKO(ニッコー)[陶器]
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなクープタイプのプレートをセレクトしました。
耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092 HEXARMOR(ヘックスアーマー)耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092HEXARMOR(ヘックスアーマー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
袖口仕様マジックEN388規格4X33F
バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPANバッテリーシャント 電圧計・電流計RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)取扱説明書(21.54MB)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ) SHIMANO(シマノ)ISMSH51J クリート SPDクリート シングルリリース(クリートナットナシ)SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1ペア
当日出荷
SM-SH51 CLEAT SET FOR SINGLE RELEASE MODE (PAIR) WITHOUT CLEAT NUT FOR JAPAN MARKET IND.PACK
TMPGEnc Authoring Works 7 ペガシスTMPGEnc Authoring Works 7ペガシス
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
「TMPGEnc Authoring Works 7」は、映像劣化を極力防ぐスマートレンダリングエンジンと、最高画質を誇るエンコードエンジンとを組み合わせた強力なオーサリングエンジンを有し、高速で且つ高画質なメニュー付き DVD、Blu-ray、AVCHD の作成を可能とする最高クラスのオーサリングソフトウェアです。本バージョンでは、最新フォーマットへの入力対応、新たな進化を遂げたカット編集画面、焼き付け字幕への対応や Vulkan でのハードウェア支援対応など多くの改良や機能拡張が行われています。また、メニュー編集においては、ユーザーフィードバックを主体に、メニュー構造設定の大幅な拡張や詳細なトラック/チャプター動作設定に対応。従来よりも更にオリジナル性の高いメニューを作成可能となりました。本バージョンでも「初心者でも簡単に」のコンセプトはそのままに機能拡張を行っていますので、シンプルな操作、130種類以上のテンプレートを利用可能な簡単メニュー作成など、映像編集ソフトになじみが無い方でも安心してお使いいただけます。
オーソドックス リムプレート NIKKO(ニッコー)[陶器]オーソドックス リムプレートNIKKO(ニッコー)[陶器]
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなリムタイプのプレートをセレクトしました。
Extension cable for the table microphone with Jack 9m Cisco(シスコ)Extension cable for the table microphone with Jack 9mCisco(シスコ)
5,488税込6,037
1台
翌日出荷
mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthorn カモ井加工紙mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthornカモ井加工紙
639税込703
1巻
翌々日出荷
世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
材質和紙・アクリル系粘着剤サイズA5テープ幅(mm)50枚数30枚テープ長さ(m)7色(表紙)
TCX IKASU Air DAYTONA(デイトナ)TCX IKASU AirDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1足
3日以内出荷
TCX 1982年に軍隊向けブーツ工場としてイタリア北部のモンテベルーナで創業したTCX社は、1999年にオリジナルブランド「OXTAR(現在はTCX)」を立ち上げる。 ライディングブーツとして世界で初めて国際特許を取得したT.C.S.(トーションコントロールシステム)を採用したレーシングブーツを発売。 足首の動きを妨げずに"ケガ"から守るシステムは、レーシングブーツ界にイノベーションを起こし、瞬く間に世界中でシェアを獲得。 安全性を常に最優先に考えるTCXは、ヨーロッパで初めて、オートバイ用ブーツシューズ全ての製品にCE認証を導入。 現在でも数多くのライディングギアブランド(BMW、トライアンフ、ダイネーゼ、DUCATIなど)がOEMを依頼している信頼性の高いブランドです。 [ZPLATE]TCX独自の補強プレート形状で、CE規格に必要とされる強度を高めながら歩きやすさを両立。足の保護範囲を広げ、ライディング以外でも履き心地のよさを意識した作りとなっています。 [D3O]くるぶしパッドには、強い力が加わると分子同士が結合し強力な膜を形成し衝撃をすばやく吸収し分散するD3Oを採用。 [Ortholite]クッション性、フィット感、快適性は耐用期間はほとんど変化なく使用でき、インソール周囲に空気を循環させ、湿気を取り除き、足の蒸れを防ぎ、乾燥した快適状態を保つ機能付き。 [grandtrax]アウトソールには、耐摩耗性ラバーコンパウンド採用。ステップと地面での優れた安定性とグリップを実現。 女性にもおすすめなユニセックスタイプ
材質アッパー:通気メッシュニット / 牛革スエード / リフレクター(かかとテープ部)、プロテクション:ZPLATEシャンク(ミッドソール) / D3O(くるぶし) / 補強材(つま先/かかと) / ラバーシフトパッド、コンフォート:通気性メッシュ裏地 / OrthoLite インソール / フロントZIP(ZIP横はストレッチテープを採用) ※靴ひもはダミーです。、アウトソール:groundtraxBLACK/ORANGE/BLUE
TCX ストリート3 Waterproof DAYTONA(デイトナ)TCX ストリート3 WaterproofDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1足
3日以内出荷
TCX 1982年に軍隊向けブーツ工場としてイタリア北部のモンテベルーナで創業したTCX社は、1999年にオリジナルブランド「OXTAR(現在はTCX)」を立ち上げる。 ライディングブーツとして世界で初めて国際特許を取得したT.C.S.(トーションコントロールシステム)を採用したレーシングブーツを発売。 足首の動きを妨げずに"ケガ"から守るシステムは、レーシングブーツ界にイノベーションを起こし、瞬く間に世界中でシェアを獲得。 安全性を常に最優先に考えるTCXは、ヨーロッパで初めて、オートバイ用ブーツシューズ全ての製品にCE認証を導入。 現在でも数多くのライディングギアブランド(BMW、トライアンフ、ダイネーゼ、DUCATIなど)がOEMを依頼している信頼性の高いブランドです。 [ZPLATE]TCX独自の補強プレート形状で、CE規格に必要とされる強度を高めながら歩きやすさを両立。足の保護範囲を広げ、ライディング以外でも履き心地のよさを意識した作りとなっています。 [D3O]くるぶしパッドには、強い力が加わると分子同士が結合し強力な膜を形成し衝撃をすばやく吸収し分散するD3Oを採用。 [Ortholite]クッション性、フィット感、快適性は耐用期間はほとんど変化なく使用でき、インソール周囲に空気を循環させ、湿気を取り除き、足の蒸れを防ぎ、乾燥した快適状態を保つ機能付き。 [grandtrax]アウトソールには、耐摩耗性ラバーコンパウンド採用。ステップと地面での優れた安定性とグリップを実現。 [TーDRY]様々な気候環境に対応する、防水と湿度コントロールが可能なオリジナルの防水透湿メインブレンを採用。 女性にもおすすめなユニセックスタイプ
TCX ストリート3 AIR DAYTONA(デイトナ)TCX ストリート3 AIRDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1足
3日以内出荷
TCX 1982年に軍隊向けブーツ工場としてイタリア北部のモンテベルーナで創業したTCX社は、1999年にオリジナルブランド「OXTAR(現在はTCX)」を立ち上げる。 ライディングブーツとして世界で初めて国際特許を取得したT.C.S.(トーションコントロールシステム)を採用したレーシングブーツを発売。 足首の動きを妨げずに"ケガ"から守るシステムは、レーシングブーツ界にイノベーションを起こし、瞬く間に世界中でシェアを獲得。 安全性を常に最優先に考えるTCXは、ヨーロッパで初めて、オートバイ用ブーツシューズ全ての製品にCE認証を導入。 現在でも数多くのライディングギアブランド(BMW、トライアンフ、ダイネーゼ、DUCATIなど)がOEMを依頼している信頼性の高いブランドです。 [ZPLATE]TCX独自の補強プレート形状で、CE規格に必要とされる強度を高めながら歩きやすさを両立。足の保護範囲を広げ、ライディング以外でも履き心地のよさを意識した作りとなっています。 [D3O]くるぶしパッドには、強い力が加わると分子同士が結合し強力な膜を形成し衝撃をすばやく吸収し分散するD3Oを採用。 [Ortholite]クッション性、フィット感、快適性は耐用期間はほとんど変化なく使用でき、インソール周囲に空気を循環させ、湿気を取り除き、足の蒸れを防ぎ、乾燥した快適状態を保つ機能付き。 [grandtrax]アウトソールには、耐摩耗性ラバーコンパウンド採用。ステップと地面での優れた安定性とグリップを実現。 女性にもおすすめなユニセックスタイプ
材質アッパー:牛本革スエード / メッシュ、プロテクション:ZPLATEシャンク(ミッドソール) / D3O(くるぶし) / 補強材(つま先/かかと)、コンフォート:OrthoLite インソール / 通気メッシュ裏地 / 靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtraxCAMOGREEN
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
「Mercedes-Benz PU Leather Hard case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応PU+TPU素材ハードケースです。高級感のある美しいカーボン柄の素材は、上質なPUレザーを使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー対応機種iPhone Xs/Xタイプケース型材質PU+TPU仕様ハードカバーメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー仕様カバーメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー対応機種iPhone Xs/Xタイプケース型材質本革+TPU仕様カバーメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
「 NEW ORGANIC I - Genuine leather Hard Case - iPhone X 」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応ケースです。本革が上品なiPhoneケースです。シンプルなラインのデザインが美しいハードケースです。ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途iPhone Xs/Xカバー対応機種iPhone Xs/X材質本革+TPU仕様本革が上品なiPhoneカバーメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
MARWI ギヤハンガー GH-120 M8x0.75 set MARWIMARWI ギヤハンガー GH-120 M8x0.75 setMARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・SCOTT
MARWI ギヤハンガー GH-133 M8x0.75 set + M5x08 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-133 M8x0.75 set + M5x08MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・CUBE ・STEVENS
MARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs)MARWI
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・Specialized ・S-WORKS
MARWI ギヤハンガー GH-018 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-018 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BMC ・DIAMONDBACK ・HARO ・KHS ・MERIDA
MARWI ギヤハンガー GH-029 M5x0.8 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-029 M5x0.8MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・CLAUD BUTLER ・FUJI ・RIDLEY ・STAIGER ・WHEELER
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GT ・HAIBIBKE ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・KHS ・KONA ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NISHIKI ・ORANGE ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN ・STEVENS ・TREK ・UNIVEGA ・WILIER
スポンジワイプ ベングト&ロッタ ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ ベングト&ロッタecomfortHouse(エコンフォートハウス)
469税込516
1個
4日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。ベングト&ロッタ:ベングト・リンドベリとロッタ・グラーベ夫妻のデザインユニット夫のベングトは1990年に牛をモチーフにしたキャンドルスタンドをデザインして以来、ムースや羊、馬などをモチーフにして数多くの作品で北欧を代表する人気デザイナーに。コンセプトはスウェーデンの伝統工芸品を新しい表現でデザインすること。モチーフは、動物や小さな生き物たち。妻ロッタは天使や人間を多彩な表現でデザイン。コンセプトは、ユーモアと温かさ。
高さ(mm)200質量(g)12寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200混率(%)セルロース70、コットン30対応洗濯機使用可繰り返し・詰め替え対応
スポンジワイプ 水切りマット katakata ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ 水切りマット katakataecomfortHouse(エコンフォートハウス)
559税込615
1個
4日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。スペースをとらない速乾性抜群の水切りマット水に濡らし準備ができたスポンジワイプは驚きの吸水力を発揮します。フワフワな断層と、表面にあるたくさんの気孔が、多量の水をどんどん吸い上げ閉じ込めます。乾くのが早いのでいつまでもじめっとせずに衛生的。使わないときは畳んだり干したりして収納できます。水切りかごのようにスペースをとらないため、1~2人暮らしなどの食器の量が少ない家庭や狭いキッチンで重宝する優れものです。ふんわり柔らかなので、洗い終わった食器をやさしくホールドして傷つける心配もありません。水切りマット以外にも、大判のふきんとしてもご利用いただけます。こぼれた水分、液体はサッとひと拭き。水あと、ケバも残しません。洗面所、お風呂、窓の結露、自動車などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニットモチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したとっても元気な北欧毎日フキンです。
仕様洗濯機使用可質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×2×257
スポンジワイプ 水切りマット ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ 水切りマットecomfortHouse(エコンフォートハウス)
639税込703
1個
4日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。スペースをとらない速乾性抜群の水切りマット水に濡らし準備ができたスポンジワイプは驚きの吸水力を発揮します。フワフワな断層と、表面にあるたくさんの気孔が、多量の水をどんどん吸い上げ閉じ込めます。乾くのが早いのでいつまでもじめっとせずに衛生的。使わないときは畳んだり干したりして収納できます。水切りかごのようにスペースをとらないため、1~2人暮らしなどの食器の量が少ない家庭や狭いキッチンで重宝する優れものです。ふんわり柔らかなので、洗い終わった食器をやさしくホールドして傷つける心配もありません。水切りマット以外にも、大判のふきんとしてもご利用いただけます。こぼれた水分、液体はサッとひと拭き。水あと、ケバも残しません。洗面所、お風呂、窓の結露、自動車などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。MOOMINと暮らす。トーベ・ヤンソンが描いた素朴で独特の原画世界観を新たな形で蘇らせたコレクションです。自然とともに生きる、あるがままを受け入れるムーミン谷の暮らし。フィンランドの人々の原点そのもの。半世紀以上たった今も輝き続けるムーミンの世界、いつもそばにいてほしいデザインアイコンになりつつあります。緑豊かな森の暮らし。ムーミンファミリーがゆっくり過ごしている様子が印象的。見ているだけでほっこりします。
仕様洗濯機使用可材質セルロース70%、コットン30%質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×2×257
スポンジワイプ katakata ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ katakataecomfortHouse(エコンフォートハウス)
499税込549
1個
4日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニットモチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したとっても元気な北欧毎日フキンです。
高さ(mm)200質量(g)12寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200混率(%)セルロース70、コットン30対応洗濯機使用可繰り返し・詰め替え対応
タンパク吸着制御チューブ ザルスタットタンパク吸着制御チューブザルスタット
19,980税込21,978
1セット(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
チューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1.5インチボール ラムマウントチューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1.5インチボールラムマウント
3,490税込3,839
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:96g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:内径Φ22.2-25.4mm対応内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:チューブウェッジベース適合機種:Scotty bases Hobie Kayaks with sail mount ports 7/8- 1 diameter
仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-107 M3x0.5x9L (3 pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-107 M3x0.5x9L (3 pcs)MARWI
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・ELLSWORTH ・GHOST ・KHS ・KTM ・STEVENS
GC キャピラリカラム DB-210 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-210ヤマト科学
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適 U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
ISMSH56J クリート SPDクリート マルチプルリリース(クリートナットナシ) SHIMANO(シマノ)ISMSH56J クリート SPDクリート マルチプルリリース(クリートナットナシ)SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1ペア
4日以内出荷
SM-SH56 CLEAT SET FOR MULTIPLE RELEASE MODE (PAIR) WITHOUT CLEAT NUT FOR JAPAN MARKET IND.PACK
MARWI ギヤハンガー GH-033 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-033 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・DA BOMB ・FELT ・NORCO ・STAIGER ・STEVENS ・THOMPSON