カテゴリ

  • 安全標識(42)
  • オフィス家具(19)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TK-12」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXH-TK12用キャリングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)EXH-TK12用キャリングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,398税込5,938
1台
欠品中
現行の転倒検知送信機EXH-TK12のオプション品としての発売です。
TK-012SW-50Lコラムプラグ MR.CONTROLTK-012SW-50LコラムプラグMR.CONTROL
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)50
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
25税込28特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
セロハンテープ 替え2P B2 STATIONERYセロハンテープ 替え2PB2 STATIONERY(6件のレビュー)
149税込164
1個(2巻)
当日出荷
透明テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
199,800税込219,780
1巻
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCOプラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプTRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
精密ツールキット ITPROTECH精密ツールキットITPROTECH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
天井点検口固定クリップ INAX(LIXIL)天井点検口固定クリップINAX(LIXIL)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
内容ユニットバス天井点検口固定クリップ(2個入り)
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブラインド ティオリオ 立川機工アルミブラインド ティオリオ立川機工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ羽根幅(mm)25
キャップホルダー 伊藤金属工業所キャップホルダー伊藤金属工業所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
全長(mm)295(持ち手部分)緑色質量(g)100タイプ乗用車・トラックバス用
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすいエレコム(1件のレビュー)
749税込824
1パック(20枚)
当日出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
ミーティングテーブルTKシャープタイプ カグクロミーティングテーブルTKシャープタイプカグクロ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お求めになりやすい価格帯ながら、来客時の商談や打ち合わせ、社内会議等、幅広くご使用いただける会議用テーブル。 サイズはW1200×D750の他に、W1500×D750、W1800×D900をご用意させていただきました。
付属品六角レンチ材質天板:16mm厚、表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り、フレーム:スチール高さ(mm)700キャスターなし耐荷重50なし材質(天板)表面:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、天板エッジ:PVC貼り天板厚さ(mm)16材質(脚部)フレーム:スチール天板形状長方形アジャスターありブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし
ゴムバンド Meltec(大自工業)ゴムバンドMeltec(大自工業)
469税込516
1個
当日出荷
軽トラック用、ゴムバンドです。フリーカットで長さ自由自在。材質 ゴム。
用途軽トラック関連質量(g)140
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2EATON(イートン)
45,980税込50,578
1袋(5個)
当日出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
トイレ関連標識 プレート KALBASトイレ関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
5,390税込5,929
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
デリメイト ランチBOX 協和パックデリメイト ランチBOX協和パック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
女性に大人気のエコでお洒落な弁当容器。インスタ映えメニューにピッタリ。
電子レンジ×室数1
タケノコドリル ルーフ用 大見工業タケノコドリル ルーフ用大見工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)素材アクリルレンズTSK(ティ・エス・ケイ)(6件のレビュー)
199税込219
1枚
5日以内出荷
レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
プレート 開放厳禁 1袋 2枚入 KALBASプレート 開放厳禁 1袋 2枚入KALBAS
2,398税込2,638
1袋(2枚)
当日出荷
開放厳禁の注意を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-87
プレート 接触注意 1袋 2枚入 KALBASプレート 接触注意 1袋 2枚入KALBAS
2,398税込2,638
1袋(2枚)
当日出荷
接触注意を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-81
異径二方チーズ【RoHS】 アソー異径二方チーズ【RoHS】アソー
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質C3771B形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-1261 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-1261京セラ
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
純正トナーカートリッジ
適合機種ECOSYS PA4000wx種別純正モノクロトナー印字可能枚数約10,000枚(A4片面/JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカー京セラ/KYOCERA
ブッシング オーム電機ブッシングオーム電機
259税込285
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
499税込549特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
作業傾斜架台 サカエ作業傾斜架台サカエ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg)20高さ(mm)370奥行(mm)270グリーン購入法適合取扱説明書(1.16MB)
出入口関連標識 プレート KALBAS出入口関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
釘袋 DBLTACT釘袋DBLTACT
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から3日以内出荷
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ! 大きめの全面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用 タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計
材質ポリエステルスエード適合ベルト幅(mm)50
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)ユニーズ
10,900税込11,990
1本
3日以内出荷
忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
TALKUN用表示板 グリーンクロスTALKUN用表示板グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TK トップボール(標準形) NB(日本ベアリング)TK トップボール(標準形)NB(日本ベアリング)
810税込891
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
トナーカートリッジ 京セラトナーカートリッジ京セラ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
用途ECOSYS MA4000wifx/MA4000wfx用 トナー(1本でA4判10,000ページ相当)印字枚数10000ページ相当