カテゴリ

  • 切削工具(46)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 清掃用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電動工具(11)
  • 溶接用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(9)
  • カー用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TKC」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コーナーノズル TRUSCOコーナーノズルTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
浄水器 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)浄水器 交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(切替)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
角缶用フタ TRUSCO角缶用フタTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCOペーパーフィルターバック(10枚入り)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック
当日出荷
トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
サクションブラシ TRUSCOサクションブラシTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO合成繊維フィルターバック(10枚入り)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10枚)
当日出荷
用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。適合機種TKC-1200質量(g/パック)500トラスコ品番356-5734質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCOキーレスドリルチャック6・5mmTRUSCO(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(75型)TRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプタナカ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
竹24cm角箸白帯 100膳入り 九州紙工竹24cm角箸白帯 100膳入り九州紙工
1,298税込1,428
1袋(100膳)
当日出荷
箸先を細くして挟みやすくしました。
用途飲食店ではもちろん、お弁当、おもてなしにもご利用いただけます。長さ(mm)240タイプ角箸
蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO配管支持用セーフティブラケット(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0サイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
タイプC コネクタキャップ サンワサプライタイプC コネクタキャップサンワサプライ(5件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです
用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
コネクタキャップ サンワサプライコネクタキャップサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。 取外しが容易なツマミ付きです。5個入りです。
セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(100型)TRUSCO(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
テクノタッチ回転印 本西暦日付 サンビーテクノタッチ回転印 本西暦日付サンビー(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソフトタッチで鮮明な印字 握りやすく、押しやすいグリップ 堅牢で丈夫な構造
用途西暦の日付が入った便利なタイプです。構成オビ:4連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Vulcan II TKL Pro JP layout Black color Linear (hall effect) TURTLEBEACH(タートルビーチ)Vulcan II TKL Pro JP layout Black color Linear (hall effect)TURTLEBEACH(タートルビーチ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ホールエフェクト、1.5 億回のクリック寿命を誇る磁気スイッチ超高速のキーレスポンスを実現する Rapid Trigger各キーにマルチポイントの調整可能なアクチュエーションAIMO インテリジェント RGB ライティングSwarm II ソフトウェアで高度なカスタマイズが可能5 個のオンボードプロフィールEasy-Shift [+] ボタンデュプリケーターAdvanced Anti-Ghostingサードパーティ製キーキャップに対応プッシュミュート式音量ホイール
ドリルチャック用シャンク TRUSCOドリルチャック用シャンクTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ(1件のレビュー)
399税込439
1袋(6個)
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
種類ミニピンジャック用アズワン品番64-0861-60入数6
コネクタカバー サンワサプライコネクタカバーサンワサプライ(2件のレビュー)
319税込351
1袋(6個)
当日出荷
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質PE(ポリエチレン)セット内容D-sub25pinメス用×2D-sub9pinオス用×2D-sub9pin・HD15pin用×2アズワン品番64-0850-31
キーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ) TRUSCOキーレスドリルチャック(ハイブリッドタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。 ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。 解除キーも使えます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9422全長(mm)100質量(g)329
LED万能ライト 7W タイカツLED万能ライト 7Wタイカツ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)640定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
iPad mini(第6世代)対応 ワイヤレスキーボード付ケース ブラック エムディーエスiPad mini(第6世代)対応 ワイヤレスキーボード付ケース ブラックエムディーエス
9,398税込10,338
1個
当日出荷
マグネット着脱式Bluetoothキーボード付で、iPadがノートPCに変身。
材質TPU+PUレザー(キーボード除く)ブラックタイプ手帳型対応機種Apple iPad mini(第7/6世代)特性マグネット着脱/キーボード付
ノートパソコン冷却パット サンワサプライノートパソコン冷却パットサンワサプライ(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1個(2個)ほか
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
9,398税込10,338
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18