カテゴリ

  • 切削工具(53)
    • 旋盤用チップ三角形(46)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • 京セラ(10)
  • タンガロイ(10)
  • 三菱マテリアル(11)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(5)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
コーナー半径(mm)
  • 1.6
  • 0.2(50)
  • 0.3969(15)
  • 0.4(275)
  • 0.7938(26)
  • 0.8(339)
  • 1.1906(23)
  • 1.2(207)
  • 1.5(1)
  • 1.5875(14)
  • 2(9)
  • 2.38125(6)
  • 2.4(9)
  • 3.2(1)
  • 10.8(1)
  • -(1)
切刃長さ(mm)
  • 9.525(2)
  • 12.7(1)
  • 13.03(1)
  • 16(1)
  • 16.5(12)
  • 22(18)
  • 27.5(4)
材質
  • CVDコーティング(23)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(3)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
形状
形状
六角形80°(1)
形状
正三角形(41)
厚さ(mm)
  • 4.76(41)
  • 6.35(12)
4.76・6.35
逃げ角(度)
  • 0(36)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(43)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(32)
円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TNMG」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PH (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MA三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
旋削チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-ME住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GZ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状正三角形
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正三角形60°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)60材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正三角形60°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)60
ISO インサート TNMG-RN ケナメタルISO インサート TNMG-RNケナメタル
6,598税込7,258
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-UN ケナメタルISO インサート TNMG-UNケナメタル
4,598税込5,058
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-MS ケナメタルISO インサート TNMG-MSケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-RP ケナメタルISO インサート TNMG-RPケナメタル
4,598税込5,058
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-MP ケナメタルISO インサート TNMG-MPケナメタル
5,898税込6,488
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ TNMG-GN イスカルチップ TNMG-GNイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
9,798税込10,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
9,598税込10,558
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG-ZM タンガロイチップ TNMG-ZMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ TNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-TNM イスカルチップ WNMG-TNMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8005コーナー半径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tnmg160402特集