カテゴリ

  • ヘルスケア(10)
  • 理美容(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
絞り込み

「TO-PLAN」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビTO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)
679税込747
1本(400mL)ほか
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
シェービングフォーム TO-PLAN(東京企画販売)シェービングフォームTO-PLAN(東京企画販売)(2件のレビュー)
799税込879
1セット(210g×2個)
当日出荷
天然保湿成分アロエエキス配合で肌を保護しひげそり後の肌を整えます。 きめ細かな泡が、なめらかにサッパリと剃り上げます。 レモンライムの自然な香り。
タイプデリケート肌用配合コラーゲン香りレモンライム
アロエクリーム TO-PLAN(東京企画販売)アロエクリームTO-PLAN(東京企画販売)(2件のレビュー)
329税込362
1個(180g)
当日出荷
電気のコバエとり TO-PLAN(東京企画販売)電気のコバエとりTO-PLAN(東京企画販売)(3件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
いびきマウスガード TO-PLAN(東京企画販売)いびきマウスガードTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
【いびきマウスガード】 自分の歯型でしっかりフィット。睡眠時の開口(歯と歯)と歯と歯の摩擦を防ぎ、いびき、歯ぎしり音防止! しっかりと上下の歯を固定しますが、外そうと思えばすぐに外れます。 中央に空気の通る穴があるので窒息しないようになっています。
歯ぎしりマウスガードフィット TO-PLAN(東京企画販売)歯ぎしりマウスガードフィットTO-PLAN(東京企画販売)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
【歯ぎしりマウスガードフィット】 自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
レンジで焼ケール 角形 TO-PLAN(東京企画販売)レンジで焼ケール 角形TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン本体質量(g)約440外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250耐冷温度(℃)-50
アロエクリーム TO-PLAN(東京企画販売)アロエクリームTO-PLAN(東京企画販売)
209税込230
1個(40g)
翌日出荷
レンジで焼ケール 丸形 TO-PLAN(東京企画販売)レンジで焼ケール 丸形TO-PLAN(東京企画販売)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン容量(L)1.6本体質量(g)約558外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×90内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208×208×30耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250耐冷温度(℃)-50
足裏樹液シート TO-PLAN(東京企画販売)足裏樹液シートTO-PLAN(東京企画販売)
2,698税込2,968
1個(30枚)
当日出荷
いきいき樹液シートは水分を吸い込み白い粉末状から変色固形します。おやすみ前に貼ることにより目覚めすっきり、汗快適。足の疲れ、むくみを解消して今までに無い爽やかな目覚めを約束します。
シアバター配合全身保湿クリーム TO-PLAN(東京企画販売)シアバター配合全身保湿クリームTO-PLAN(東京企画販売)
199税込219
1本(40g)
翌日出荷
うるおい成分シアバター、コラーゲン、ヒアルロン酸、オリーブ油を配合 お肌に負担をかけることなくうるおいを長時間キープ
トゥースティックダブル TO-PLAN(東京企画販売)トゥースティックダブルTO-PLAN(東京企画販売)
599税込659
1個(2本)
翌日出荷
全体ケア用のフラットタイプと、すき間やポイントケア用のペン型タイプがセットになったヤニ取りクリーナーです。歯を痛めにくい球形研磨剤を使用しており、歯の表面についた頑固なタバコのヤニ、コーヒーやお茶、ワインなどの色素汚れもスッキリ落とします。むし歯予防のキシリトールを配合。天然ハッカのさわやかな香りが残ります。
へちま化粧水 TO-PLAN(東京企画販売)へちま化粧水TO-PLAN(東京企画販売)
498税込548
1本(500mL)
4日以内出荷
肌にやさしい自然派化粧水天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。ヘチマエキス配合、弱酸性でサラッとした使用感。
成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ヘチマエキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
ニューマイピュアフット TO-PLAN(東京企画販売)ニューマイピュアフットTO-PLAN(東京企画販売)
799税込879
1個
4日以内出荷
容量両足用1回分
アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAX TO-PLAN(東京企画販売)アンプ内蔵カラオケスピーカー サウンドプロMAXTO-PLAN(東京企画販売)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ハイクオリティ音質で迫力のカラオケが家庭で簡単に楽しめます。カラオケサービス(JOYSOUND、DAM、JCOM)スマホアプリの接続でスグ使える。各種オンデマンドカラオケやPC、スマホで簡単カラオケ。光デジタル、COAXIAL、ブルートゥース、USB対応。高性能ワイヤレスマイク2本付き。5スピーカー 低音増幅パッシブボード内蔵。高級感漂う木目調デザイン。
用途家庭用カラオケ、サウンドスピーカーとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×24.5×17質量(kg)約4.3材質ABS樹脂、MDF電源DC20V/3.0A消費電力(W)60スピーカーツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1付属品ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル機能キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース)入力ブルートゥース(V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD対応コーデックMP3、WMA、APE、WAV、FLAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP出力イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)
虫ピタシャット60枚入り TO-PLAN(東京企画販売)虫ピタシャット60枚入りTO-PLAN(東京企画販売)
682税込750
1箱
3日以内出荷
紫外線があたると色が変わる虫除けシール衣類にピタッと貼るだけで虫が寄り付きにくい虫除けシールです。虫が嫌うとされている天然由来成分(レモンオイル・シトロネラオイル・ユーカリオイル・カモミール・ローズマリー)をしみこませたシールです。薬剤などは使用していないので、人やペットにやさしいシールです。太陽光があたると色が浮き出てきます。衣類の襟・袖口、 帽子、ベビーカーなどに材質:PP。サイズ:Φ38mm。セット内容:本体のみ(60枚入り)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(Φmm)38成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミール効果5~6時間
虫ピタウォッチ パンダ TO-PLAN(東京企画販売)虫ピタウォッチ パンダTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
598税込658
1個
3日以内出荷
香りで虫を寄せ付けないブレスレット腕に巻くだけの簡単装着ブレスレットタイプの虫対策プチっとカプセルでいつでも新鮮人にもペットにも使用できます。ウォッチ部分に虫の嫌がる成分を配合&密閉したマイクロカプセル入ペレットを装着。臭いがなくなったら交換します。1カプセル約3日間有効、11ペレット約10日間有効。材質:シリコン、ステンレス、不織布。サイズ:約225×40×10mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質シリコン、ステンレス寸法(mm)約225×40×10成分レモンオイル、シトロネラオイル、ミントオイル、ローズマリー、カモミール
防ダニ置くだけシート TO-PLAN(東京企画販売)防ダニ置くだけシートTO-PLAN(東京企画販売)
599税込659
1個(15枚)
4日以内出荷
天然植物由来成分がダニをよせつけない!気になるところにシートをサッと置くだけ!置くだけ簡単に使えてイヤ~なダニを寄せ付けません!ダニをよせつけない成分には天然植物由来エキスだけを使用。(やまよもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、クマザサ、朝鮮人参葉、山椒、檜、菖蒲、びわ、月桃)殺虫剤は使用しない防ダニシートです。安心して使えます。家中の気になる所に複数枚使うことで簡単にダニをよせつけなくする効果が得られます。※チャック付きの袋に入っているので必要に応じた枚数が使えます。お取替えシールがついているので、設置日や取替え日を記載しておくと便利です。押し入れに、布団・ベッドに、タンスの中に、カーペット・コタツの下、枕・クッションに、ペットの寝床に、畳・収納BOXに。有効期限は開封後約6ヵ月です。
用途気になる場所にシートを置いてください。付属のシールに使用開始日や交換目安日を記入してシートに貼っておくと交換日がわかるので便利です残ったシートは密閉して、湿気の少ない直射日光の当たらない場所に保管してください。※ダニをよせつけない効果はシートに近接している場所です。布団や衣服の間に複数枚シートを入れると効果的です。成分天然植物由来忌避剤アフピリン材質不織布(ポリエステル)サイズ(mm)150×250(シートは使いやすいサイズにカットしてあります。広い範囲には複数枚を組合せてご使用ください。)
みみ吸(キュー)ト TO-PLAN(東京企画販売)みみ吸(キュー)トTO-PLAN(東京企画販売)
899税込989
1個
4日以内出荷
「振動」と「吸引」ダブルの動きで耳垢をゴッソリ取り除く!!弾性素材のヘッドとストッパー付きだから安全で気持ちいい~!!耳壁に頑固に付いた耳垢も「振動」で落としながら「吸引」して取り除きます。使いやすい小型軽量設計。先端ヘッドは弾性素材を使用しており、安心安全。先端ノズルは約2.5cmで、人の耳穴から鼓膜までの平均的な距離で設計されています。ストッパー付なので子供からお年寄りの方まで安心してお使いいただけます。吸引された耳垢はノズルを外せば、簡単にお掃除できます。心地よい振動で、耳内を優しくマッサージしてくれてるかのような使い心地です。
セット内容本体、取替ノズル×2、掃除ブラシ材質本体:ABS・TPR、ノズル:PE、ケース:PP電源単4アルカリ電池×1(別売)本体質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×104(ノズル装着時132)
いびきマウステープ TO-PLAN(東京企画販売)いびきマウステープTO-PLAN(東京企画販売)
999税込1,099
1個(60枚)
4日以内出荷
睡眠時の開口を防ぎ、いびき軽減・防止!鼻呼吸を促し、喉の乾燥予防にも!皮膚の薄い唇には粘着剤が付かないよう設計されています。口に触れる部分には糊をつけず、使用時の違和感や外す際に痛くないよう設計されています。超簡単、口に貼るだけでいびき軽減・防止!睡眠時に開口を防ぐことで鼻呼吸を促し、喉の乾燥も防ぐため、風邪の予防にもなります。下部にも取り付け・外しやすいように糊なし部を設けております。大容量60枚入りで、一人で毎日使っても約2か月使えます。
用途1.台紙からテープ下の糊のない部分からはがしてください。2.くぼみ部分を上にして口に糊のない部分が当たるように貼り付けてください。※使用開始後数回は違和感を感じる場合があります。数日使用することで徐々に慣れてきて気にならなくなりますが、違和感がストレスになる場合は使用を中止してください。★付けるときのコツ唇を内側に軽く巻き込むようにしてから貼ると、途中で取れにくくなります。材質【肌側】PE【外側】PVC寸法(幅W×高さH)(mm)約14×40
トプラン おこさまクリ-ム TO-PLAN(東京企画販売)トプラン おこさまクリ-ムTO-PLAN(東京企画販売)
999税込1,099
1個(110g)
4日以内出荷
お肌にやさしい成分たっぷりのおこさまクリーム!!かさかさお肌になりやすい、お子さまの素肌にしっとりなじみ、べたつかない保湿クリームです。乾燥による肌荒れを防ぎ、お肌にうるおいを与えキメを整えます。お肌にやさしい独特のしっとりした仕上がりのクリームです。子供はもちろん、大人にも使えます。荒れ肌などに効果があり、不足しがちな天然保湿成分セラミド配合(セラミド3・セラミド6-2・セラミド1)。1gで6リットルの水を吸収すると言われている保湿成分ヒアルロン酸を配合(ヒアルロン酸Na)。魚由来で保湿効果のコラーゲン配合(加水分解コラーゲン(魚皮))。肌の表皮のNMF(天然保湿因子)であり肌に優しいアミノ酸を配合(ソルビトール・グリシン・アラニン・プロリン・セリン・トレオニン・リシン)。生体親和性があり持続的な保湿効果に優れるMPCポリマー(リピジュア)を配合(ポリクオタニウム-51)。無香料・無着色・弱酸性日本製
用途・適量を素肌(顔および全身)にムラなくのばしお使い下さい。成分水、グリセリン、BG、トリエチルヘキサノイン、シクロペンタシロキサン、ステアリン酸グリセリル、トリイソステアリン、ステアリン酸、ベヘニルアルコール、ジメチコン、アルギニン、セラミド3、セラミド6-2、セラミド1、ポリクオタニウム-51、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、セリン、グリシン、グルタミン酸、リシン、アラニン、トレオニン、プロリン、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、カルボマー、キサンタンガム、酢酸トコフェロール、ラウロイル乳酸Na、メチルパラベン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール
キッズカメラ TO-PLAN(東京企画販売)キッズカメラTO-PLAN(東京企画販売)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
質量(g)98(カバー付)
クリスタルネイルシャイナーN TO-PLAN(東京企画販売)クリスタルネイルシャイナーNTO-PLAN(東京企画販売)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
爪のキレイな人は若く見える!これ1本で表面を削って形を整えツヤ出しまでOK!トップコートの輝きが4週間持続します!!お悩みの「凸凹ツメ」「傷つきツメ」「縦線ツメ」などもきれいに整形してピカピカに。ガラス製なので洗って何度も使えるので衛生的でしかも経済的です。思いのままに削って整形。力はいりません。
用途爪の形を整える。爪先にシャイナーのザラザラしている面をあて、動かしてください。爪のカーブに対して45度の角度にすると角が立たず滑らかにできます。爪を磨いてツヤを出す。爪の表面にシャイナーをあて、優しく左右に動かしてください。表面の凹凸を整えながら同時に輝くツヤが現れます。材質【本体】特殊加工ガラス【ケース】PU
週間回転薬ケース TO-PLAN(東京企画販売)週間回転薬ケースTO-PLAN(東京企画販売)
489税込538
1個
4日以内出荷
持ち運びにも便利!回転スライド式で取り出しやすい円型薬ケース内部が7ポケットに仕切られているので、曜日毎、種類毎に分けて保管できます。薬やサプリメントを手軽に持ち運びたい方にオススメの薬サプリメントケースです。一週間分が入るので、飲み忘れや記憶違いの防止に役に立ちます。どこでも飲み忘れる心配が無くなります。7ポケットの仕切りがあり、いろいろな薬(胃薬・風邪薬・ビタミン剤など)を分けて収納でき、旅行や出張などにも大変役に立ちます。収納スペースが大きく、常備薬、サプリメントやビタミン剤の整理にもピッタリです。中央のボタンを押すとポケットが1つずつ回転し簡単に薬を取り出すことができ、順番も間違えず取り出せます。上フタが開くので薬が入れやすくなっております。透明なので中身が確認しやすいのもポイント。スリムコンパクトサイズでコンパクト収納できます。見た目もシンプルで薬ケースぽくはありません。
材質本体:ABS樹脂、フタ:ポリカーボネート本体質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25コマ数7
毛玉取り TO-PLAN(東京企画販売)毛玉取りTO-PLAN(東京企画販売)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
紀州備長炭 木酢入浴用 TO-PLAN(東京企画販売)紀州備長炭 木酢入浴用TO-PLAN(東京企画販売)
799税込879
1個(600mL)
4日以内出荷
お風呂ですっきり、お肌すべすべ。
使用場所浴室
トゥースティック シャイン TO-PLAN(東京企画販売)トゥースティック シャインTO-PLAN(東京企画販売)
799税込879
1個
4日以内出荷
ペンタイプのホワイトニングブラシ。 サッとブラッシング&すすぐだけ!輝く白い歯。
成分成分:水、PEG-150、エタノール、グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、ポリリン酸、安息香酸Na、香料
ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)ドローンタイプ エアコンファンTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
ぶるリラFleur TO-PLAN(東京企画販売)ぶるリラFleurTO-PLAN(東京企画販売)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
電動爪切り+磨き TO-PLAN(東京企画販売)電動爪切り+磨きTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ本体質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33入力DC5V/1A充電時間(時間)約2動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)400
鼻スッキリO2 TO-PLAN(東京企画販売)鼻スッキリO2TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
879税込967
1個
5日以内出荷
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。 鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。 鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
いきいき樹液シート TO-PLAN(東京企画販売)いきいき樹液シートTO-PLAN(東京企画販売)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1式(30枚)
5日以内出荷
天然樹液パワーで足の裏から快適に。
成分デキストリン、天然樹液(竹酢液他)、どくだみ粉末、びわ粉末、キトサン、ビタミンC
アロエ化粧水 TO-PLAN(東京企画販売)アロエ化粧水TO-PLAN(東京企画販売)
498税込548
1本(500mL)
9日以内出荷
肌にやさしい自然派化粧水天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。アロエエキス配合、弱酸性でお肌にうるおいを。
成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL東芝
9,198税込10,118
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 200 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 200 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL東芝
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 220 W最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 200 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 VNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit SPARKFUNLilyPad E-Sewing ProtoSnap KitSPARKFUN
4,298税込4,728
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit is a great way to incorporate buttons and switches into an e-textile project without any programming required. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the included E-Sewing ProtoSnap are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. We have also included a CR2032 battery, needle set, conductive thread bobbin and a swatch of white felt. With all of these parts combined and the featured guide(found in the Documents tab), you will be able to plan and create fantastic projects straight out of the box!The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with the included CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.Note:Due to the requirements of shipping the battery in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0424-14
XBee 3 Pro Module - U.FL Antenna SPARKFUNXBee 3 Pro Module - U.FL AntennaSPARKFUN
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
DescriptionAfter years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.FeaturesRF 250Kbps, Serial 1Mbps300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)rangeTransmit power +19dBM @ 135mAReceiver Sensitivity -103dBm @ 15mA4x 10-bit ADC inputs15x Digital I/O pinsHCS08 CPU at up to 50.33MHz128/256 bit AES Encryption2.1V to 3.6V operating voltage1.7 μA power-down currentBuilt in RS-485 supportAT command or API frame supportFCC Certified
アズワン品番67-0429-52
XBee 3 Pro Module - RP-SMA Antenna SPARKFUNXBee 3 Pro Module - RP-SMA AntennaSPARKFUN
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
DescriptionAfter years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.This module has the familiar XBee package while sporting a connector to add an RP-SMA antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.FeaturesRF 250Kbps, Serial 1Mbps300ft(indoor)to 2mile(outdoor)rangeTransmit power +19dBM @ 135mAReceiver Sensitivity -103dBm @ 15mA4x 10-bit ADC inputs15x Digital I/O pinsHCS08 CPU at up to 50.33MHz128/256 bit AES Encryption2.1V to 3.6V operating voltage1.7 μA power-down currentBuilt in RS-485 supportAT command or API frame supportFCC Certified
アズワン品番67-0429-54
SparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0 SPARKFUNSparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0SPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
DescriptionYour 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.Get Started With the Beefcake Hookup Assembly GuideFeaturesVoltage Rating:220VAC/28VDCVCC requirements:4-6V, 150mA capableSPDT pins exposed(Form C)14 AWG screw terminals for relay connections.10 AWG solder lugs for relay connections.Flyback diode includedZener recovery diode included(decreases turn-off time)Heavy oz. copper on PCB
アズワン品番67-0424-03