カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • 作業服(14)
  • 切削工具(13)
  • 家電(11)
  • 安全保護具(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • 手袋(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 安全標識(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOKOMA」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
特殊鋼 万能鋏 モトコマ特殊鋼 万能鋏モトコマ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。寸法(mm)170×47×18材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)全長(mm)170質量(g)160
男前アイロン・コードレス SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレスSURE(石崎電機製作所)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃スチーム量(mL/min)約5穴数スチーム12孔、ショット専用7孔タンク容量(mL)約200付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)材質(かけ面)セラミックコーティング
転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール転造ローレット駒(アヤ目)スーパーツール
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
ステンレス製 万能鋏 モトコマステンレス製 万能鋏モトコマ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。寸法(mm)170×47×18材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等全長(mm)170質量(g)160
角型洗濯ネット 細かめ オカザキ角型洗濯ネット 細かめオカザキ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
セーターなどの厚物衣類に最適です。
材質生地・バイアス/ポリエステル、ファスナー/ナイロン、持ち手/ポリプロピレン寸法(cm)縦50×横35
転造ローレット駒(平目) スーパーツール転造ローレット駒(平目)スーパーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
MKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダー モトコマMKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダーモトコマ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途折板屋根M8用ルーフボルト締めトラスコ品番521-2210材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)164差込角(mm)6.35
マルチシート敷き 伸縮タイプ モトコママルチシート敷き 伸縮タイプモトコマ(28件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー質量(kg)1.76適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
マルチ穴あけ器 モトコママルチ穴あけ器モトコマ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
マルチ穴あけ器ロング モトコママルチ穴あけ器ロングモトコマ(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
クラフト小町50ML サクラクレパスクラフト小町50MLサクラクレパス
299税込329
1個
当日出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できる多用途接着剤。
寸法(mm)130×47×28質量(g)60主な用途布、木、紙、金属、ガラス危険物の類別非危険物
シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズ climbing(クライミング)シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズclimbing(クライミング)
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機フラットコマンドスイッチ AB12富士電機(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から46日以内出荷
端子形状プリント基板用端子
転造ローレット駒 スーパーツール転造ローレット駒スーパーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別アヤ目
MKK ドロ棒フック 1200mm モトコマMKK ドロ棒フック 1200mmモトコマ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
握って使いやすいM型ハンドルを採用。
用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツールローレット駒(小径アヤ目用)スーパーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5適合ホルダKH2CA10R・12R
TOKOMAX TO-3 富士グローブTOKOMAX TO-3富士グローブ
899税込989
1双
当日出荷
至高の柔らかさと安心の皮厚
用途作業用仕様洗えます材質牛床皮種類オイル加工マジック付関連資料(0.68MB)
かるがるカナテコバール モトコマかるがるカナテコバールモトコマ
9,398税込10,338
1本
当日出荷
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
かるラク モトコマかるラクモトコマ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
転造ローレット駒 KNSRL22用ピン スーパーツール転造ローレット駒 KNSRL22用ピンスーパーツール
789税込868
1本
当日出荷
適合KNSRL22用
コンベホルダー モトコマコンベホルダーモトコマ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)材質(本体)鉄(クロームメッキ)材質(フック)亜鉛合金材質(ワイヤー部)硬線RoHS指令(10物質対応)対応
MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチモトコマ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
TOKOMAX TO-6 富士グローブTOKOMAX TO-6富士グローブ
899税込989
1双
当日出荷
至高の柔らかさと安心の皮厚
用途作業用仕様洗えます材質牛床皮種類オイル加工背縫関連資料(0.68MB)
クラフト小町 サクラクレパスクラフト小町サクラクレパス
239税込263
1個(24mL)
当日出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。 使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。 細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。 アイロンを使うとより素早く接着できます。
用途接着剤材質エチレン/酢ビエマルジョン系接着剤寸法(mm)104×40×23質量(g)43主な用途布、木、紙、金属等危険物の類別非危険物
ローレット駒(小径平目用) スーパーツールローレット駒(小径平目用)スーパーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途切削小径加工用平目駒。種別平目外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5適合ホルダKH1CA10R・12R
MKK ツインソケット モトコマMKK ツインソケットモトコマ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
用途仮締用。
オールステンミニカッター モトコマオールステンミニカッターモトコマ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
TOKOMAX TW-303 富士グローブTOKOMAX TW-303富士グローブ
879税込967
1双
当日出荷
至高の柔らかさと安心の皮厚
用途作業用材質牛床皮種類牛床皮マジック付関連資料(0.68MB)
切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール切削ローレット駒 アヤ目用スーパーツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4穴径(mm)6幅(mm)5適合ホルダKH2CN20N・25N質量(g)20種別アヤ目
MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 モトコマMKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応モトコマ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。 角形19mmターンバックルに対応。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
MKK HI・ロータリーシアー モトコマMKK HI・ロータリーシアーモトコマ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
電動ドライバーにセットするだけで電動はさみに。 軽量コンパクトで取り回しの利便性抜群。
ローレット駒 スーパーツールローレット駒スーパーツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
切れ味がよく、長持ちします。
種別平目外径(mm)21.5穴径(mm)6幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N
TOKOMAX TW-606 富士グローブTOKOMAX TW-606富士グローブ
879税込967
1双
当日出荷
至高の柔らかさと安心の皮厚
用途作業用材質牛床皮種類牛床皮背縫関連資料(0.68MB)
転造ローレット駒 平目用 スーパーツール転造ローレット駒 平目用スーパーツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別平目
リモートコマンダー RM-VPR1 SONYリモートコマンダー RM-VPR1SONY
7,998税込8,798
1台
当日出荷
マルチ端子搭載のリモートコマンダーシャッターロック、動画撮影、ズームが可能。シャッターロック(バルブ撮影)シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。
材質ABS質量(g)約30ケーブル長(m)0.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18
牛床皮手袋 TW-606 トコマックス 富士グローブ牛床皮手袋 TW-606 トコマックス富士グローブ
1,098税込1,208
1双
当日出荷
非常に柔らかく作業性が高いです。破れにくく丈夫です。
用途土木作業・建築作業・溶接作業・DIY・荷役などに。トラスコ品番260-7500材質牛床皮厚さ(mm)1.4サイズL入数(双)1加工背縫い機能耐久性全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッター モトコマミニカッターモトコマ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
カプラ式アダプター モトコマカプラ式アダプターモトコマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目 スーパーツール転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目スーパーツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
種別平目質量(g)23