カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 物流用品(1)

「TONE 371B」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
    種別スタンダード
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    小判型のスタンダードラチェットハンドル。
    歯数(山)20全長(mm)270質量(kg)0.5タイプツメ式差込角(mm)12.7(1/2)
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
  • 371B 歯車(ギヤ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    371B 歯車(ギヤ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-9758適合機種371B質量(g)63.1
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット BX230仕様 TSA352

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(38点組)
    当日出荷から3日以内出荷
    工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
    質量(kg)14.3差込角(mm)9.5セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(281件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットレンチ用パーツ(旧371用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種371
  • ラチェットハンドル(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
  • ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターンタイプ

    モノタロウ(213件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷
    180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
    用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
  • 371 歯車(ギヤ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    371 歯車(ギヤ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル用部品です。
    用途ラチェット部品の交換用。トラスコ品番810-9752適合機種371質量(g)109.0
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • 371 ビス TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    371 ビス

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥62税込¥68
    1個
    欠品中
    ラチェット部品の交換用。
    用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9755適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
  • 371 爪 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    371 爪

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット部品の交換用。
    用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9754適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
  • (19.0SQ)ラチェットハンドル KTC

    (19.0SQ)ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
  • 371 切替ハンドル・カムセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    371 切替ハンドル・カムセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1組
    3日以内出荷
    ラチェットハンドル用部品です。ラチェット部品の交換に。
    適合機種371材質構造用鋼コード105-8227アズワン品番64-4816-07
  • 371 フタ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    371 フタ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-9753
  • Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコ

    Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

    エスコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2個)
    翌日出荷
    台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
    仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個