カテゴリ
- 切削工具(15)
- スクエア超硬エンドミル(6)
- ボール超硬エンドミル(8)
- ラジアス超硬エンドミル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(5)
- 1.5(3)
- 2(8)
- 2.5(4)
- 3(11)
- 4(11)
- 5(13)
- 6(11)
- 7(3)
- 8(13)
- 9(4)
- 10(10)
- 11(1)
- 12(13)
- 14(2)
- 16(6)
- 20(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2
- 3(20)
- 4(43)
- 5(2)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(11)
- 5(3)
- 6(14)
- 8(13)
- 10(12)
- 12(11)
- 14(2)
- 16(6)
- 20(5)
刃長(mm)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(6)
- 4(3)
- 6(10)
- 8(7)
- 9(6)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(9)
- 13(5)
- 15(4)
- 16(10)
- 18(3)
- 20(7)
- 21(4)
- 24(6)
- 25(2)
- 30(5)
- 36(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(12)
- 60(10)
- 75(12)
- 80(2)
- 100(9)
- 120(4)
- 150(2)
材質
- 超硬合金(12)
超硬合金
ブランド
- TOTIME(15)
TOTIME
「TOTIME」の検索結果

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃
TOTIME¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃
TOTIME¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃
TOTIME¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃
TOTIME¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BALDSS2FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高い面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状ボールシリーズエンドミル|侍 META-DARK/ボール表面処理ASネック型ネックなし
超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BDSS2FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥869~税込¥956~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用
TOTIME¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。用途ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)形状ボール刃数2シリーズエンドミル|刀 サーメット/ボールネック型ネックなし母材TN600リード角(°)30°
エンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)
TOTIME¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。アルミや樹脂などの非鉄金属加工に最適化されたコーティングを採用し、優れた滑り性により溶着を抑制。軽快な切れ味とスムーズな切りくず排出により、安定した加工性能を発揮します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。鋭い切れ味により加工面品位を向上させるとともに、バリの発生を抑え、より高品位な加工を実現します。用途先端60°90°120°ラインナップあり形状Vカット・面取りシリーズエンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃
TOTIME¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥669~税込¥736~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|P35S2F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き