曜日別特売

エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力

エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力 - TOTIME

一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高い面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。

用途
焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)
形状
ボール
シリーズ
エンドミル|侍 META-DARK/ボール
表面処理
AS
ネック型
ネックなし
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全22種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470646T4346-060BPT-75-3F3751266
¥6,900
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470671T4346-040BPT-50-2F250864
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02470960T4346-080BPT-60-2F2601688
¥8,350
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471048T4346-120BPT-75-4F475241212
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471511T4346-050BPT-75-3F3751065
¥6,900
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471678T4346-030BPT-50-2F250663
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471696T4346-100BPT-75-3F375201010
¥12,420
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471757T4346-120BPT-75-3F375241212
¥17,440
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471897T4346-030BPT-75-2F275663
¥5,840
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472132T4346-120BPT-75-2F275241212
¥16,690
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472256T4346-040BPT-75-3F375864
¥6,900
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472552T4346-080BPT-75-4F4751688
¥10,670
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472561T4346-040BPT-75-2F275864
¥5,840
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472719T4346-050BPT-75-2F2751065
¥5,840
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02472728T4346-080BPT-75-3F3751688
¥9,920
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473060T4346-100BPT-75-2F275201010
¥11,540
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473130T4346-100BPT-75-4F475201010
¥13,170
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473139T4346-080BPT-75-2F2751688
¥9,190
¥9,098
¥10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473148T4346-050BPT-50-2F2501065
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473471T4346-060BPT-50-2F2501266
¥5,150
¥5,098
¥5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02473489T4346-030BPT-75-3F375663
¥6,150
¥6,098
¥6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02471407T4346-060BPT-75-2F2751266
¥5,840
¥5,798
¥6,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする