カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
    • 排水部材(4)
    • 洗面排水用品(7)
    • 流し用目皿(2)
    • 浴室用目皿(2)
    • トイレ配管部品(12)

「TOTO 目皿」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウステック マルカチットトラップ用目皿 WMK-MZ ハウステックハウステック マルカチットトラップ用目皿 WMK-MZハウステック
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
適合FS/GS/FM/GM/B/人大シンク用マルカチット用目皿グレー寸法(mm)42.5×3材質POM
ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
目皿付き排水栓カバー(洗面器用、ステンレス仕様) TOTO目皿付き排水栓カバー(洗面器用、ステンレス仕様)TOTO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
TENA12A5のスパウトと同じステンレス素材の目皿付き排水栓カバーです。
適合左記排水金具の目皿付き排水栓カバーと取り替えてご使用できます。(T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4)
床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTOTEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
用途一般地用洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面関連資料 寸法図 分解図(TEA62ADS)洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付 TOTO幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付TOTO
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式寸法(mm)1100×750×1115
目皿洗濯機パン用 TOTO目皿洗濯機パン用TOTO(2件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
流し用ゴム栓付目皿 TOTO流し用ゴム栓付目皿TOTO
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質黄銅、合成ゴム適合品番SK500
洗面器パントラップ目皿外し工具 TOTO洗面器パントラップ目皿外し工具TOTO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿部(TL315A型用)TOTO(2件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓 TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
小便器用椀付目皿部(ストール小便器用) TOTO小便器用椀付目皿部(ストール小便器用)TOTO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合品番T65B
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) HA800CSTRシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA800CSTRシリーズTOTO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) HA610CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA610CSTシリーズTOTO(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) H23RシリーズTOTO(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合品番U5系、U23系、U104系
目皿ふさぎふた TOTO目皿ふさぎふたTOTO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
洗濯機の排水ホースを外してお使い下さい。封水切れによる害虫の侵入やにおいを防止します。
ホワイト高さ(mm)24.7外径(Φmm)117.5
洗濯機パン用目皿パック TOTO洗濯機パン用目皿パックTOTO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
ホース差込口パック TOTOホース差込口パックTOTO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
目皿 TOTO目皿TOTO
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
目皿部 TOTO目皿部TOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
目皿部
用途排水金具(32mm,T6B/P/S系)用高さ(mm)15直径(mm)34
目皿部 TOTO目皿部TOTO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
目皿部
長さ(mm)100径(Φmm)45.5
目皿部 TOTO目皿部TOTO
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり材質(Oリング)合成ゴム関連資料(0.08MB)
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
排水栓部
用途目皿付排水栓 ポップアップ式(THD35/35R/35S)、排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S11V3R)用
目皿 TOTO目皿TOTO
399税込439
1個
当日出荷
-
用途-高さ(mm)10材質(本体)合成樹脂外径(Φmm)41.8関連資料(0.09MB)
目皿 TOTO目皿TOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂
小便器用目皿(樹脂製) HA720CSTRシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA720CSTRシリーズTOTO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から46日以内出荷