「TOTO TW11R」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,288税込4,717
1個
当日出荷
オートストッパー付
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト TOTOピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウトTOTO(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷
適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL)緊急止水弁付横水栓(13mm)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質黄銅
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウト TOTOピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウトTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様13mm水栓用接続ねじW26山20適合品番TW21型、TW20、TW20Z取付ねじW26山20
ピタットくん洗濯機用二漕式洗濯機用継手 TOTOピタットくん洗濯機用二漕式洗濯機用継手TOTO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合適合ホース内径(Φmm)15
洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパー付)カクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つきカクダイ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
吐水口回転形給水栓 KVK吐水口回転形給水栓KVK(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途洗濯機用水栓仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
洗濯機用水栓 ストッパーつき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつきカクダイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様自動閉止機構付き呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
洗濯機給水ホース ストッパーつき カクダイ洗濯機給水ホース ストッパーつきカクダイ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様自動閉止機構付き材質PVC、POM
洗濯機パン640サイズ TOTO洗濯機パン640サイズTOTO
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ640耐荷重(kg)200
洗濯機用蛇口ニップル タカギ洗濯機用蛇口ニップルタカギ(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
自動洗濯機用給水ホース KVK自動洗濯機用給水ホースKVK
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓TOTO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
toto 手洗 器特集