カテゴリ
- 制御機器(93)
- 塗装・養生・内装用品(64)
- オフィス家具(37)
- 機構部品(30)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(12)
- 安全保護具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 防災用品(10)
- 自動車純正部品(10)
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 切削工具(9)
- 医療(8)
- 清掃用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 家電(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 事務用品(5)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 安全用品(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 作業服(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電動工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(81)
- SICK(29)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- イマオコーポレーション(22)
- EBM PAPST(20)
- ホンダ(12)
- SMC(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- サンワサプライ(10)
- ティーエフサービス(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- オムロンヘルスケア(6)
- ユニケース(6)
- omron(オムロン)(5)
- trad(5)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「TPB」の検索結果

BSJ-TPB3R ハムシン サーフェスドライサック
ブルーストーム(Bluestorm)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷パリの展示会TRANOIにてデビュー経験を持つデザイナー「Katsuyuki Kodama」と「Bluestorm」のコラボモデルとして開発したドライサックです。美しいシルエットとシンプルなデザインで、釣りシーンだけでなく、タウン使いにもご使用いただけるイチオシアイテムです。 ハムシンサーフェスドライサックは、釣りで使用したレインウェアや小物をそのままガサッと収納できるドライサックです。高周波溶着により溶着表面の美しい仕上がりがポイントです。 実用面では底面の形状に長方形を採用し、隙間のないパッキングが可能です。折りたたんでコンパクトに収納可能で、普段の釣行だけでなく遠征時の持ち運びにも便利です。材質ナイロン色オフショアブルーサイズF
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,10V dc,D4,10TPB330M
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D3L,6TPB330MAL
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(2個)7日以内出荷仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)207.9RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33M
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量33μF漏れ電流(μA)33RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型
鶴見製作所¥60,980~税込¥67,078~1台6日以内出荷から19日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
コモンモードチョークコイル WE-TPB
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(9個)7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに縦(mm)600使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥469~税込¥516~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
ティープレートベルトタイプ
ティーエフサービス(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚種別転倒防止ベルト材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
ペイントバケツ用内容器
TRUSCO(4件のレビュー)¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷適合ローラー寸法7インチまでトラスコ品番301-8849材質ポリプロピレン(PP)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×180×140質量(g/個)6
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
ティープレートベルトタイプ ロング
ティーエフサービス(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2個)当日出荷対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!用途書庫・家具の転倒を防止
アルミタフパット
因幡電工¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から4日以内出荷建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。用途スリーブ穴埋め用受材。
ペイントバケツ用ネット
TRUSCO(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷用途ローラーに付き過ぎた塗料調節に。適合ローラー寸法7インチまでトラスコ品番301-8857材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)200幅(mm)180高さ(mm)24質量(g)64品名塗料落としネット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×180×24
LANケーブル CAT5e 単線 STP
¥439~税込¥483~1本当日出荷ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
刷毛用クリップ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷刷毛用のクリップです。 缶等にクリップをして、刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。用途刷毛での塗装作業時に。トラスコ品番818-3239材質樹脂、マグネット幅(mm)32全長(mm)85質量(g)137全長×幅W(mm)85×32セット数2個刷毛幅(mm)32
プラバーウェイト 白
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。トラスコ品番409-9958適合機種TPBシリーズ材質ポリエチレン(PE)質量(kg)(満水時)1.05色ホワイト高さ(mm)85質量(g)125奥行(mm)40間口(mm)452
シリコン製ツールポケット
sita(サイタ)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷さっと出し入れ!シリコーン素材で滑りにくい! ガーデニングツールをさっと出し入れ! シリコーン素材で滑りにくく、ツールが落ちにくい! 軽くて柔らかなシリコーン素材だから水洗いできてお手入れラクラク! 腰掛け、ベルト通し、肩掛けの3way装着!抜群のフィット感!付属品専用ストラップ付材質本体:シリコーン、ストラップ:ナイロン、フック:亜鉛ダイキャスト質量(g)本体:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×24×187ストラップ幅(mm)10ストラップ長(mm)約700~1300まで
TP形 高圧分岐碍子
泰和電気工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
TMP-322・TPC-432用 替刃
trad¥399~税込¥439~1個翌日出荷用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
...