1,114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~100 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 法規制RoHS2指令適合
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×3.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD4 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(2個)
599 税込659
7日以内出荷

岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE
エコ商品
長さ(mm)15 材質TPE(熱可塑性エラストマー) シリーズ3100 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)8dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量100μF 漏れ電流(μA)80 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースB2 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)35 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)85
1袋(2個)
479 税込527
7日以内出荷

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースB2 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)35 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)TPE樹脂被膜センサ
エコ商品
適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U 仕様空気中 約190秒(90%応答) 材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線 ケーブル長(m)0.6 本体TR-71wf、TR-73U(使用) 耐熱温度(℃)-50~115℃ 測定温度範囲-40~110℃ 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様なし RoHS指令(10物質対応)対応 熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)4dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量470μF 漏れ電流(μA)188 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD3L テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105
1袋(2個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースB2 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量330μF 漏れ電流(μA)207.9 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD3L テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)18 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量220μF 漏れ電流(μA)138.6 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースB2 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)35 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE
エコ商品
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE
エコ商品
長さ(mm)15 材質TPE(熱可塑性エラストマー) シリーズ4100 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
24,880 税込27,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等 材質PLA+TPE 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230 RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(500g)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD3L テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)25 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプA シリーズ6100 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

岩田製作所トリム 62シリーズTPE 15M
エコ商品
対応板厚(mm)0.3~0.8 長さ(m)15 材質TPE(熱可塑性エラストマー) シリーズ62 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4678-23 RoHS指令(10物質対応)対応 模様3
1袋(1本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

しなやかで引張強度があり、使い心地のよい手袋。伸縮性が良く、ゴム手袋の様にフィットします。衛生を必要とした作業に便利、手軽な使いきりタイプ。食品衛生法適合品。
用途食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。 厚さ(mm)0.035 クリア 全長(cm)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで引張強度があり、使い心地のよい手袋。伸縮性が良く、ゴム手袋の様にフィットします。衛生を必要とした作業に便利、手軽な使いきりタイプ。食品衛生法適合品。
用途食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。 厚さ(mm)0.035 ブルー 全長(cm)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)2.5dc シリーズPOSCAP TPE 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD2E テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)7 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(2個)
499 税込549
翌々日出荷

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/TPEミディアム(グレー)
エコ商品
アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途軽量でデリケートな部品の位置決めや調整、部品の組み付け、家具製造、床タイルの敷設 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

弾力性のあるTPE製カバー。 ハニカム構造で衝撃を吸収、ゲーム機本体を守ります。 簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。 カバーをしたままカードの交換、イヤホンなどの周辺機器の使用が可能。
材質TPE、PET 質量(g)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×24×92
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TPEソフト(青色、ソフト、打痕なし)/TPEミディアム(グレー、中硬、色付きなし)の組合せ によるSIMPLEXプラスチックハンマー。ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。高品質、振動吸収で手になじむ木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ(汚れに強い)。すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。径80mm(質量 3,125g ) 。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3125 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.16MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプCタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)16 材質(芯金)アルミ(A5052)
1袋(1本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプCタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)9.5 材質(芯金)アルミ(A5052)
1袋(1本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、模型製作、窓やドアの制作、木工 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプCタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)11 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプAタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法C(mm)2.2 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)16 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプAタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)11 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプAタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法C(mm)2.2 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)9.5 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
対応板厚(mm)1.2~1.6 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプAタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)7.0 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052)
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TPEソフト(青、ソフト、傷なし)/TPEミッド(グレー、中硬質、傷なし)製のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。極端に短いハンドルで、ハンドルの先端が地面に当たらない。高品質で振動を吸収し、手になじむ形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。ハンドル保護スリーブを付属した超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは簡単かつ適切に衝撃力のコントロールをすることができます(簡単に破断する材料の加工に最適)。すべての部品は交換/レトロフィットが可能であり、コストと資源の大幅な節約につながります。径60mmのハンドルが短いタイプもあります。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】ハウジング】アルミニウム AI 質量(g)794 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67 寸法(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.45MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB) ハンドルタイプ短い
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷