カテゴリ

  • タイヤ・足回り(7)
    • タイヤバルブ関連品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
    • ブレーキ/足廻り関連(7)
  • 切削工具(3)
    • テーパーハイスエンドミル(2)
  • バイク部品(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「TPMS」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMSOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TDM600EX-SP TDR TPMSTDM600EX-SPTDR TPMS
18,980税込20,878
1セット
欠品中
EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
F 350-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可GALESPEED(ゲイルスピード)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
センサー,TPMS,315MHZ Kawasakiセンサー,TPMS,315MHZKawasaki
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21176-1303
TDM600IN-CV SV TDR TPMSTDM600IN-CV SVTDR TPMS
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
IN型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック
センサー,TPMS 31  21176-1179 Kawasakiセンサー,TPMS 31 21176-1179Kawasaki
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21176-1179
F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] Gコート TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] Gコート TPMS不可GALESPEED(ゲイルスピード)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] TPMS不可GALESPEED(ゲイルスピード)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] TPMS不可GALESPEED(ゲイルスピード)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] TPMS不可GALESPEED(ゲイルスピード)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] Gコート TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] Gコート TPMS不可GALESPEED(ゲイルスピード)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09-GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09-GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
R 600-17グロスBLK[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17グロスBLK[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09-GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
R600-17ソリッドWHT[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)R600-17ソリッドWHT[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09-GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
R600-17ソリッドWHT[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT09- GALESPEED(ゲイルスピード)R600-17ソリッドWHT[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT09-GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
R600-17グロスBLK[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)R600-17グロスBLK[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT 09-GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式三宅化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
329税込362
1個
翌日出荷
鉄枠調整LP戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
Windows10デバイス対応アクティブスタイラスペン プリンストンWindows10デバイス対応アクティブスタイラスペンプリンストン
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット質量(g)約14(電池除く)電源単6アルカリ乾電池寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)先端径(Φmm)1.6商品タイプタッチペン本体筆圧レベル1024
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)日東工器
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
覗き見防止フィルムサーフェスPro9/Pro8用糊無し吸着式 光興業覗き見防止フィルムサーフェスPro9/Pro8用糊無し吸着式光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
付属品脱着用補助シール、クロス幅(mm)204厚さ(mm)0.34(吸着部0.44mm)高さ(mm)283.5対応機種サーフェスPro9/Pro8用寸法(縦×横×厚さ)(mm)283.5×204×0.34可視光線透過率(%)65視野角左右60度取付け方法押圧式(糊なし)表面硬度3H対応インチサイズ13インチ特性のぞき見防止/ブルーライトカットブルーライトカット率40
レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LF型 プラグ日東工器
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入) 桜井キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入)桜井
54,980税込60,478
1箱(300双)
3日以内出荷から10日以内出荷
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07入数(双)300機能帯電防止粉有無粉なし
車用空気圧センサー カシムラ車用空気圧センサーカシムラ(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
タイヤ空気圧センサー カシムラタイヤ空気圧センサーカシムラ(7件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Barコード長さ(m)(受信モニター側)約3送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります電源(送信センサー)CR1632電池×4個IP等級送信センサーバルブ:IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
覗き見防止フィルムサーフェスLaptop5/4 用糊無し吸着式 光興業覗き見防止フィルムサーフェスLaptop5/4 用糊無し吸着式光興業
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
対応機種サーフェスLaptop5/4 用特性のぞき見防止
管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
覗き見防止フィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式 光興業覗き見防止フィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式光興業
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
対応機種サーフェスGo3/Go2用特性のぞき見防止
TDMJ360EX-ST T&D(ティアンドデイ)TDMJ360EX-STT&D(ティアンドデイ)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
TDMJ340EX-ST T&D(ティアンドデイ)TDMJ340EX-STT&D(ティアンドデイ)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
TDMJ340IN-CV T&D(ティアンドデイ)TDMJ340IN-CVT&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
TDMJ360EX-HP T&D(ティアンドデイ)TDMJ360EX-HPT&D(ティアンドデイ)
38,980税込42,878
1セット
3日以内出荷