カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(423)
  • 制御機器(293)
  • 安全標識(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 切削工具(47)
  • 防犯用品(45)
  • 物流用品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク純正部品(32)
  • 卓上消耗品(26)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 農業機械(18)
  • オフィス家具(17)
  • 家電(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建築金物(14)
  • バイク部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全保護具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(5)
  • カー用品(5)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPS-」の検索結果

関連キーワード
1,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業タッピングスペーサー TPSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
209税込230
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO芯出しバー(スチール) TPS-104TRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6アズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100 ピクトリコピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100ピクトリコ
5,998税込6,598
1個(20枚)
4日以内出荷
銀塩モノクロプリントを制作するためのデジタルネガ用フィルム。 デジタルカメラで撮影した画像を「ピクトリコプロデジタルネガフィルムTPS100」を使ってコンピューター上でデジタルネガを作成し、通常の暗室作業によって銀塩モノクロプリントを仕上げることが可能。 独自の技術「ピクトリコクリスタル層」によるきめ細かい再現性。 高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。
厚さ(μm)145坪量(g/m2)184材質透明PET表面平滑
TPS-503W用インクリボンカセット Yamato(大和製衡)TPS-503W用インクリボンカセットYamato(大和製衡)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4356適合機種TPS-503W用質量(g)5
フォトトランジスター TPS601 ナリカフォトトランジスター TPS601ナリカ
600税込660
1個
当日出荷
仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
プラトップチェーン TPS形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPS形(直線搬送用)椿本チエイン
349税込384
1リンク
翌々日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
ワンタップ スパイラルタップ TPS M イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS Mイスカル
3,198税込3,518
1本ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
ストレート溝タップ TPS M-G イスカルストレート溝タップ TPS M-Gイスカル
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷
ねずみ鋳鉄用です。
用途ねじ切り加工用。材種HENI
ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS UNCイスカル
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷
ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HE
ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS UNFイスカル
6,498税込7,148
1個ほか
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
ワンタップ スパイラルタップ TPS MF イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS MFイスカル
8,698税込9,568
1個ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
パネルスタンド TPS-US 直立 友屋パネルスタンド TPS-US 直立友屋
14,980税込16,478
1台
当日出荷
仕様キャスター付(ストッパー付)材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700パネル厚(mm)t30までパネル適合:A1タテ、B1タテ
ストレート溝タップ TPS MF-G イスカルストレート溝タップ TPS MF-Gイスカル
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
ねずみ鋳鉄用です。
用途ねじ切り加工用。材種HENIRoHS指令(10物質対応)対応
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
プラトップチェーン TPS形 椿本チエインプラトップチェーン TPS形椿本チエイン
349税込384
1リンク
6日以内出荷から31日以内出荷
ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT SPEAKER  ブラックコード TPS-03 TRANSPARENT(トランスペアレント)ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT SPEAKER ブラックコード TPS-03TRANSPARENT(トランスペアレント)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
TRANSPARENT SPEAKERは、すべての部品を個別に交換、更新、修理ができます。 ワイヤレスが当たり前となり、BluetoothやWi-Fi接続のバージョン更新に加え、来たるべきAI機能の搭載など、近年スピーカーには音楽を聴く以上の役割が求められています。 そうした先端機能の搭載に追随する一方で、機器はその消費期限がどんどん短くなり廃棄されています。 TRANSPARENT SPEAKER はこうした環境問題に注目し、業界初のサスティナブル・オーディオとして、トレンドに合ったモジュールを簡単に付け加えられる様にしました。 そのため、常に最新機種にアップグレードしていくことができるのです。 今後は、ユニットの部品もトレーサビリティによるリサイクル部品の使用を目指しており、資源を使い回す”循環型”のビジネスモデルを志向しています。 透明のスピーカー アルミニウムフレームと強化ガラスで覆われたこのスピーカーは、あらゆる空間にパワフルでバランスの取れたクリアなサウンドを解き放ちます。 優れた技術を内部オブジェのようにデザインされたBluetoothスピーカーで、今後数年間でリリースされる可能性のあらゆる技術にも対応し、時間と共に進化しつつかけがえのないスピーカーになって欲しいと願っています。 品質とサウンド このスピーカーは、そのデザインと音質が高く評価されています。 豊かな低音、クリアな中音域、そして鮮明な高音、トランスペアレント・スピーカーはニュートラルなチューニングによって、録音に忠実な再現性を意味する「透明な音」を再生することをめざしています。さらに、高音と低音のコントロールノブによってお好みの音質に調整することが可能です。 ワイヤレス このスピーカーは、すぐに使えるBluetoothが付属していてアプリを必要としません。 ただスマートフォンとBluetoothペアリングするだけです。
TPSアルミイーゼル 友屋TPSアルミイーゼル友屋
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質アルミ寸法(mm)パネル受け:D30まで
ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT ブラック TPS-04 [Bluetooth対応] TRANSPARENT(トランスペアレント)ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT ブラック TPS-04 [Bluetooth対応]TRANSPARENT(トランスペアレント)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
小さなサスティナブル・スピーカー SMALL TRANSPARENT SPEAKERは、どんな空間にも溶け込むように存在感を消しつつも、そのアート性の高い存在感をはなっています。そして環境問題に本気で向き合った世界初のスピーカーとして世界中から注目を集めています。アルミニウムフレームと強化ガラスで覆われた強靭な筐体は、永きにわたりあなたのそばを離れることなく、常に最新のデジタル技術に進化し続ける事が可能です。この最も美しく、最も地球に優しいスピーカーは、音源を忠実に再生する事にこだわり抜いた、その名の通り「透明」なサウンドアート作品なのです。デザイン、音質、環境への配慮と、サスティナブルなエレメントを持ち合わせたストックホルム発のSMALL TRANSPARENT SPEAKERは、オーディオに全く新しいテーゼを提唱します。 小さくて透明なスピーカー スモール・トラスペアレント・スピーカーは、細部に至るまで繊細にデザインされています。この製品はアルミニウムフレームと強化ガラスで構成され、各オーディオパーツも含め全てが洗練されています。また、優れたサウンド技術と同じくらい内部パーツがオブジェとなるよう緻充に設計されていて、しかも最新のデジタル技術にオーディオをアップグレードしていくことが可能です。例えば付属のBluetooth5.0チップがアップデートされた場合、そのBluetoothチップのみを交換することができます。また今後開発されていくあらゆる技術にも対応し、スモール・トラスペアレント・スピーカーは時間が経つにつれてされに高性能スピーカーへと進化していくのです。 音にフォーカスする 優れた機能備えた長期にわたって持続する誠実な製品を作る事です。本質的で象徴的な要素にデザインを簡素化しました。スピーカーにとって最も重要な音質と表現としてのデザインにフォーカスしていたいと考えています。 ワイヤレス 今日、多くのハイテク製品はわずか1年ほどで陳腐化していきます。しかし、トランスペアレントスピーカー製品は常にお客様の元で改良されていくのです。このスピーカーにはすぐに使えるBluetoothがペアリングをするだけです。また、スモール・トランスペアレント・スピーカーには、トゥルーワイヤレスペアリングと呼ばれる優れた機能が組み込まれていて、同時に2つのスピーカーで再生できることができます。 モジュール 底面には、さまざまなワイヤレス技術がアップグレードできるコンパートメントが格納されています。Wi-Fi経由のマルチルーム音楽再生をしたい場合は、別売りのAmazon Alexaの「Echo lnput」をお勧めします。「Echo lnput」は、付属の継続ケーブルでスピーカーの底面に接続可能で、セットアップはAlexaによる音声制御機能を通じて行うことも可能です。またスモール・トランスペアレントスピーカーの底面のコンパートメントは、これらのモジュールが完全に隠れるように設計されています。 開梱 美しい外観を保つために、スピーカーを開梱しセットアップ、および設置する時は、付属の綿手袋をご使用下さい。
低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N イスカル低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-Nイスカル
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ISOメートルねじ(並目)用 40°スパイラルタップです。
用途低合金鋼加工用。材種HESTRoHS指令(10物質対応)対応
(444)TPS テスター スバル(444)TPS テスタースバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
TPS-SENSOR FCRMX 140MM  2002 57331077000 KTMTPS-SENSOR FCRMX 140MM 2002 57331077000KTM
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板東レプラスチック精工(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(440)TPS エレクトリカル シールド スバル(440)TPS エレクトリカル シールドスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(440)イグニションハーネス,TPS スバル(440)イグニションハーネス,TPSスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(440)TPS イグニションハーネス スバル(440)TPS イグニションハーネススバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Thyristor,30TPS08 30A 800V VISHAYThyristor,30TPS08 30A 800VVISHAY
11,980税込13,178
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ 友屋ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ友屋
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様スタッキング可、パネルなし材質本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:250~450×350~620×t1.0耐荷重(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)本体:350×977~1752(スタンド部)
セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W Yamato(大和製衡)セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503WYamato(大和製衡)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
トラスコ品番817-2752
(440)イグニションハーネス,TPS スバル(440)イグニションハーネス,TPSスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(440)TPS イグニションデカール スバル(440)TPS イグニションデカールスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
TPSアルミイーゼル用受けパーツ 友屋TPSアルミイーゼル用受けパーツ友屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
種別専用受けパーツ
TPSアルミイーゼル用押えパーツ 友屋TPSアルミイーゼル用押えパーツ友屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
種別専用押えパーツ
パネルスタンド ピサタイプ TPS-21 友屋パネルスタンド ピサタイプ TPS-21友屋
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
材質本体:スチールクローム仕上質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~900×190~1100×t31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:416×450×1070~1820
TPS形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPS形チェーン用スプロケット椿本チエイン
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)15.9軸穴径(Φmm)~47軸穴種別下穴タイプ列数1下穴径(Φmm)18
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒東レプラスチック精工(2件のレビュー)
819税込901
1本
7日以内出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
...