カテゴリ

  • タイヤ・足回り(5)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「TR-415」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR-415N ボール 15 ナチュラル (トライタン) エンテックTR-415N ボール 15 ナチュラル (トライタン)エンテック
579税込637
1個
4日以内出荷
人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートやそうめんの盛り付けに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。
材質PCT樹脂(トライタン)寸法(mm)150Φ×45容量(mL)510質量(g)110
ジクウケアルミス BIGM(丸山製作所)ジクウケアルミスBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格40パイ71ミリピツチ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.81MB)図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-8シリーズコノエ
7,698税込8,468
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-8シリーズコノエ
3,500税込3,850
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
棚板(アルミニウム製) INAX(LIXIL)棚板(アルミニウム製)INAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
チューブレスバルブ (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9
AT-BRKT-J22 アライドテレシスAT-BRKT-J22アライドテレシス
6,498税込7,148特価
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
スナップインバルブ(耐熱コア) TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア)TIPTOP(18件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
9,498税込10,448
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ユニットパネル UTRシリーズ タカチ電機工業ユニットパネル UTRシリーズタカチ電機工業
729税込802
1枚
当日出荷から6日以内出荷
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
耐熱コア使用バルブ TECH耐熱コア使用バルブTECH(104件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)
当日出荷
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
スナップインバルブ(4個入り) PACIFICスナップインバルブ(4個入り)PACIFIC(219件のレビュー)
489税込538
1袋(4個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア)PACIFIC(80件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
クサビT 三菱マテリアルクサビT三菱マテリアル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
6.6KV レジン注入式直線接続キット 3M(スリーエム)6.6KV レジン注入式直線接続キット3M(スリーエム)
419,800税込461,780
1組(1組)
3日以内出荷から10日以内出荷
6カクボルト M8X65 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65BIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格M8X65部品名称6カクボルト M8X65関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.39MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.43MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら