12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-N
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し 質量(g)約150 種類ロータリエンコーダ 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5(標準) 外径(Φmm)50 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 信号形式二相原点付出力形(原点正動作) 電源電圧(V)DC4.75~30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 消費電流(mA)60以下(無負荷時) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃) 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 エンコーダ種類インクリメンタル形 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)60 シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(2m) 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作) 出力形式トーテムポール出力
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径 8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル横出し(0.5m) 使用周囲温度(℃)-10~+70 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 使用周囲温度(℃)-10~+70
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(0.5m) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径:8 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 起動トルク(N・m)0.001以下 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)59 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP65 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(0.5m) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.02以下 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)96 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式コネクタ形(後出し) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.003以下 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)73 シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式コネクタ形(後出し) 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形 種類ロータリエンコーダ 出力(二相原点付):オープンコレクタ出力 電源電圧(V)DC4.5~26.4 消費電流(mA)(無負荷時)50以下 使用周囲温度(℃)-10~+80 デューティー比50±25% 許容リップル3% rms以下 シャフト長さ(mm)18.6 取付ピッチ(mm)Φ28/30 最大応答周波数(kHz)200
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ntr