カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 電気材料(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS-101」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン業務用タイルクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(300g)
当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1箱(100回分)
3日以内出荷
【15年の長期保存】【防臭袋付き】約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤 汚物袋・防臭袋:PE関連資料いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(1.53MB) いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(2.44MB) 減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
雨センサー タカギ雨センサータカギ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番759-7835材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂コード長さ(m)5
ゴムバッファー TRUSCOゴムバッファーTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)角丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番
調整用スペーサー MAC8(マックエイト)調整用スペーサーMAC8(マックエイト)
639税込703
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
T型カラーメニュースタンド えいむT型カラーメニュースタンドえいむ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ゴールドライン入。
材質アクリル
過熱防止装置 ヤマト科学過熱防止装置ヤマト科学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ SEAFLO(シーフロ)ドリンクホルダー ウォールマウントタイプSEAFLO(シーフロ)
1,198税込1,318
1個
欠品中
ABS樹脂製のドリンクホルダーです。可動式のアームなので不要時は折りたため、場所を取りません。ボトルや缶、マグカップなどいろいろなサイズに対応できるよう調整ができます。6ケ所のネジの取付けにより外れにくくなっています。見た目以上にしっかりとしたドリンクホルダーです。350ml缶をセットすることができ、ボートが揺れても倒れません。不要な時はコンパクトに折りたためます。
材質ABS樹脂寸法(mm)縦98.3×横95×高さ97.7ホワイト内径(Φmm)75
タイルクリーナー ビアンコジャパンタイルクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(2kg×6本)ほか
翌々日出荷
素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。 塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。 シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去 外内装タイルのリフレッシュ エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材希釈倍率1~6倍標準使用量30~60g/m2希釈
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)椿本チエイン
509税込560
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)スプラインギアレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
シャワーヘッド部分 クロームメッキ ニッコーエクステリアシャワーヘッド部分 クロームメッキニッコーエクステリア
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.5
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
タイルクリーナー ビアンコジャパンタイルクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
塩酸を含んでいないので施工による二次トラブルを大きく軽減することができます。有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。環境負荷が少なく、作業の安全性・効率性が高まります。釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。シーリング材のブリート汚れも簡単に除去できます。推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(茶)※キズが入らないか目立たないところで必ずテストしてください。
用途外壁や床等のタイルのリフレッシュ。※特殊タイル(パールタイル・ラスタータイル)やプリント接着しているタイルには使用できません。トラスコ品番554-5802材質除錆剤(乳酸)・除錆促進剤(クエン酸)・スルファミン酸(5%)・水希釈倍率1~6倍(水希釈)繰り返し・詰め替え対応
過熱防止装置 ヤマト科学過熱防止装置ヤマト科学
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護温度設定範囲(℃)0~500.0環境温度範囲(℃)5~35表示範囲(℃)-200~1300精度(℃)温度検知精度:±1.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)警報出力a接点 250V 3A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台安全機能ヒューズ、自己診断機能外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
豆ソケット 東西電気産業豆ソケット東西電気産業
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
えいむT型カラーメニュースタンド えいむえいむT型カラーメニュースタンドえいむ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ブラウン
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
239税込263
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業海外旅行用変圧器(トランス式)日章工業
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)225出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)105保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付ヤマト科学
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。 お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。 万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。 設定温度をキーロックできます。
付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
家庭用お風呂ヒーター Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーターChrester(コンフォー)
36,900税込40,590
1台
3日以内出荷
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W)1000(強弱切替なし)寿命6000時間質量(kg)約2.0(金具などを含まない)設置方法吊り下げ・壁付け兼用防水性IPX5電源プラグアース線付電源コード(m)約6電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 1極 2.54mm 1列SAMTEC
57税込63
1個
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1480アズワン品番65-7546-34
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 1極 2.54mm 1列SAMTEC
86税込95
1個
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1479アズワン品番65-7563-16
密封タンク(ツル付) ケニス密封タンク(ツル付)ケニス
18,980税込20,878
1個(1個)
8日以内出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
段差をまたげるすき間ストッカーボトル2段 140 吉川国工業所段差をまたげるすき間ストッカーボトル2段 140吉川国工業所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ホワイト段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(アジャスター取付時155)×465×アジャスター取付時:655~680
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0 アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0アズワン
2,630税込2,893
1袋
8日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10吸着力(N)123グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4298-13表面磁束密度(mT)366