645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。 結線方式は半田でマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:50回線 付属品・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:100回線 付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)約65 コード長さ(mm)300 使用電池単三形乾電池(8本使用) 寸法(mm)65×120×29 材質ABS樹脂 仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用) アズワン品番7-7777-22
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 全長(mm)200 刃長(mm)95 板厚(mm)2.5 刃厚(mm)2.5
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

myDOタックシート エヌシーアイ販売 動画あり
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
材質ポリプロピレン ブルー/クリア 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新潟精機(SK)T型スコヤ
エコ商品
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アンダーラップの固定、テープの接着力強化用の粘着剤スプレーです。
アズワン品番66-0007-03
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業TS継手 ソケット
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
呼び径200 関連資料(0.11MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)135 ねじれ角標準 コーティングG(TiN)コート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途屋根用 呼称2P 材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)1980 付属品取付ビス 10本、捨水切 L=1840mm 2本 有効換気面積(cm2)338.4/本 面積(m2)基準小屋裏面積:54.1/本 対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°) 適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!
穴径(Φmm)25.4 刃形両側 刃厚(mm)2.2 基板厚(mm)1.3
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
ケース寸法(mm)460×161×177
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キタムラ産業三脚
中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時など トラスコ品番745-0885 材質 塗装色シルバー
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 ST
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様マスト段数/2段 材質スチール
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川口電機製作所200-UTS
Uスリット端子を採用した、加入者ケーブル立ち上げ用のMDFに搭載して使用する試験弾器・端子板。
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ツールセット
エコ商品
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種ノンプリズムトータルステーション TSS-200シリーズ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
1セット(3個)ほか
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

不織布構造のため、ワークへの追従性がよく、目づまりしにくいです。耐水性、耐油性が良好です。深い傷が入りません。ヘアラインからサビ取りまで幅広い用途にお使いいただけます。
長さ(mm)230 幅(mm)150
1セット(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台ほか
91,980 税込101,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

トップ工業整備用工具セット
エコ商品
作業工具50点セット。農業機械・大型機械整備用に。家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷

声の聞き取りやすさと迫力の重低音を両立した3.1chサウンドバー。ソニー独自の立体音響技術で広いサラウンドを実現。サウンドフィールド機能がさらに進化。オプションスピーカーも追加可能。新アプリケーション(Home Entertainment Connect)に対応。
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷