カテゴリ
- 切削工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Adafruit(1)
- BIG DAISHOWA(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Seeed Studio(1)
- SPARKFUN(1)
- TRUSCO(3)
- アサヒ工具(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- セキスイ(1)
- タンガロイ(2)
- 大洋製器工業(1)
- 篠原電機(1)
- 藤井高圧(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「TSL25」の検索結果

強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
透明TS継手 エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7258-88
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
TSL2591 デジタル光センサー
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
GROVE-I2C デジタル光センサー
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷I2Cインターフェースの光センサー基板です。 センサーICにはTSL2561を使用しています。 0.1 - 40000 LUXのダイナミックレンジと16bitのデジタル分解能を持ちます。検出する光の波長範囲を設定することができます。
低吸着未滅菌LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS LTS L 250μ 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥13,980税込¥15,3781個(10セット×96本)8日以内出荷詰め替えパック 積み重ね型。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着未滅菌LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型。250μL。960本(10段)容量(μL)250アズワン品番64-3931-58
SparkFun RGB Light Sensor - ISL29125
SPARKFUN¥3,798税込¥4,1781個33日以内出荷仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:光●項目5:ISL29125アズワン品番67-0455-48