SparkFun RGB Light Sensor - ISL29125

SparkFun RGB Light Sensor - ISL29125 - SPARKFUN
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:光●項目5:ISL29125
アズワン品番
67-0455-48
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568327SEN-12829
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする