カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「TWM-08」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUSイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812イマオコーポレーション
689税込758
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM8 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM8イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS材質フェノール樹脂d6.3L42.5質量(g)38L17.5D15D111.9
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS材質フェノール樹脂d6.3L42.5質量(g)50L17.5D17D113.9
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーションTWM・HDM 取付けツールイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
ポケット@モンキー エンジニアポケット@モンキーエンジニア(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。