カテゴリ

  • メカニカル部品(138)
    • ベアリングユニット(100)
    • ラジアル玉軸受(9)
  • オフィス家具(130)
  • 制御機器(67)
  • バイク部品(55)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 建築金物(13)
  • 農業機械(11)
  • 自転車部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UCP」の検索結果

関連キーワード
520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形FYH(日本ピローブロック)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形
ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FCD形FYH(日本ピローブロック)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形
UCP-99-600 UNION(ユニオン)UCP-99-600UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UCP-99-600 UNION(ユニオン)UCP-99-600UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UCP-99-300 UNION(ユニオン)UCP-99-300UNION(ユニオン)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UCP-99-300 UNION(ユニオン)UCP-99-300UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形) KMTベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)KMT
999税込1,099
1個
翌日出荷
形状ピロー形材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
ベアリングユニット CM-UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット CM-UCPNTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)105
ベアリングユニット UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPNTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピローブロック 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、三重シール
ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-C形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ ユーボンメータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズユーボン
319税込351
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
仕様ネジ止め用使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー
ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-CD形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 UCP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCP4NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ピローブロック 二重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、二重シール
アンギュラ玉軸受 UCP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCP5NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
スポーク36本入UCP アサヒサイクルスポーク36本入UCPアサヒサイクル
619税込681
1セット(36本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スポーク36本(ニップル付)
用途スポークUCP
ナカタニ 吊リバンド UCP ナカタニ金属工業ナカタニ 吊リバンド UCPナカタニ金属工業
75税込83
1個
4日以内出荷
吊バンド
用途UCPUCP
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP2形NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中谷 脱輪防止金具 UCP ナカタニ金属工業中谷 脱輪防止金具 UCPナカタニ金属工業
32税込35
1個
4日以内出荷
UCP
UCP2シリーズ IDEC(和泉電気)UCP2シリーズIDEC(和泉電気)
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形NTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
SGB-10 ウシロカゴ用取付金具 UCP(※カブ新聞カゴ取付 センタン工業SGB-10 ウシロカゴ用取付金具 UCP(※カブ新聞カゴ取付センタン工業
689税込758
1セット
4日以内出荷
取付金具のみ
用途UCPUCP
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
UCP1シリーズ IDEC(和泉電気)UCP1シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
26日以内出荷
仕様●押引位置:L12●回路番号:C1001保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
ピロー形ユニット UCPA形 旭精工ピロー形ユニット UCPA形旭精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形 旭精工ピロー形ユニット UCPH形旭精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
ucpg特集