カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 食品・飲料(1)

「UFO鍋」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズタッカルビ鍋UFO型 TKGチーズタッカルビ鍋UFO型TKG
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質アルミ鋳物質量(kg)2.5外径×高さH(Φmm×mm)325×58深さ(mm)ポケット部/15、中央部/45TKG品番9-2134-0301
電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ日動工業(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。径(Φmm)76高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
UFOナット ナベ型(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂UFOナット ナベ型(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
枠養生材 UFO エムエフ枠養生材 UFOエムエフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。材質ポリエチレン(PE)取付方式巻きタイプ
NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所NICO-UFO(ニコUFO)日恵製作所(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
たこ焼き器 平面プレート付き YAMAZEN(山善)たこ焼き器 平面プレート付きYAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
たこ焼きプレートと平面プレートの2枚組。着脱式プレートでお手入れ簡単。プレートは2種類ともに丸洗い対応。フッ素コーティング加工しているので汚れが付きにくい。たこ焼きは1度に16個の調理が可能。入切操作のみの簡単仕様。収納時に電源コードを土台脚部分に巻き付け可能。
用途たこ焼きプレート、たこ焼き器として。家飲み、パーティー、タコパ、コンパクト、卓上、ホットプレート、シンプル、一人暮らし、おしゃれ。質量(kg)0.94ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×17.5×8.35取扱説明書(1.69MB)
養生カバー UFO7 エムエフ養生カバー UFO7エムエフ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(10本)
翌々日出荷
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。 簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。 カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。グリーン材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700有効幅(mm)100~180型番UFO7
リトルリッチ 電気チョコ・チーズフォンデュ鍋(フォーク4本付) パール金属リトルリッチ 電気チョコ・チーズフォンデュ鍋(フォーク4本付)パール金属
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン寸法(mm)170×155×165レッド質量(g)570
日清焼そば プチUFO 日清食品日清焼そば プチUFO日清食品(1件のレビュー)
1,698税込1,834
1セット(63g×12個)
3日以内出荷
コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。 カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。
種類即席カップめん種別焼きそば質量(g)74シリーズ焼そばU.F.O.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×51×144内容量(g)63保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:280ml原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(ソース、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、ポークエキス、チキンエキス)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、酸味料、焼成Ca、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま/りんご/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(63g)当たり)エネルギー:278kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:10.8g、炭水化物:40.7g、食塩相当量:2.4g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.3mg、カルシウム:95mg
チーズタッカルビ鍋三角5ポケット TKGチーズタッカルビ鍋三角5ポケットTKG
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
材質アルミ鋳物質量(kg)3外径×高さH(Φmm×mm)345×48深さ(mm)33、三角ポケット部のみ:43TKG品番9-2134-0201
ミニグリルプレート YAMAZEN(山善)ミニグリルプレートYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活質量(kg)0.95グレー消費電力(W)700電源入/切シーソースイッチ安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8取扱説明書(2.49MB)