カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • バイク純正部品(3)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「UK210」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
ユニット用玉軸受(軽荷重用) テーパ穴形 旭精工ユニット用玉軸受(軽荷重用) テーパ穴形旭精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.5仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター 活性炭入りMANN-FILTER(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱
翌々日出荷から6日以内出荷
UK インサート軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK インサート軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 三重シール UKシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、三重シール
ベアリングユニット UK NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UKNTN(エヌティーエヌ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
TANABE DEVIDE UP210 スプリング ZYX10UK TANABETANABE DEVIDE UP210 スプリング ZYX10UKTANABE
1セット(4本)
取扱停止中
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング ZYX10UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
形式ZYX10範囲(mm)アップ量 フロント:+25~+30グレード確認:Sハイブリッド 2WDバネ●バネレート フロント:2.5kg/mm●バネレート リア:3.3kg/mm適合車種C-HRサイズ(mm)アップ リア:+25~+30年式H28/12~R5/8
TANABE DEVIDE UP210 アップスプリング JF3UK TANABETANABE DEVIDE UP210 アップスプリング JF3UKTANABE
1セット(4本)
取扱停止中
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング JF3UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
型式JF3範囲(mm)アップ量 フロント:+30~+35グレードマッチング:G・EXターボバネ●バネレート フロント:3.1kg/mm●バネレート リア:2.5kg/mm駆動方式FF適合車種N-BOXサイズ(mm)アップ リア:+20~+25年式H29/9~R5/10排気量660/TB
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品 工進【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-1関連資料(1.27MB)
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H23シリーズ横田機工(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FCD形FYH(日本ピローブロック)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状ピロー形
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工ピロー形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)旭精工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパー穴旭精工
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応