カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 海外安全規格対応ケーブル(11)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 品川電線(8)
  • TRUSCO(1)
  • 色カラー(11)
  • 色(7)
  • 色(10)
長さ(m)
  • 305
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 152.5(1)
  • 304(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.21(1)
  • 0.33(1)
  • 0.34(1)
  • 0.52(1)
  • 0.82(1)
  • 1.31(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 5.22(1)
  • 6(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(1)
  • 0.75(1)
  • 0.96(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 2.99(1)
芯数(C)
  • 1(9)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1015」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1015 AWG10 品川電線UL1015 AWG10品川電線
99,980税込109,978
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)10
UL1015 AWG12 品川電線UL1015 AWG12品川電線
69,980税込76,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)12
UL1015 AWG14 品川電線UL1015 AWG14品川電線
44,980税込49,478
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)14
UL1015 AWG16 品川電線UL1015 AWG16品川電線
31,980税込35,178
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)16
UL1015 AWG18 品川電線UL1015 AWG18品川電線
22,980税込25,278
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)18
UL1015 AWG20 品川電線UL1015 AWG20品川電線
16,980税込18,678
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)20
UL1015 AWG22 品川電線UL1015 AWG22品川電線
12,980税込14,278
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)22
UL1015 AWG24 品川電線UL1015 AWG24品川電線
10,980税込12,078
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)24
UL1015単芯電線 TRUSCOUL1015単芯電線TRUSCO
3,898税込4,288
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
6,598税込7,258
1巻(305m)
4日以内出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応