カテゴリ

  • バイク部品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全標識(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 防犯用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 塗料(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UP50」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(102件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から7日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
部屋内案内標識 光部屋内案内標識(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
取付方式テープ付材質アクリルホワイト仕様スライド式、テープ付寸法(mm)50×150×7
ピクトサイン 光ピクトサイン(4件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。取付け方法テープ付材質アクリルトラスコ品番364-7285質量(g)30寸法(縦×横)(mm)100×100
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
サインプレート 女子更衣室 光サインプレート 女子更衣室
889税込978
1枚ほか
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。トラスコ品番346-8124材質アクリル厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)100横(mm)100表示内容女子更衣室テープ粘着テープ付き
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツユニオンパッキン(ノンアスベスト)アキツ
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
サインプレート 男子更衣室 光サインプレート 男子更衣室
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-3365材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100表示内容男子更衣室テープ粘着テープ付き
ドアサイン UP-50 友屋ドアサイン UP-50友屋
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
切替窓付きタイプサイン。スライド式で表示を簡単に切り替えることができます。
寸法(mm)150×50×7備考○テープ付き素材アクリルホワイト
U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から22日以内出荷
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
充電式マルチコンパクトライト アップドラフト充電式マルチコンパクトライトアップドラフト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アウトドアにも最適な電球色タイプ。 軽量コンパクト!! 明るさ最大500ルーメン!! マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
用途アウトドア等の照明に付属品USBケーブル タイプC寸法(mm)60×45質量(g)44保護等級IP44充電時間(時間)1.5点灯時間(時間)High:1、Middle:2、Low:3
サインプレート UP505 光サインプレート UP505
4,798税込5,278
1箱(5枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100テープ
サインプレート 化粧室 POWDER ROOM 光サインプレート 化粧室 POWDER ROOM
4,398税込4,838
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-8115材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5縦(mm)100横(mm)100表示内容化粧室 POWDER ROOMテープ粘着テープ付き
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(クイック式)ノーブランド
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
種別リターン式リサイクルモノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
関西ペイント PG80 パープル PROST's関西ペイント PG80 パープルPROST's
3,698税込4,068
1個(500g)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 パープル使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。パープル配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
リーマ 超硬S SUP 第一ツールリーマ 超硬S SUP第一ツール
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(クイック式)ノーブランド
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー P 500H(リターン式)ノーブランド
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
種別リターン式リサイクルモノクロ適合機種メーカーリコーRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
カッター着脱キット 大阪ケミカルカッター着脱キット大阪ケミカル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
NGカップリング スイデンNGカップリングスイデン
8,998税込9,898
1セット(6個)
8日以内出荷
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。
用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
18-0 計量カップ ノーブランド18-0 計量カップノーブランド
419税込461
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
材質18-0ステンレス(sus430)
ウェルプレン(パイプ) 亨栄ケミカルウェルプレン(パイプ)亨栄ケミカル
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)500材質ポリウレタンゴム種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50gSHOW UP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
Stroke-up Crankshaft ASSY. 50mm TAKEGAWA(武川)Stroke-up Crankshaft ASSY. 50mmTAKEGAWA(武川)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
サンプル抑えテーブル イマダサンプル抑えテーブルイマダ
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
さくらんぼのへたの引張、薬剤の押し出しなどの測定にご利用いただけます。サンプルを抑え、テーブル上面からのサンプルを押し出す試験をすることが可能です。
用途FR-UPシリーズはサンプルを抑え、テーブル上面からのサンプル押し出し試験をする際に最適な食品の測定用テーブルです。材質(テーブル)アルミ
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50gSHOW UP
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)50名称エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ヘッドライトハイブリッドGENTOS(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X50 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X50大阪魂
6,160税込6,776
1個
9日以内出荷
長さ(mm)50寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X50 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X50大阪魂
7,496税込8,246
1個
9日以内出荷
長さ(mm)50寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)μ84電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(42件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外エコロジー商品省エネ・長寿命
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
ロングノズル付ジョッキ フルプラロングノズル付ジョッキフルプラ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質ポリエチレンタイプフタなし・ロングノズル口径(Φ)18ノズル長(mm)500
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(57件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
379税込417
1個
当日出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2